絞り込み
材質
  • 鉄すべて(27)
  • SCM415(1)
  • SGHC(18)
  • SPFH(1)
  • SPHC(2)
  • SWRM(1)
  • 炭素鋼(4)
ブランド
  • タナカ
  • カナイ(27)
  • BXカネシン(8)
  • サンユー(6)
  • 栗山百造(2)
  • 八幡ねじ(2)
  • アイテック[建築金物](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
鉄すべて(27)
SCM415(1)
SGHC(18)
SPFH(1)
SPHC(2)
SWRM(1)
炭素鋼(4)
  • 大引き受金物Ⅱ タナカ

    大引き受金物Ⅱ

    タナカ(30件のレビュー)
    559税込615
    1個ほか
    当日出荷
    プレカット仕口が不要のため、土台の欠損を防げます。金物の上端を土台の天端に合わせて取り付けることで、土台と大引きの天端合わせが簡単です。専用ビスによる取り付けで施工性がアップします。
    用途土台と大引きの接合に使用します。付属品専用ビス(STB-55)×9本材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)2.3表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • 梁受け金物 ツメなし タナカ

    梁受け金物 ツメなし

    タナカ(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の上に直接床合板を貼る場合にも支障なく取付けができます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
    用途横架材同士の接合に使用します。
  • SSマルチ ドリフトピンMDP タナカ

    SSマルチ ドリフトピンMDP

    タナカ(1件のレビュー)
    60税込66
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • 内折り梁受け金物 タナカ

    内折り梁受け金物

    タナカ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    通し柱及び隅角部に、梁・胴差または桁の取り付けに使用します。 梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。
  • 外折り大引き受け金物 タナカ

    外折り大引き受け金物

    タナカ(6件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    土台のプレカット仕口が不要なため、土台の欠損を防げます。 金物下部が基礎と干渉しない設計です。 専用スクリュー釘ZS-50を使用してください。
    用途土台と大引きの接合に使用します。付属品専用スクリュー釘(ZS-50)×10本使用方法(1)金物本体を大引きの取り付け位置に合わせて位置決めし、スクリュー釘ZS-50(6本)で土台に取り付けてください。(2)大引きを落とし込み、金物本体の大引き側面側にスクリュー釘(4本)を打ってください。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)3.2規格財・建材試験センター性能試験 依 16-10、依 16-12表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)耐力試験短期基準耐力7.5kN
  • 内折り梁受け金物 タナカ

    内折り梁受け金物

    タナカ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
    用途通し柱及び隅角部に、梁・胴差または桁の取り付けに使用します。使用方法(1)金物本体を梁の上端に合せて位置決めし、専用ビスTBA-45で固定してください。(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。(4)金物本体の梁側面に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで締め付け、専用ビスを規定の本数打ってください。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • SSマルチ 梁受け金物MH タナカ

    SSマルチ 梁受け金物MH

    タナカ(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    3種類の梁受けを組み合わせて使用することにより、6通りの梁受け金物の役割を果たし、梁成105mm~450mmに対応します。
    材質JIS G 3302 構造用SGH400表面処理溶融亜鉛めっき(Z 27)、カチオン電着塗装性能認定(公財)日本住宅・木材技術センター
  • SSマルチ ホゾパイプMHP タナカ

    SSマルチ ホゾパイプMHP

    タナカ
    209税込230
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • SSマルチ マルチボルト(ナットなし)MB タナカ

    SSマルチ マルチボルト(ナットなし)MB

    タナカ
    129税込142
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
  • 梁受け金物 ツメあり タナカ

    梁受け金物 ツメあり

    タナカ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
    用途横架材同士の接合に使用します。使用方法(1)受け材の上端に金物本体のツメをのせて位置決めし、スクリュー釘ZS-50で固定してください。(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。(羽子板ボルトの孔位置は梁の上端から65mm)(4)金物本体の梁側面にスクリュー釘ZS-50を規定の本数打ってください。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • 梁受け金物(ツメなし) タナカ

    梁受け金物(ツメなし)

    タナカ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    横架材同士の接合に使用します。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて効率がアップしました。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の上に直接床合板を貼る場合にも支障なく取付けができます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
    材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
  • 外付け梁受け金物 タナカ

    外付け梁受け金物

    タナカ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
    用途横架材同士の接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • SSマルチ スプリングワッシャM12 タナカ

    SSマルチ スプリングワッシャM12

    タナカ(1件のレビュー)
    26税込29
    1枚
    当日出荷
    材質JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)寸法(mm)Φ22.6×7.2t表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • SSマルチ 中ボルト(ナットなし)CB タナカ

    SSマルチ 中ボルト(ナットなし)CB

    タナカ
    86税込95
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • SSマルチ 母屋・大引き用梁受け金物MH タナカ

    SSマルチ 母屋・大引き用梁受け金物MH

    タナカ
    309税込340
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質JIS G 3302構造用SGH400寸法(mm)3.2×66×80表面処理溶融亜鉛めっき(Z 27)、カチオン電着塗装
  • 梁受け金物(ツメあり) タナカ

    梁受け金物(ツメあり)

    タナカ
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    横架材同士の接合に使用します。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて効率がアップしました。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
    材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
  • SSマルチ 柱脚金物CKB タナカ

    SSマルチ 柱脚金物CKB

    タナカ
    6,898税込7,588
    1セット
    6日以内出荷から12日以内出荷
    付属品専用丸座金(t9×Φ65)4枚材質板部:SPHC相当、丸棒部:20CrMo相当表面処理JIS H 8641溶融亜鉛めっきHDZ35材質(座金)SPHC相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSマルチ 中ボルト(ナットなし)CB タナカ

    SSマルチ 中ボルト(ナットなし)CB

    タナカ
    99税込109
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
  • SSマルチ ホゾパイプMHP タナカ

    SSマルチ ホゾパイプMHP

    タナカ
    3,698税込4,068
    1本
    6日以内出荷
    用途柱仕口の接合に使用します。材質JIS G 4053 SCM415表面処理カチオン電着塗装本数ドリフトピン:6本引張強度(kN)30.5せん断強度(KN)6.6
  • SSマルチ 土台継手金物DT タナカ

    SSマルチ 土台継手金物DT

    タナカ(1件のレビュー)
    219税込241
    1枚
    6日以内出荷
    材質JIS G 3302SGHC寸法(mm)2.3×136×79表面処理溶融亜鉛めっき(Z 27)
  • SSマルチ 柱脚金物MC タナカ

    SSマルチ 柱脚金物MC

    タナカ
    6,298税込6,928
    1セット
    6日以内出荷
    付属品専用丸座金(t6×Φ37)5枚表面処理カチオン電着塗装材質(座金)JIS G 3101(SS400相当)材質(パイプ)JIS G 4053SCM415RoHS指令(10物質対応)対応材質(台座)(4.5mm厚)JIS G 3445 STKM12C、(9.0mm厚)JIS G 3131 SPHC
  • SSマルチ 柱脚金物MCK タナカ

    SSマルチ 柱脚金物MCK

    タナカ
    8,498税込9,348
    1セット
    6日以内出荷
    表面処理カチオン電着塗装材質(座金)JIS G 3101SS400材質(パイプ)JIS G 4053SCM415RoHS指令(10物質対応)対応材質(台座)(4.5mm厚)JIS G 3101 SS400、(3.2mm厚)JIS G 3131 SPHC
  • SSマルチ 和室用大引き受け金物MO タナカ

    SSマルチ 和室用大引き受け金物MO

    タナカ
    519税込571
    1個
    6日以内出荷
    材質JIS G 3302構造用SGH400寸法(mm)3.2×66×80表面処理溶融亜鉛めっき(Z 27)、カチオン電着塗装
  • SSマルチ 登り梁受け金物NB タナカ

    SSマルチ 登り梁受け金物NB

    タナカ
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質JIS G 3302構造用SGH400表面処理JIS G 3302溶融亜鉛めっき(Z 27)、カチオン電着塗装
  • 大引き補強金物HK タナカ

    大引き補強金物HK

    タナカ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    土台と大引きの接合補強に使用します。
    付属品専用角ビットビスTBA-45/16本材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたはSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
  • 梁受け金物 ツメあり タナカ

    梁受け金物 ツメあり

    タナカ
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    横架材同士の接合に使用します。
    材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたはSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
  • 登り梁ジョイント 6510 タナカ

    登り梁ジョイント 6510

    タナカ
    25,980税込28,578
    1セット(6組)
    5日以内出荷
    6.5寸~10寸勾配用の梁専用接合金物です。
    材質JIS G 3131 SPHC寸法(mm)45×135×55×4.5(t)表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • 登り梁ジョイント 3060 タナカ

    登り梁ジョイント 3060

    タナカ
    15,980税込17,578
    1セット(6組)
    5日以内出荷
    3寸~6寸勾配用の梁専用接合金物です。
    材質JIS G 3131 SPHC寸法(mm)45×80×75×4.5(t)表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • 大引き補強金物 タナカ

    大引き補強金物

    タナカ
    789税込868
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    金物の大引きを受ける部分が前に45mm出ているため、金物が基礎と干渉しません。 専用ビスTBA-45のみで施工できるため、作業効率があがります。 金物の土台側取り付け部分の縦寸法が60mmとコンパクトなため、金物を土台下端方向に取り付けることで金物のサイズより30mm大きな材成の大引きにも使用できます。
    用途土台と大引きの接合補強に使用します。使用方法(1)土台および大引きは、蟻掛け等の仕口加工を施してください。(2)土台に大引きを落とし込み、金物本体を大引きの下端と隙間がないように位置決めし、専用角ビットビスTBA-45で土台に取り付けてください。(3)金物本体の大引き側面に専用角ビットビスTBA-45を規定の本数打ってください。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)2.3規格(性能試験[土台上部取付け])財・建材試験センター性能試験 第04A1126号(性能試験[土台下部取付け])財・建材試験センター性能試験 第04A1127号表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)耐力試験(性能試験[土台上部取付け])短期基準耐力8.9kN(性能試験[土台下部取付け])短期基準耐力7.1kN
大引き・梁受け