27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
  • オリジナル金物専用ビス タナカ

    オリジナル金物専用ビス

    タナカ(6件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1袋(25本)ほか
    当日出荷
  • ステンレスボルトM12 タナカ

    ステンレスボルトM12

    タナカ(6件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    材質JIS G 4308 SUS304(18-8)ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
  • Newコンビス(コンパネ用) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Newコンビス(コンパネ用)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(540本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパネや合板を締め付ける際に発生する ケバ立ちや、板浮き・頭浮きを解消し、床鳴り防止にも最適な画期的なビスです。信頼の日本国産のコンパネ用ビスです!
  • 金物用ビス タナカ

    金物用ビス

    タナカ(4件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • タッチビス FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    タッチビス

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    チーク材・タモ材でも皿もみなしで割れずにねじ込めます。 特殊焼入れを施しているので頭トビや十字穴のヘタリ、折れ、曲がりなどがありません。額縁止め用ビスです。ネジ頭径:3.7mm
    材質キルド鋼
  • 金物用ビス BXカネシン

    金物用ビス

    BXカネシン(8件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1箱(60本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • 六角ビット タナカ

    六角ビット

    タナカ
    ¥489税込¥538
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)10.2
  • 3番四角ビット タナカ

    3番四角ビット

    タナカ(4件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1本
    当日出荷
    種類3番四角ビット
  • カネシンビス BXカネシン

    カネシンビス

    BXカネシン(3件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1箱(70本)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    カネシンオリジナル金物専用のビス・ネイルです。
  • ファインQ鋼製束 カナイ

    ファインQ鋼製束

    カナイ
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の表面処理デュラルコートは防蟻木材での電蝕を抑え木酸に対しても抜群の耐食性を発揮します。床下の高さに合わせて選べる15タイプをご用意しています。ターンバックル方式のため高さ調整が容易で、且つ高い精度で施工することができます。ビスの先端がドリル形状のため、大引き材の割れが生じにくくなっています。
    材質アッパープレート JIS G 3131 SPHC ターンバックル JIS G 3445 STKM13A ベースプレート JIS G 3131 SPHC表面処理デュラルコート試験機関株式会社住宅構造研究所
  • ステンレス 樋ビス 木下地用 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス 樋ビス 木下地用

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(450本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    雨樋受け金具の取付けビスです。先端のカットで、従来の釘に比べ施工時間も短縮、また各種正面打ち金具にも抜群の保持力を発揮します。
    材質/仕上SUS410Fパシペート
  • スマートビス(フレキ付・小箱) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    スマートビス(フレキ付・小箱)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(850本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    締め付けの時の木割れ防止や堅い木などの施工も簡単な木工用スリムタイプです。ねじ先端に施された特殊形状ドリル刃で部材を鋭くカットし、強力な食い付きを発揮します。ねじ山間のピッチが長いのでスピーディなねじ込みができます。さらに締結力でも驚異的な保持力を発揮します。 用途:ケイカル板、石綿板、木材、硬質木材などを木下地に取り付け。
    材質鉄仕上クロメート
  • SUS410 Zコーススレッド 半ネジ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    SUS410 Zコーススレッド 半ネジ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1箱(200本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    マルテンサイト系SUS410 材を使用し、さらに防錆力保持の為パシペート処理が施されています。また焼き入れ処理により硬質ボード類を下穴なしで木下地に取付けることが出来ます。用途:湿気の多い場所や雨雪にさらされる場所の建築工事に最適。
    種別半ネジ材質ステンレス(SUS410パシペート)色ステンレスSUS410パシペート
  • 金物用ビス カナイ

    金物用ビス

    カナイ(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 太めくぎ ノーブランド

    太めくぎ

    ノーブランド(3件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1箱(1kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質STEEL 鉄(記号Q235LL)
  • BX高耐力たる木ビス (50本/袋) BXカネシン

    BX高耐力たる木ビス (50本/袋)

    BXカネシン
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋
    当日出荷から4日以内出荷
    Zマークひねり金物(ST-12)の2倍以上の耐力を有します。引き寄せ効果を持たせたネジ形状により高耐力を実現し、屋根が吹き飛ばされないよう、たる木を強固に接合できます。屋根構面で使用する場合、小屋組みの水平方向の変形を防止し、小屋組みの火打ち梁を省略できるため、すっきりとした勾配天井の吹抜けをつくることができます。ビス頭のフランジ部に特殊加工を施しており、バリ・ささくれを抑えます。ネジ先部と頭部のネジピッチを変えることで、木材を強力に締め付けることができます。頭部径を大きくすることで、めり込みを防止します。特殊な刃先により木割れを防ぎます。Zマークひねり金物等と比べて施工性がよく、施工時間を短縮できます。クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズS」を採用し、環境に配慮した製品です。
    用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。材質JIS G 3507-2 SWCH22A相当表面処理プロイズS処理
  • ステンウッドデッキビス FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンウッドデッキビス

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1箱(190本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    硬質ウッドデッキ材用ビスです。サビ、ねじ切れ、頭とび防止のためXM-7Φ5.5を採用・フレキ頭でスクエアービット#3に対応し高トルクに耐える仕様!
    材質ステンレスSUS XM-7
  • Z化粧箱入 ステンレス コーススレッド 全 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Z化粧箱入 ステンレス コーススレッド 全

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(200本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    オーステナイト系SUS XM-7 を使用していますので高度な防錆力を発揮します。用途:台所・浴室・トイレ・玄関など湿気を含む場所、外壁・外溝・屋根・フェンスなど風雨にさらされる外回り工事。
    種別全ネジ材質ステンレス(オーステナイト系SUS XM-7 )色ステンレス
  • カネシンオリジナル金物専用ビス BXカネシン

    カネシンオリジナル金物専用ビス

    BXカネシン
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(3パック×10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    BXカネシンオリジナル金物専用のビスです。環境にやさしいクロムフリー表面処理を採用しています。
    用途金物の取付けに使用します。材質鉄表面処理プロイズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1×4サポート専用ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    1×4サポート専用ビス

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥329~税込¥362~
    1袋(20本)
    当日出荷
    専用のタッピングねじでツライチに使用します。
    用途1×4サポートの取り付けに。タイプ専用ビス呼称(mm)3頭部径(Φmm)7.5
  • オリジナル金物専用ビス タナカ

    オリジナル金物専用ビス

    タナカ
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(25本)
    当日出荷
    寸法L(mm)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • Zフレキコーススレッド 全ネジ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Zフレキコーススレッド 全ネジ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(700本)
    当日出荷から4日以内出荷
    フレキ付きのコーススレッドビス。ケイカル板・フレキ板硬質木材等の硬いボード類を木下地に取り付け。
    種別全ネジ材質鉄ユニクロ仕上ユニクロメッキ
  • Zステンレス コーススレッド XM-7 全 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Zステンレス コーススレッド XM-7 全

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥6,498税込¥7,148
    1箱(1000本)
    当日出荷から3日以内出荷
    オーステナイト系SUS XM-7 を使用していますので高度な防錆力を発揮します。台所・浴室・トイレ・玄関など湿気を含む場所、外壁・外溝・屋根・フェンスなど風雨にさらされる外回り工事。
    種別全ネジ材質ステンレス(オーステナイト系SUS XM-7 )色ステンレス
  • 天井吊り金具 タナカ

    天井吊り金具

    タナカ
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(20本)
    当日出荷から6日以内出荷
    (1)木製の吊り木と同様に使用できます。 (2)軸部が細いため、断熱材(グラスウール等)敷き込みの作業がしやすいです。 (3)定尺のため、カットする手間がありません。 (4)吊り木に使用するビスよりも短いビスを使用できるため、施工しやすいです。 (5)予備孔を使用することで取り付け高さの調整ができます。
    用途横架材と天井材の接合に使用します。横架材と同じ向きに野縁受け材を配置する場合には「平行タイプ」を使用します。横架材と直交する向きに野縁受け材を配置する場合には「直交タイプ」を使用します。仕様使用接合部:木工用ビス(4本)材質強度区分4.6を満足する炭素鋼
  • 化粧箱入ステンレス スマートビス(フレキ付) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    化粧箱入ステンレス スマートビス(フレキ付)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(300本)
    当日出荷から3日以内出荷
    マルテンサイト系SUS410 材を使用し、ねじ先端の特殊形状ドリル刃で部材を鋭くカットし硬質木材の角打ちも木割れなくスピーディなねじ込みができます。細ビスのステンレス製商品です。
    材質ステンレス(マルテンサイト系SUS410)色ステンレス
  • ケーシング・巾木仮止め金具 BXカネシン

    ケーシング・巾木仮止め金具

    BXカネシン(1件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    取付けと取外しを釘1本で行えるので作業が容易です。ステンレスバネ材を使用しておりますので耐食性に優れ繰返し使用できます。化粧材との接着面には、フェルトを貼り付けてありますので、化粧材に傷をつけません。
    用途貼り付けたケーシングや天井回り縁、巾木を接着剤が乾燥するまで固定しておく金具です。材質JIS G 4313 SUS304 CSP 1/2H
  • ステンレス 樋受金具専用ビス(木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス 樋受金具専用ビス(木下地)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥299税込¥329
    1パック(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・トラス頭で、樋受け金具(釘穴付き)をしっかり留め付けます。 ・サビにくいステンレス製(SUS410)
    用途樋受け金具の留め付け(木下地)材質SUS410(パシペート)寸法d(mm)3.5頭部径(Φmm)8
くぎ・金物用ビス