絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

Newコンビス(コンパネ用)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(220本)ほか当日出荷から3日以内出荷コンパネや合板を締め付ける際に発生する ケバ立ちや、板浮き・頭浮きを解消し、床鳴り防止にも最適な画期的なビスです。信頼の日本国産のコンパネ用ビスです!
スマートビス(フレキ付・小箱)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,098税込¥1,2081箱(350本)ほか当日出荷から4日以内出荷締め付けの時の木割れ防止や堅い木などの施工も簡単な木工用スリムタイプです。ねじ先端に施された特殊形状ドリル刃で部材を鋭くカットし、強力な食い付きを発揮します。ねじ山間のピッチが長いのでスピーディなねじ込みができます。さらに締結力でも驚異的な保持力を発揮します。 用途:ケイカル板、石綿板、木材、硬質木材などを木下地に取り付け。材質鉄仕上クロメート
ステンレス 樋ビス 木下地用
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,998税込¥3,2981箱(500本)ほか当日出荷から3日以内出荷雨樋受け金具の取付けビスです。先端のカットで、従来の釘に比べ施工時間も短縮、また各種正面打ち金具にも抜群の保持力を発揮します。材質/仕上SUS410Fパシペート
ファインQ鋼製束
カナイ¥899~税込¥989~1本当日出荷から7日以内出荷独自の表面処理デュラルコートは防蟻木材での電蝕を抑え木酸に対しても抜群の耐食性を発揮します。床下の高さに合わせて選べる15タイプをご用意しています。ターンバックル方式のため高さ調整が容易で、且つ高い精度で施工することができます。ビスの先端がドリル形状のため、大引き材の割れが生じにくくなっています。材質アッパープレート JIS G 3131 SPHC ターンバックル JIS G 3445 STKM13A ベースプレート JIS G 3131 SPHC表面処理デュラルコート試験機関株式会社住宅構造研究所
ステンレス スリムビス
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,698~税込¥1,868~1箱(230本)ほか3日以内出荷チーク材・タモ材でも皿もみなしで割れずにねじ込めます。 特殊焼入れを施しているので頭トビや十字穴のヘタリ、折れ、曲がりなどがありません。額縁止め用ビスです。ネジ頭径:3.7mm材質ステンレスSUS410
SUS410 Zコーススレッド 半ネジ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(200本)ほか当日出荷から4日以内出荷マルテンサイト系SUS410 材を使用し、さらに防錆力保持の為パシペート処理が施されています。また焼き入れ処理により硬質ボード類を下穴なしで木下地に取付けることが出来ます。用途:湿気の多い場所や雨雪にさらされる場所の建築工事に最適。種別半ネジ材質ステンレス(SUS410パシペート)色ステンレスSUS410パシペート
BX高耐力たる木ビス (50本/袋)
BXカネシン¥2,598~税込¥2,858~1袋当日出荷から4日以内出荷Zマークひねり金物(ST-12)の2倍以上の耐力を有します。引き寄せ効果を持たせたネジ形状により高耐力を実現し、屋根が吹き飛ばされないよう、たる木を強固に接合できます。屋根構面で使用する場合、小屋組みの水平方向の変形を防止し、小屋組みの火打ち梁を省略できるため、すっきりとした勾配天井の吹抜けをつくることができます。ビス頭のフランジ部に特殊加工を施しており、バリ・ささくれを抑えます。ネジ先部と頭部のネジピッチを変えることで、木材を強力に締め付けることができます。頭部径を大きくすることで、めり込みを防止します。特殊な刃先により木割れを防ぎます。Zマークひねり金物等と比べて施工性がよく、施工時間を短縮できます。クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズS」を採用し、環境に配慮した製品です。用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。材質JIS G 3507-2 SWCH22A相当表面処理プロイズS処理
ステンウッドデッキビス
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(141本)ほか当日出荷から3日以内出荷硬質ウッドデッキ材用ビスです。サビ、ねじ切れ、頭とび防止のためXM-7Φ5.5を採用・フレキ頭でスクエアービット#3に対応し高トルクに耐える仕様!材質ステンレスSUS XM-7
パネリード2
八幡ねじ¥1,698~税込¥1,868~1セット(20個×3パック)ほか3日以内出荷から4日以内出荷パネリードは外張り断熱工法用ビスとして優れた性能と施工性が評価され、断熱材メーカー・外壁材メーカー各社の推奨を得ています。 ビス留めピッチの算定が可能な製品です。用途中大規模木造建築の構造用に使用します。材質鉄表面処理クロメートめっき
ファースト ユニクロ万能ビス
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥489~税込¥538~1箱(200本)3日以内出荷から4日以内出荷ねじ先端の特殊形状ドリル刃で部材をカット、軟質、硬質材を問わない多用途ねじ。石綿ボード、石膏ボード、硬質材の接合に最適です。材質鉄ユニクロ仕上ユニクロメッキ
太メ釘(袋)
八幡ねじ¥399~税込¥439~1セット(40本×5パック)ほか3日以内出荷から4日以内出荷Z金物専用釘です。金物各種対応した釘を使用して下さい。用途ひねり金物、折曲げ金物、くら金物などに使用します。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
1×4サポート専用ビス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329~税込¥362~1袋(20本)当日出荷専用のタッピングねじでツライチに使用します。用途1×4サポートの取り付けに。タイプ専用ビス呼称(mm)3頭部径(Φmm)7.5
Z化粧箱入 ステンレス コーススレッド 全
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,198税込¥1,3181箱(180本)ほか当日出荷から3日以内出荷オーステナイト系SUS XM-7 を使用していますので高度な防錆力を発揮します。用途:台所・浴室・トイレ・玄関など湿気を含む場所、外壁・外溝・屋根・フェンスなど風雨にさらされる外回り工事。種別全ネジ材質ステンレス(オーステナイト系SUS XM-7 )色ステンレス
化粧箱入ステンレス スマートビス(フレキ付)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,098~税込¥1,208~1箱(70本)ほか当日出荷から3日以内出荷マルテンサイト系SUS410 材を使用し、ねじ先端の特殊形状ドリル刃で部材を鋭くカットし硬質木材の角打ちも木割れなくスピーディなねじ込みができます。細ビスのステンレス製商品です。材質ステンレス(マルテンサイト系SUS410)色ステンレス
Zステンレス コーススレッド XM-7 半
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,998~税込¥3,298~1箱(200本)ほか3日以内出荷オーステナイト系SUS XM-7 を使用していますので高度な防錆力を発揮します。台所・浴室・トイレ・玄関など湿気を含む場所、外壁・外溝・屋根・フェンスなど風雨にさらされる外回り工事。種別半ネジ材質ステンレス(オーステナイト系SUS XM-7 )色ステンレス
Zステンレス コーススレッド XM-7 全
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥3,998~税込¥4,398~1箱(500本)ほか当日出荷から3日以内出荷オーステナイト系SUS XM-7 を使用していますので高度な防錆力を発揮します。台所・浴室・トイレ・玄関など湿気を含む場所、外壁・外溝・屋根・フェンスなど風雨にさらされる外回り工事。種別全ネジ材質ステンレス(オーステナイト系SUS XM-7 )色ステンレス
ケーシング・巾木仮止め金具
BXカネシン(1件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷取付けと取外しを釘1本で行えるので作業が容易です。ステンレスバネ材を使用しておりますので耐食性に優れ繰返し使用できます。化粧材との接着面には、フェルトを貼り付けてありますので、化粧材に傷をつけません。用途貼り付けたケーシングや天井回り縁、巾木を接着剤が乾燥するまで固定しておく金具です。材質JIS G 4313 SUS304 CSP 1/2H
カネシンオリジナル金物専用ビス
BXカネシン¥889~税込¥978~1セット(3パック×20本)ほか当日出荷から5日以内出荷BXカネシンオリジナル金物専用のビスです。環境にやさしいクロムフリー表面処理を採用しています。用途金物の取付けに使用します。材質鉄表面処理プロイズRoHS指令(10物質対応)対応
Zフレキコーススレッド 全ネジ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,598~税込¥1,758~1箱(500本)ほか当日出荷から4日以内出荷フレキ付きのコーススレッドビス。ケイカル板・フレキ板硬質木材等の硬いボード類を木下地に取り付け。種別全ネジ材質鉄ユニクロ仕上ユニクロメッキ
SUS410 Zコーススレッド 全ネジ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,798~税込¥3,078~1箱(500本)ほか3日以内出荷マルテンサイト系SUS410 材を使用し、さらに防錆力保持の為パシペート処理が施されています。また焼き入れ処理により硬質ボード類を下穴なしで木下地に取付けることが出来ます。用途:湿気の多い場所や雨雪にさらされる場所の建築工事に最適。種別全ネジ材質ステンレス(SUS410パシペート)色ステンレスSUS410パシペート
Zステンレス フレキ コーススレッド 全
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,898~税込¥3,188~1箱(500本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷マルテンサイト系SUS410 材を使用し、さらに防錆力保持の為パシペート処理が施されています。また焼き入れ処理により硬質ボード類を下穴なしで木下地に取付けることが出来ます。 用途:湿気の多い場所や雨雪にさらされる場所の建築工事に最適。材質ステンレス(マルテンサイト系SUS410)色ステンレス
ネダノット
八幡ねじ¥2,998税込¥3,2981セット(50個×3パック)4日以内出荷ネダノットはネダレス工法の厚物合板(24、28mm)留めのビスとして床鳴り防止効果があり、品確法上の床倍率向上に対応可能な製品です。用途ネダレス工法大引きへの厚物合板留めに使用します。材質鉄表面処理ダクロTORK
ゴールド万能ビス(化粧箱)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥689~税込¥758~1箱(250本)ほか3日以内出荷ハイロー2条ねじ設計で部材をカット。部材の割れや裂けを防ぎます。 石膏ボード、プラスチック板、ナゲシ板や硬質木材の接合に最適です。材質/仕上鉄クロメート
Z化粧箱入 ステンレス コーススレッド 半
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,098~税込¥1,208~1箱(60本)ほか3日以内出荷オーステナイト系SUS XM-7 を使用していますので高度な防錆力を発揮します。用途:台所・浴室・トイレ・玄関など湿気を含む場所、外壁・外溝・屋根・フェンスなど風雨にさらされる外回り工事。種別半ネジ材質ステンレス(オーステナイト系SUS XM-7 )色ステンレス
Zステンレス フレキ コーススレッド 半
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,998~税込¥3,298~1箱(400本)ほか3日以内出荷マルテンサイト系SUS410 材を使用し、さらに防錆力保持の為パシペート処理が施されています。また焼き入れ処理により硬質ボード類を下穴なしで木下地に取付けることが出来ます。 用途:湿気の多い場所や雨雪にさらされる場所の建築工事に最適。材質ステンレス(マルテンサイト系SUS410)色ステンレス