絞り込み
ブランド
- UNION(ユニオン)(474)
- GIKEN(川口技研)(80)
- 長沢製作所(63)
- MIWA(48)
- ハイロジック(30)
- GOAL(ゴール)(21)
- 永大産業(20)
- ウッドワン(20)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- 中西産業(11)
- TOSTEM(LIXIL)(10)
- アトムリビンテック(8)
- 美和ロック(8)
- エスコ(6)
- WAKI(和気産業)(6)
- 末広金具(SUEHIRO)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(3)
- APLUS(クマモト)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

Jレバー 丸座戸襖錠
GIKEN(川口技研)(12件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷セット内容レバー(室外側)、室内側、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト寸法(mm)(バックセット)65種類レバーハンドル記号(座)2MハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:丸座戸襖錠対応戸厚(mm)29~35
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用) バリアフリーレバー
ECLE(マツ六)¥4,798税込¥5,2781セット当日出荷ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。用途鍵のないタイプ。通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
Jレバー 丸座戸襖錠
GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷から4日以内出荷セット内容レバー(室外側)、室内側、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト寸法(mm)(バックセット)65種類レバーハンドル記号(座)2MハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座戸襖錠対応戸厚(mm)29~35
住宅室内用レバーハンドルJレバー
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1組当日出荷から4日以内出荷住宅室内用レバーハンドル。Jレバーシリーズです。丸座と小判座がございます。材質ハンドル・座:アルミ合金仕上つや消しブラック
Jレバー 小判座空錠
GIKEN(川口技研)(10件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1KハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:小判座空錠対応戸厚(mm)29~45
取替レバーハンドル錠
ハイロジック(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1セット当日出荷円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプかぎなしタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用主な用途室内ドア
ホームレバー戸襖錠(塗装ブラウン)
GIKEN(川口技研)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷ラッチ本体・戸襖用バックセット:65mm用途和室用セット内容レバー(室外側)、戸襖ツマミ(室内側)、ラッチ本体材質座・戸襖ツマミ:亜鉛合金、ハンドル:アルミ合金色ブラウン種類レバーハンドル仕上室外側:ブラウン(塗装)、室内側:塗装仕上機能戸襖錠、和室用適合扉厚(mm)24~35バックセット(mm)65
ローラー付きグレモンハンドルR
中西産業(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から5日以内出荷付属品M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸材質亜鉛ダイカスト種類屋内用勝手右仕上サチライトクロム
ハイレバーNo.32 空錠セット
GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット当日出荷仕様LVSケース錠材質アルミ合金タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
ホームレバー空錠(塗装ブラウン)
GIKEN(川口技研)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷ラッチ本体・バックセット:50mm用途カギなしセット内容レバー(室外側)、レバー(室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板色塗装ブラウン色種類レバーハンドル機能空錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)50
片開きトイレドア用レバーハンドル
ウッドワン¥8,998~税込¥9,898~1セット当日出荷から6日以内出荷ドレタスシリーズ片開きドア用レバーハンドル。色シルバー種類屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプ
GIKEN(川口技研)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から3日以内出荷一般的な室内用レバーハンドルセットです。仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)60
TOMFU G9 空錠 R座
長沢製作所(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から16日以内出荷5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。種別R座錠前空錠ドア厚(mm)30~40
各社対応レバーハンドル
ハイロジック(4件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷さまざまな錠前と交換できる万能タイプ 各社のネジピッチに対応できます。 ”◇型角芯”にもok 大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。 内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 非常解錠装置付きで緊急時には外部から鍵を開けることができます。 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル材質ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板タイプうちかぎタイプ(表示窓あり)種類屋内用規格座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30~40mm、左右兼用適合場所トイレ、個室主な用途トイレ、個室適合扉厚(mm)30~40
レバーハンドル 丸座
ハイロジック(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ材質ハンドル:亜鉛ダイカスト色シルバータイプかぎなしタイプ種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所室内ドア主な用途室内ドア適合扉厚(mm)30~40バックセット50
Jレバー 小判座内締錠
GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から4日以内出荷セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)3KハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:小判座内締錠対応戸厚(mm)29~45
AT扉用ローラーハンドル
末広金具(SUEHIRO)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷付属品角芯11mm L95、丸皿ビス M5×14 6本材質亜鉛ダイキャスト種類屋内用仕上サーチライトクローム
チューブラ丸座戸襖錠
GIKEN(川口技研)¥2,998~税込¥3,298~1組3日以内出荷レバーハンドルと戸襖錠D2とラッチのセット品です。仕様戸襖錠専用チューブラ錠材質和室側=[座]亜鉛合金(塗装)+[ハンドル]アルミ合金(塗装)タイプ丸座:戸襖錠種類屋内用仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)60
ローラー付きグレモンハンドルL
中西産業(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から4日以内出荷付属品M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸材質亜鉛ダイカスト種類屋内用勝手左仕上サチライトクロム
NOMOS L5レバーハンドル
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から4日以内出荷材質アルミ合金種類レバーハンドルシリーズNOMOS適合扉厚(mm)30~40
Jレバー 小判座空錠
GIKEN(川口技研)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1KハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:小判座空錠対応戸厚(mm)29~45
スキスム レバーハンドル 11SM型 丸座タイプ
永大産業¥4,998~税込¥5,498~1個7日以内出荷化粧座とレバーが一体になった美しい流線型フォルムのレバーハンドルです。 ハイドア/グランドハイト対応色シルバー
古代キャッスルジュニア
長沢製作所¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から21日以内出荷長沢製作所の代名詞とも言われる”古代”は、繊細にして優雅な彫刻による装飾と、特殊鍍金によってもたらされる美しい色調を特長としています。 新規取り付けはもちろん、交換にも対応し、癒しやユニバーサルデザインにも配慮した豊富なバリエーション。 組み合わせる錠は、耐久性に優れた箱錠と、取り付けが簡単なチューブラ錠。 閉じ込め事故を防ぐフェイルセーフ設計を取り入れた錠と座のロック機構は、安全安心を多方面から支えます。材質亜鉛合金種類屋内用仕上ジャーマンブロンズメッキ適合扉厚(mm)30~40
各社対応レバーハンドル
ハイロジック(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281セット当日出荷さまざまな錠前と交換できる万能タイプ 各社のネジピッチに対応できます。 ”◇型角芯”にもok 大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。 かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル材質ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板タイプかぎなしタイプ種類屋内用規格座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30~40mm、左右兼用適合場所室内ドア主な用途室内ドア適合扉厚(mm)30~40
レバーハンドル 丸座
ハイロジック(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 部屋の外部だけでなく、内部からも施・解錠がわかる表示付 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ材質ハンドル:亜鉛ダイカスト色ニッケルタイプうちかぎ付タイプ(表示窓あり)種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所トイレ、個室主な用途トイレ、個室適合扉厚(mm)30~40バックセット50
レバーハンドル錠LXシリーズ
GOAL(ゴール)(2件のレビュー)¥9,098税込¥10,0081組当日出荷防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付にも対応できます。用途住宅玄関、事務所、主要出入口などシリーズLXシリーズ勝手左右、内外共通シリンダー6本ピン適合扉厚(mm)33~43バックセット51キー洋白製、3本付
『空錠・ハンドル単体』には他にこんなカテゴリがあります
- 取手
- レバーハンドル