絞り込み
ブランド
- UNION(ユニオン)(474)
- 長沢製作所(86)
- GIKEN(川口技研)(80)
- MIWA(48)
- ハイロジック(30)
- GOAL(ゴール)(21)
- 永大産業(20)
- ウッドワン(20)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- 中西産業(12)
- TOSTEM(LIXIL)(10)
- アトムリビンテック(8)
- 美和ロック(8)
- エスコ(6)
- WAKI(和気産業)(6)
- 末広金具(SUEHIRO)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(3)
- APLUS(クマモト)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用)
ECLE(マツ六)(7件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。用途鍵のないタイプ。通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
Jレバー 丸座空錠
GIKEN(川口技研)(31件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1MハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45
ハイレバー32丸空錠
GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1セット当日出荷ドライバーだけで交換可能な室内用ドアロック。内開き・外開き・左右吊元どちらにも対応用途室内用ドアロック機能丸座/空錠適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51ラッチ8STチューブラ錠
レバーハンドルLYシリーズ
GOAL(ゴール)(29件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481組当日出荷操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです用途軽量ドアや木製建具セット内容レバーハンドル1組(内外)+ 座色アンバー仕上げ(アンバー色)
取替TKレバー 空錠
GIKEN(川口技研)(14件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501台当日出荷従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ機能空錠(カギなし)適合扉厚(mm)26~42バックセット60(B/S)(mm)
レバーハンドルLYシリーズ
GOAL(ゴール)(4件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個ほか当日出荷から32日以内出荷軽量ドアや木製建具に最適です。 操作性とデザイン性に優れたレバーハンドルは、バリエーションも豊富。 コンパクトな本体。用途室内間仕切、トイレ、和室の入口扉などハンドル室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル錠前空錠、受座:25L
ハイレバーNo.33 空錠セット
GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1セット当日出荷仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプ
GIKEN(川口技研)(12件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷一般的な室内用レバーハンドルセットです。仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)60
浴室用樹脂レバー取替錠間仕切タイプ
アルファ(4件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷冷たさを感じない樹脂製レバー色アイボリー種類浴室用適合扉厚(mm)25~32バックセット100mm
レバーハンドル錠 LL-15シリーズ
ミネベアショウワ(8件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個欠品中コンパクトで機能的、空締専用のレバーハンドルシリーズ。用途通路等付属品レバーハンドル仕様-寸法L(mm)LH15シリーズLL-15シリーズ寸法B(mm)-ハンドル22.5シリンダー片開き用バックセット50mm取付扉厚(mm)34~37
ホームレバー 空錠
GIKEN(川口技研)(18件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷ラッチ本体・バックセット:60mm用途カギなし材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板種類レバーハンドル機能空錠対応戸厚(mm)29~45
レバーハンドル錠 CLシリーズ
ミネベアショウワ(9件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷あらゆる扉に対し、高い安全性を追求したシリーズ 左右勝手共通の商品、錠のカバーを取り外すことなく、フロントを取り外したときにラッチの向きを扉の勝手に設定するだけで左右勝手を自由に選択することが可能。付属品レバーハンドル仕様6本ピンシリンダー寸法L(mm)LH15AシリーズCLシリーズ寸法B(mm)40取付扉厚(mm)34~37
取替TKレバー シリンダー錠
GIKEN(川口技研)(10件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681台当日出荷従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ機能シリンダー錠(個室用等)適合扉厚(mm)26~42
ホームレバー空錠(塗装ブラウン)
GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷ラッチ本体・バックセット:60mm用途カギなしセット内容レバー(室外側)、レバー(室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板色塗装ブラウン色種類レバーハンドル機能空錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)60
Kレバーミニケース丸座空錠
GIKEN(川口技研)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から3日以内出荷LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 和室側もレバータイプで、軽い力で開閉が可能です。仕様鍵なしセット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体材質アルミ合金仕様1ラッチ:LSミニケース錠勝手左右兼用ハンドルKレバー43機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)51
Kレバーミニケース丸座空錠
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。仕様鍵なしセット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体材質アルミ合金仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー32機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)51
レバーハンドル錠 LXシリーズ
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか当日出荷から4日以内出荷外側からキーで、内側からサムターンで施解錠(デッドを作動)用途玄関、勝手口、事務所、会議室など仕様室内:サムターン/室外:シリンダーシリーズLXシリーズ勝手左右共通適合場所玄関、勝手口、事務所、会議室
Jレバー 丸座空錠
GIKEN(川口技研)(16件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1MハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45
浴室用樹脂レバー錠(空錠)
久力製作所(7件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷仕様空錠材質樹脂色ペールホワイト種類レバーハンドルバックセット32mm対応戸厚(mm)30(アルミ框)
取替レバーハンドル錠
ハイロジック(11件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチールタイプかぎなしタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm主な用途室内ドア
ハイレバーNo.32 空錠セット
GIKEN(川口技研)¥4,298~税込¥4,728~1セット当日出荷から3日以内出荷仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
取替レバーハンドル錠
ハイロジック(3件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181セット当日出荷円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます 内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプうちかぎタイプ(表示窓あり)規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用主な用途トイレ、個室
取替レバーハンドル錠
ハイロジック(10件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1セット当日出荷内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチールタイプ内かぎつきタイプ(外側表示あり)規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:60mm主な用途トイレ、個室
『空錠・ハンドル単体』には他にこんなカテゴリがあります
- 取手
- レバーハンドル