絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(2)
- 1.5(1)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 3(2)
- 3.5(1)
- 4(3)
- 4.5(1)
- 5(3)
- 5.5(1)
- 6(7)
- 8(3)
- 15(1)
- 15.5(1)
- 16(1)
- 16.5(1)
- 17(1)
- 17.5(1)
- 18(1)
- 18.5(1)
刃数
- 2(2)
- 3(2)
- 4(6)
- 5(1)
- 8(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(8)
- 8(4)
- 16(1)
刃長(mm)
- 1.5(2)
- 2.3(1)
- 3(3)
- 4.5(2)
- 5(2)
- 6(3)
- 7.5(4)
- 9(3)
- 10(2)
- 12.5(1)
- 15(3)
- 16(1)
- 17.5(1)
- 18(6)
- 20(3)
- 22.5(1)
- 24(1)
- 25(3)
- 30(3)
- 32(3)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 68
- 40(235)
- 45(504)
- 50(1,123)
- 55(239)
- 60(1,129)
- 63(155)
- 65(247)
- 70(892)
- 75(692)
- 80(739)
- 90(695)
- 100(925)
- 110(490)
- 120(344)
- 125(171)
- 130(183)
- 140(208)
- 150(291)
- 160(143)
- 180(138)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- PVDコーティング(1)
- その他(1)
- 超硬合金(12)
PVDコーティング・その他・超硬合金
表面処理
- AlCrNコーティング(1)
- その他(2)
- ダイヤモンドコーティング(3)
- ノンコーティング(1)
AlCrNコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・ノンコーティング
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- OSG(オーエスジー)(4)
- タンガロイ(3)
- マパール(1)
- 三洋工具(1)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・OSG(オーエスジー)・タンガロイ・マパール・三洋工具
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-PN 首下5Dc スクエアタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から3日以内出荷荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNC
OSG(オーエスジー)¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から11日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料
CFRP用 ヘリングボーンカッタ HBC60
OSG(オーエスジー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から翌々日出荷右ねじれ刃と左ねじれ刃から切れ刃が構成されており、厚板の加工で両面のデラミネーションやバリの発生を防止しました。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数2被削材複合材料(CFRP):〇表面処理ノンコーティングねじれ角(°)60
エポックSUSウェーブ EPSW-5Dc-PN 首下5Dc ラフィングタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,898~税込¥9,788~1本3日以内出荷独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30
エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-R-PN 首下5Dc ラジアスタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷から3日以内出荷荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
CFRP用 ダイヤコート 荒用 ルーター ラフィングタイプ DIA-REC
OSG(オーエスジー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から9日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料
CFRP用ルーター ダイヤコート へリングボーンカッタ DIA-HBC60
OSG(オーエスジー)¥27,980税込¥30,7781本4日以内出荷から11日以内出荷仕様左右ねじれ材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理DIAコーティングねじれ角(°)60適合被削材種複合材料:◎
OptiMill-Uni-Trochoid 5枚刃 万能
マパール¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷から9日以内出荷3×Dまでのトロコイド加工に対応しています。 従来比で2~3倍の高速/高送り加工が可能です。 最適な切粉排出のため、特殊チップブレーカを採用しています。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数5被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属表面処理HP213コーティングねじれ角(°)41/42