絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10(3)
- 11(3)
- 11.3(1)
- 12(12)
- 13(4)
- 14(6)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(3)
刃数
- 2(1)
- 3(2)
- 4(16)
- 5(1)
シャンク径(Φmm)
- 10(2)
- 12(15)
- 14(5)
- 16(2)
- 18(3)
刃長(mm)
- 11(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 21(1)
- 22(3)
- 24(6)
- 25(1)
- 26(7)
- 28(5)
- 31(1)
- 32(2)
- 37(1)
- 43(1)
全長(mm)
- 84
- 40(234)
- 45(504)
- 50(1,123)
- 55(239)
- 60(1,129)
- 63(155)
- 65(247)
- 70(891)
- 75(691)
- 80(739)
- 90(694)
- 100(925)
- 110(490)
- 120(344)
- 125(171)
- 130(183)
- 140(208)
- 150(291)
- 160(143)
- 180(138)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- PVDコーティング(7)
- 超硬合金(18)
PVDコーティング・超硬合金
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(2)
その他・チタン系コーティング
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- FRAISA(1)
- Niagara Cutter(6)
- WIDIN(1)
- イスカル(7)
- ウォーターミルズ(2)
- カーメックス(3)
- グーリング(2)
DIJET(ダイジェット工業)・FRAISA・Niagara Cutter・WIDIN・イスカル・ウォーターミルズ・カーメックス・グーリング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応

超硬ソリッドエンドミル MTECI-A60
イスカル¥49,980税込¥54,9781本4日以内出荷から29日以内出荷内外径60°ねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチ
Niagara Cutter¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷先進的溝形状。抜群の横引き破壊強度。 超微粒子超硬。チャンファー付ファインピッチ。センターカット。用途炭素鋼・ステンレス鋼向き刃径公差(mm)+0/-0.075
AlTiNコート4枚刃超硬ネック付不等分割エンドミル(ロングシャンク)
WIDIN¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+Hコートねじれ角38゜+40゜
超硬ソリッドエンドミル MTECQ-ISО
イスカル¥51,980税込¥57,1781本4日以内出荷から19日以内出荷深穴の内径ISOねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECS-UN
イスカル¥38,980税込¥42,8781本4日以内出荷から29日以内出荷鋼の小内径UNねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECS-W
イスカル¥38,980税込¥42,8781本4日以内出荷から6日以内出荷内外径BSP/BSFねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECZ-UN
イスカル¥67,980税込¥74,7781本4日以内出荷切刃クーラント穴付きです。用途ねじ切り加工用。トラスコ品番423-1755材質IC908全長(mm)84シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)11.3材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECZ-W
イスカル¥67,980税込¥74,7781個4日以内出荷から6日以内出荷切刃クーラント穴付きです。用途ねじ切り加工用。材質IC908ねじれ角(°)15材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECB-UN
イスカル¥51,980税込¥57,1781本4日以内出荷から29日以内出荷先端クーラント穴付きです。用途内径ねじ切り加工用。材質IC908ねじれ角(°)15材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ用 強ねじれスクエアエンドミル ショート 2枚刃 タイプW 3310
グーリング¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷アルミ専用のエンドミルです。用途アルミニウム合金の加工材質超硬刃数2枚刃
WM不等分割ラジアスエンドミル
ウォーターミルズ¥36,980税込¥40,6781本5日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。表面処理AlTiNコート適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
WM不等分割ボールエンドミル
ウォーターミルズ¥47,980税込¥52,7781本5日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。表面処理AlTiNコート刃数(p)4適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
超硬エンドミル
FRAISA¥55,980税込¥61,5781本31日以内出荷から92日以内出荷材質超硬被削材鋼シャンクストレートシャンク表面処理POLYCHROM母材HM MG10ねじれ角(°)45すくい角(°)5
スタビライザーGPラジアスエンドミル
Niagara Cutter¥8,798~税込¥9,678~1本4日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
スタビライザーGPボールエンドミル
Niagara Cutter¥8,998~税込¥9,898~1本4日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
スタビライザーHTラジアスエンドミル
Niagara Cutter¥8,798~税込¥9,678~1本4日以内出荷不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用材質超硬刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
スタビライザーHTボールエンドミル
Niagara Cutter¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
アルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル TiCNコート
Niagara Cutter¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷より静かで滑らかな切削ができます。 粗加工、仕上げ加工ともに使用できます。 ユニークな溝形状により、切粉の形状、排出がスムーズになります。センターカット。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。用途アルミ合金用刃数3刃径公差(mm)+0/-0.050適応アルミ用