絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 17
- 1(664)
- 1.5(573)
- 2(782)
- 2.5(450)
- 3(1,045)
- 3.5(279)
- 4(1,106)
- 5(999)
- 6(1,325)
- 7(410)
- 8(1,196)
- 9(390)
- 10(1,237)
- 11(327)
- 12(1,240)
- 14(393)
- 16(825)
- 18(313)
- 20(763)
- 25(269)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(49)
- 3(7)
- 4(62)
- 6(3)
- 17(1)
- 30(1)
シャンク径(Φmm)
- 16(70)
- 18(1)
- 20(64)
刃長(mm)
- 12(7)
- 24(3)
- 25.5(8)
- 26(3)
- 30(17)
- 32(12)
- 34(2)
- 35(3)
- 36(4)
- 40(16)
- 43(3)
- 45(6)
- 47(4)
- 50(10)
- 55(4)
- 60(14)
- 65(6)
- 70(10)
- 75(3)
- 150(3)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 90(14)
- 95(5)
- 100(12)
- 105(9)
- 110(17)
- 115(7)
- 120(14)
- 125(4)
- 126(1)
- 130(4)
- 135(3)
- 140(14)
- 145(3)
- 150(16)
- 160(2)
- 170(2)
- 180(4)
- 200(8)
- 230(3)
- 250(3)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- AlCrNコーティング(4)
- DLCコーティング(1)
- その他(7)
- チタン系コーティング(6)
- ノンコーティング(12)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- コバルトハイス(1)
- 超硬合金(133)
コバルトハイス・超硬合金
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(32)
- ヤマト(切削工具)(22)
- DIJET(ダイジェット工業)(17)
- アサヒ工具(15)
- EIKO(栄工舎)(9)
- 三洋工具(9)
- S&K(三興製作所)(8)
- NACHI(不二越)(6)
- WIDIN(4)
- ニチアロイ(日本超硬)(4)
- TOTIME(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 三菱マテリアル(1)
- ATOM(サイトウ製作所)(1)
- THECUT(1)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ヤマト(切削工具)・DIJET(ダイジェット工業)・アサヒ工具・EIKO(栄工舎)・三洋工具・S&K(三興製作所)・NACHI(不二越)・WIDIN・ニチアロイ(日本超硬)・TOTIME・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・ATOM(サイトウ製作所)・THECUT

超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781本当日出荷から7日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
AlCrNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル
WIDIN¥55,980税込¥61,5781本当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
DLCミル スロットロング シャンク
NACHI(不二越)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷から4日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。アルミ合金の穴加工から溝切削へ連続高能率加工ができ、深彫加工に適しています。材質超硬合金刃数3表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥96,980税込¥106,6781本当日出荷から3日以内出荷高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアシャンク径公差h6ねじれ角(°)46
超硬エンドミル FXコート 座ぐり加工用 2刃 ショート FX-ZDS
OSG(オーエスジー)¥89,980税込¥98,9781本当日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理FXコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~-0.02
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°POWERコーティング付 4枚刃
TOTIME¥41,980税込¥46,1781本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの強ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|4346R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°POWERコーティング付 4枚刃
TOTIME¥41,980税込¥46,1781本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの中ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|3538R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度19/21°POWERコーティング付 4枚刃
TOTIME¥41,980税込¥46,1781本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの弱ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。弱ねじれはZ軸方向に負荷をかけたくない薄板の加工等に最適です。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|1921R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)19/21
高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-TH (レギュラー刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥93,980税込¥103,3781本当日出荷から3日以内出荷高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理THコート刃先形状スクエアシャンク径公差h6ねじれ角(°)43
エムスターハイパワーエンドミル(S)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781本当日出荷から5日以内出荷特殊溝形状と強ねじれを採用した、高剛性のショート刃長タイプです。用途汎用ハイヘリ材質極超微粒子超硬合金形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)45
エポックパワーミル(ロングシャンク長コーナーR付)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥129,800税込¥142,7801本当日出荷から3日以内出荷用途側面切削・曲面加工・R加工仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理Cコートねじれ角(°)43シャンク径公差(mm)h6
ソリッド ロング4NT Aカットエンドミル(MA)
アサヒ工具¥90,980税込¥100,0781本翌々日出荷から3日以内出荷ソリッド4枚刃Aカットエンドミルより刃長が長く、深い切込みや深い段差での高精度の加工に最適です。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・樹脂材質超微粒子超硬刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
トクロングシャンクスロッチングエンドミル
アサヒ工具¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。特ロングシャンクにより突き出し長さに汎用性が向上致します。用途用途材質G2
超硬付刃4枚刃ショートエンドミル
WIDIN¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から翌々日出荷全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜
超硬付刃2枚刃ショートエンドミル
WIDIN¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から翌々日出荷全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
AlCrNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル
WIDIN¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角34゜+36゜
ソリッドNカットエンドミル(セミロング)
ニチアロイ(日本超硬)¥129,800税込¥142,7801本翌々日出荷セミロング刃長。センターカットタイプ採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
ソリッドフラットエンドミル
ニチアロイ(日本超硬)¥169,800税込¥186,7801本翌々日出荷直刃のため成形・再研が容易用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
ソリッドスロッチングエンドミル
三洋工具¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。汎用性に富んだ超微粒子超硬合金です。材質超硬MG適合材鋳鉄、アルミ合金、鋼合金、樹脂
2枚刃スレンダーエンドミル
三洋工具¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。材質超硬MG適合材鋳鉄ねじれ角(°)25