絞り込み
ボール半径R(mm)
- 8.5(22)
シャンク径(Φmm)
- 16(18)
- 20(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 17
- 0.2(71)
- 0.3(69)
- 0.4(101)
- 0.5(83)
- 0.6(115)
- 0.8(106)
- 1(195)
- 1.2(66)
- 1.5(152)
- 2(223)
- 2.5(86)
- 3(235)
- 4(229)
- 5(183)
- 6(219)
- 8(176)
- 10(176)
- 12(167)
- 16(87)
- 20(80)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 90(1)
- 110(1)
- 120(1)
- 130(4)
- 140(2)
- 150(4)
- 160(1)
- 200(5)
- 230(1)
- 250(3)
- 280(1)
刃長(mm)
- 30(2)
- 35(1)
- 40(2)
- 50(3)
- 55(3)
- 60(10)
- 65(2)
- 150(1)
刃数
- 2(14)
- 4(9)
2・4
表面処理
- その他(1)
- ノンコーティング(4)
その他・ノンコーティング
材質
- 超硬合金(23)
超硬合金
ブランド
- EIKO(栄工舎)(9)
- DIJET(ダイジェット工業)(6)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- ヤマト(切削工具)(2)
- S&K(三興製作所)(1)
- ATOM(サイトウ製作所)(1)
EIKO(栄工舎)・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ヤマト(切削工具)・S&K(三興製作所)・ATOM(サイトウ製作所)
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
8.5(22)

2枚刃ボールエンドミル ABES
ATOM(サイトウ製作所)¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能で、高精度、高品位な仕上げ面を実現します。材質超微粒子超硬合金刃数2公差R:±0.01刃径公差+0~-0.02ねじれ角(°)30
SAコーティング 超硬4枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥49,980税込¥54,9781本3日以内出荷から5日以内出荷生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。ピン角仕様の汎用タイプ4枚刃。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4シャンク径(Φmm)20表面処理SAコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03