絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.2(2)
- 0.4(2)
- 0.6(2)
- 0.8(2)
- 1(9)
- 1.2(2)
- 2(12)
- 3(14)
- 4(14)
- 5(14)
- 6(19)
- 7(3)
- 8(16)
- 9(3)
- 10(17)
- 12(17)
- 14(5)
- 16(14)
- 20(7)
- 25(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(10)
- 3(3)
- 4(14)
- 6(3)
シャンク径(Φmm)
- 4(7)
- 6(24)
- 8(19)
- 10(20)
- 12(20)
- 14(1)
- 16(15)
- 20(8)
- 25(3)
- 32(2)
刃長(mm)
- 2(3)
- 3(7)
- 4(4)
- 6(9)
- 8(7)
- 10(5)
- 12(12)
- 15(4)
- 16(8)
- 18(6)
- 19(4)
- 20(10)
- 22(4)
- 24(7)
- 25(5)
- 26(4)
- 30(4)
- 32(8)
- 35(4)
- 40(5)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 40(2)
- 45(3)
- 50(9)
- 55(2)
- 60(18)
- 65(3)
- 70(10)
- 75(10)
- 80(11)
- 83(2)
- 90(6)
- 100(15)
- 104(1)
- 105(3)
- 110(7)
- 120(3)
- 125(3)
- 135(4)
- 140(2)
- 150(4)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(19)
- ノンコーティング(1)
その他・ノンコーティング
材質
- 超硬合金(16)
超硬合金
ブランド
- 大見工業
- モノタロウ(14)
- NS(日進工具)(478)
- グーリング(234)
- イスカル(209)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(189)
- 三菱マテリアル(183)
- OSG(オーエスジー)(172)
- 岡崎精工(151)
- 京セラ(136)
- 日進(120)
- NACHI(不二越)(115)
- ユニオンツール(91)
- WIDIN(87)
- サンドビック(86)
- S&K(三興製作所)(83)
- TOTIME(78)
- RYOCO(菱高精機)(67)
- タンガロイ(61)
- DIJET(ダイジェット工業)(51)
- セコ・ツールズ・ジャパン(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

高硬度鋼加工用エンドミル(多刃)
大見工業¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から9日以内出荷剛性の高い刃具構造と切粉の排出性に優れた強ねじれの溝構造を併せ持ってます。チッピングを防止するために、刃先コーナーに微小Rを付けています。OPコートの活用により高硬度鋼に最適でHRC65まで可能です。用途被削材:高硬度鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。材質超硬合金(Carbide)表面処理OPコートねじれ角50°
アルミ加工用エンドミル(2枚刃)
大見工業¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷切れ味の良いシャープな刃形と切粉排出性を良くするためにチップポケットも広く取ったアルミ加工用のエンドミルです。すくい角を大きく取って、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。用途被削材:アルミニウム合金、銅合金。仕様ノンコーティング材質超硬合金(Carbide)刃数2ねじれ角45°
超硬4枚刃スクエア(ロング)
大見工業¥5,898税込¥6,4881本当日出荷ロングサイズでもビビリにくい、剛性のある形状です。30°ネジレのスクエアエンドミルに比べ、回転・送り共に2倍以上の高速加工が可能です。用途溝加工、側面加工用。トラスコ品番199-7556刃数4枚全長(mm)60刃長(mm)20表面処理OCコーティングねじれ角(°)45シャンク径(mm)6刃径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ)
大見工業¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷これ1本で粗加工・中仕上げまでが可能となり、加工の手間が省けます。 ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。 長寿命・高速加工で粗加工のコストダウンをはかれます。材質超硬合金(Carbide)刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄表面処理OCコートねじれ角(°)20
超硬ラフィングエンドミル
大見工業¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷高速加工やドライ加工にも対応可能な形状でサイクルタイムUPを計ります。 ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。 45°ねじれの採用により、高速回転が可能です。材質超硬合金(Carbide)刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄表面処理OCコートねじれ角(°)45
超硬不等ピッチ不等リードエンドミル(4枚刃)
大見工業¥44,980~税込¥49,478~1本翌々日出荷から41日以内出荷不等分割・不等リードの採用でビビリにくく、安定切削が可能です。 最適な溝形状でスムーズな切りくず排出を実現しました。材質超硬合金(Carbide)刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄表面処理OCコート
超硬4枚刃スクエアエンドミル(ショート)
大見工業¥5,298~税込¥5,828~1本翌々日出荷から3日以内出荷コストを抑えた4枚刃エンドミルは多種多様な被削材に対応します。 切粉の排出性に優れ、刃先の剛性も高い強ねじれ刃形で一般鋼、ステンレス鋼等に対応します。 独自のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並の切り込み深さで切削できます。材質超硬合金(Carbide)刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄表面処理OCコートねじれ角(°)45
超硬3枚刃スクエアエンドミル(ショート)
大見工業¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から翌々日出荷ビビリにくい特性を持つ3枚刃構造によりノンステップで突っ込みから溝加工まで可能です。 30°ねじれのスクエアエンドミルに比べ、回転・送り共に2倍以上の高速加工が可能です。 独自のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並の切り込み深さで切削できます。材質超硬合金(Carbide)刃数3被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄表面処理OCコートねじれ角(°)45
超硬2枚刃スクエアエンドミル(ショート)
大見工業¥3,398~税込¥3,738~1本翌々日出荷から3日以内出荷極めて高い耐酸化性と硬度のOCコーティングにより高速加工やドライ加工に最適です。 汎用ショートサイズの2枚刃エンドミルで様々な用途に対応します。材質超硬合金(Carbide)刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄表面処理OCコートねじれ角(°)30
高硬度鋼加工用エンドミル
大見工業¥4,898~税込¥5,388~1本翌々日出荷剛性の高い刃具構造と切り粉の排出性に優れた強ねじれの溝構造を併せ持ってます。 チッピングを防止するために、刃先コーナーに微小Rを付けています。 OPコートの活用により高硬度鋼に最適でHRC65まで可能です。材質超硬合金(Carbide)被削材高硬度鋼、鋳鉄、ステンレス鋼表面処理OPコートねじれ角(°)50
アルミ加工用エンドミル
大見工業¥3,698~税込¥4,068~1本翌々日出荷切れ味の良いシャープな刃形と切粉排出性を良くするためにチップポケットも広く取ったアルミ加工用のエンドミルです。 すくい角を大きく取って、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。材質超硬合金(Carbide)刃数2被削材アルミニウム合金、銅合金表面処理ノンコーティングねじれ角(°)45
3枚刃・刃長ショートタイプ
大見工業¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から9日以内出荷ビビリにくい特性を持つ3枚刃構造によりノンステップで突っ込みから溝加工まで可能です。30°ねじれのスクエアエンドミルに比べ、回転・送り共に2倍以上の高速加工が可能です。独自のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並の切り込み深さで切削できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。材質超硬合金(Carbide)刃数3表面処理OCコートねじれ角45°
2枚刃・刃長ショートタイプ
大見工業¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から9日以内出荷極めて高い耐酸化性と硬度のOCコーティングにより高速加工やドライ加工に最適です。汎用ショートサイズの2枚刃エンドミルで様々な用途に対応します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理OCコートねじれ角30°
4枚刃・刃長ショートタイプ
大見工業¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から翌々日出荷コストを抑えた4枚刃エンドミルは多種多様な被削材に対応します。切粉の排出性に優れ、刃先の剛性も高い強ねじれ刃形で一般鋼、ステンレス鋼等に対応します。独自のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並の切り込み深さで切削できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理OCコートねじれ角45°
超硬ファインピッチラフィングエンドミル(4枚刃)
大見工業¥9,798~税込¥10,778~1本当日出荷から翌々日出荷これ1本で粗加工・中仕上げまでが可能となり、加工の手間が省けます。ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。長寿命・高速加工で粗加工のコストダウンをはかれます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理OCコートねじれ角20°
超硬不等ピッチ不等リードエンドミル(4枚刃)
大見工業¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から9日以内出荷不等分割・不等リードの採用でビビリにくく、安定切削が可能です。最適な溝形状でスムーズな切りくず排出を実現しました。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理OCコート
超硬ラフィングエンドミル(4枚刃)
大見工業¥9,798~税込¥10,778~1本当日出荷高速加工やドライ加工にも対応可能な形状でサイクルタイムUPを計ります。ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。45°ねじれの採用により、高速回転が可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理OCコートねじれ角45°