絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.2(2)
  • 0.4(2)
  • 0.6(2)
  • 0.8(2)
  • 1(9)
  • 1.2(2)
  • 2(12)
  • 3(14)
  • 4(14)
  • 5(14)
  • 6(19)
  • 7(3)
  • 8(16)
  • 9(3)
  • 10(17)
  • 12(17)
  • 14(5)
  • 16(14)
  • 20(7)
  • 25(3)
シャンク径(Φmm)
  • 4(7)
  • 6(24)
  • 8(19)
  • 10(20)
  • 12(20)
  • 14(1)
  • 16(15)
  • 20(8)
  • 25(3)
  • 32(2)
刃数
  • 2(10)
  • 3(3)
  • 4(14)
  • 6(3)
刃長(mm)
  • 2(3)
  • 3(7)
  • 4(4)
  • 6(9)
  • 8(7)
  • 10(5)
  • 12(12)
  • 15(4)
  • 16(8)
  • 18(6)
  • 19(4)
  • 20(10)
  • 22(4)
  • 24(7)
  • 25(5)
  • 26(4)
  • 30(4)
  • 32(8)
  • 35(4)
  • 40(5)
材質
  • 超硬合金(16)
全長(mm)
  • 40(2)
  • 45(3)
  • 50(9)
  • 55(2)
  • 60(18)
  • 65(3)
  • 70(10)
  • 75(10)
  • 80(11)
  • 83(2)
  • 90(6)
  • 100(15)
  • 104(1)
  • 105(3)
  • 110(7)
  • 120(3)
  • 125(3)
  • 135(4)
  • 140(2)
  • 150(4)
40・45・50・55・60・65・70・75・80・83・90・100・104・105・110・120・125・135・140・150・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • 大見工業
  • モノタロウ(24)
  • NS(日進工具)(541)
  • S&K(三興製作所)(489)
  • 三菱マテリアル(317)
  • OSG(オーエスジー)(311)
  • NACHI(不二越)(296)
  • イスカル(255)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(254)
  • グーリング(251)
  • 京セラ(163)
  • 岡崎精工(158)
  • 日進(156)
  • 住友電工ハードメタル(115)
  • プロトティップ(101)
  • タンガロイ(99)
  • WIDIN(99)
  • ユニオンツール(98)
  • サンドビック(91)
  • エスコ(85)
  • DIJET(ダイジェット工業)(84)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高硬度鋼加工用エンドミル(多刃) 大見工業

    高硬度鋼加工用エンドミル(多刃)

    大見工業
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    剛性の高い刃具構造と切粉の排出性に優れた強ねじれの溝構造を併せ持ってます。チッピングを防止するために、刃先コーナーに微小Rを付けています。OPコートの活用により高硬度鋼に最適でHRC65まで可能です。
    用途被削材:高硬度鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。材質超硬合金(Carbide)表面処理OPコートねじれ角50°
  • アルミ加工用エンドミル(2枚刃) 大見工業

    アルミ加工用エンドミル(2枚刃)

    大見工業
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    切れ味の良いシャープな刃形と切粉排出性を良くするためにチップポケットも広く取ったアルミ加工用のエンドミルです。すくい角を大きく取って、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。
    用途被削材:アルミニウム合金、銅合金。仕様ノンコーティング材質超硬合金(Carbide)刃数2ねじれ角45°
  • 高硬度鋼加工用ボールエンドミル(レギュラー) 大見工業

    高硬度鋼加工用ボールエンドミル(レギュラー)

    大見工業
    3,998税込4,398
    1本
    59日以内出荷
    刃数2表面処理OPコーティングねじれ角(°)30
  • 高硬度鋼加工用ボールエンドミル(ロングネック) 大見工業

    高硬度鋼加工用ボールエンドミル(ロングネック)

    大見工業
    13,980税込15,378
    1本
    59日以内出荷
    刃数2表面処理OPコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬ボールエンドミル(ロングネック) 大見工業

    超硬ボールエンドミル(ロングネック)

    大見工業
    8,498税込9,348
    1本
    59日以内出荷
    刃数2表面処理OCコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬ボールエンドミル(レギュラー) 大見工業

    超硬ボールエンドミル(レギュラー)

    大見工業
    3,698税込4,068
    1本
    翌々日出荷から59日以内出荷
    刃数2表面処理OCコーティングねじれ角(°)30
  • 高硬度鋼加工用エンドミル(ロング) 大見工業

    高硬度鋼加工用エンドミル(ロング)

    大見工業
    9,398税込10,338
    1本
    59日以内出荷
    刃数4表面処理OPコーティングねじれ角(°)50
  • 超硬不等ピッチ不等リードエンドミル 大見工業

    超硬不等ピッチ不等リードエンドミル

    大見工業
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷から59日以内出荷
    刃数6表面処理OCコーティングねじれ角(°)38~41
  • 超硬4枚刃スクエア(ロング) 大見工業

    超硬4枚刃スクエア(ロング)

    大見工業
    6,598税込7,258
    1本
    翌々日出荷から59日以内出荷
    刃数4表面処理OCコーティングねじれ角(°)45
  • 超硬3枚刃スクエア(ロング) 大見工業

    超硬3枚刃スクエア(ロング)

    大見工業
    5,998税込6,598
    1本
    59日以内出荷
    刃数3表面処理OCコーティングねじれ角(°)45
  • 超硬2枚刃スクエア(ロング) 大見工業

    超硬2枚刃スクエア(ロング)

    大見工業
    4,598税込5,058
    1本
    翌々日出荷から59日以内出荷
    刃数2表面処理OCコーティングねじれ角(°)30
  • チタン加工用エンドミル 大見工業

    チタン加工用エンドミル

    大見工業
    8,298税込9,128
    1本
    59日以内出荷
    刃数4表面処理OPコーティングねじれ角(°)45
  • アルミ加工用エンドミル(ロング) 大見工業

    アルミ加工用エンドミル(ロング)

    大見工業
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から59日以内出荷
    刃数2ねじれ角(°)45
  • 超硬4枚刃スクエア(ロング) 大見工業

    超硬4枚刃スクエア(ロング)

    大見工業
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    ロングサイズでもビビリにくい、剛性のある形状です。30°ネジレのスクエアエンドミルに比べ、回転・送り共に2倍以上の高速加工が可能です。
    用途溝加工、側面加工用。トラスコ品番199-7556刃数4枚全長(mm)60刃長(mm)20表面処理OCコーティングねじれ角(°)45シャンク径(mm)6刃径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ) 大見工業

    超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ)

    大見工業
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    これ1本で粗加工・中仕上げまでが可能となり、加工の手間が省けます。 ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。 長寿命・高速加工で粗加工のコストダウンをはかれます。
    材質超硬合金(Carbide)刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄表面処理OCコートねじれ角(°)20
  • 超硬ラフィングエンドミル 大見工業

    超硬ラフィングエンドミル

    大見工業
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    高速加工やドライ加工にも対応可能な形状でサイクルタイムUPを計ります。 ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。 45°ねじれの採用により、高速回転が可能です。
    材質超硬合金(Carbide)刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄表面処理OCコートねじれ角(°)45
  • 超硬不等ピッチ不等リードエンドミル(4枚刃) 大見工業

    超硬不等ピッチ不等リードエンドミル(4枚刃)

    大見工業
    44,980税込49,478
    1本
    翌々日出荷から41日以内出荷
    不等分割・不等リードの採用でビビリにくく、安定切削が可能です。 最適な溝形状でスムーズな切りくず排出を実現しました。
    材質超硬合金(Carbide)刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄表面処理OCコート
  • 超硬4枚刃スクエアエンドミル(ショート) 大見工業

    超硬4枚刃スクエアエンドミル(ショート)

    大見工業
    5,298税込5,828
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    コストを抑えた4枚刃エンドミルは多種多様な被削材に対応します。 切粉の排出性に優れ、刃先の剛性も高い強ねじれ刃形で一般鋼、ステンレス鋼等に対応します。 独自のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並の切り込み深さで切削できます。
    材質超硬合金(Carbide)刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄表面処理OCコートねじれ角(°)45
  • 超硬3枚刃スクエアエンドミル(ショート) 大見工業

    超硬3枚刃スクエアエンドミル(ショート)

    大見工業
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ビビリにくい特性を持つ3枚刃構造によりノンステップで突っ込みから溝加工まで可能です。 30°ねじれのスクエアエンドミルに比べ、回転・送り共に2倍以上の高速加工が可能です。 独自のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並の切り込み深さで切削できます。
    材質超硬合金(Carbide)刃数3被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄表面処理OCコートねじれ角(°)45
  • 超硬2枚刃スクエアエンドミル(ショート) 大見工業

    超硬2枚刃スクエアエンドミル(ショート)

    大見工業
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    極めて高い耐酸化性と硬度のOCコーティングにより高速加工やドライ加工に最適です。 汎用ショートサイズの2枚刃エンドミルで様々な用途に対応します。
    材質超硬合金(Carbide)刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄表面処理OCコートねじれ角(°)30
  • 高硬度鋼加工用エンドミル 大見工業

    高硬度鋼加工用エンドミル

    大見工業
    4,898税込5,388
    1本
    翌々日出荷
    剛性の高い刃具構造と切り粉の排出性に優れた強ねじれの溝構造を併せ持ってます。 チッピングを防止するために、刃先コーナーに微小Rを付けています。 OPコートの活用により高硬度鋼に最適でHRC65まで可能です。
    材質超硬合金(Carbide)被削材高硬度鋼、鋳鉄、ステンレス鋼表面処理OPコートねじれ角(°)50
  • アルミ加工用エンドミル 大見工業

    アルミ加工用エンドミル

    大見工業
    3,698税込4,068
    1本
    翌々日出荷
    切れ味の良いシャープな刃形と切粉排出性を良くするためにチップポケットも広く取ったアルミ加工用のエンドミルです。 すくい角を大きく取って、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。
    材質超硬合金(Carbide)刃数2被削材アルミニウム合金、銅合金表面処理ノンコーティングねじれ角(°)45
  • 3枚刃・刃長ショートタイプ 大見工業

    3枚刃・刃長ショートタイプ

    大見工業
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ビビリにくい特性を持つ3枚刃構造によりノンステップで突っ込みから溝加工まで可能です。30°ねじれのスクエアエンドミルに比べ、回転・送り共に2倍以上の高速加工が可能です。独自のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並の切り込み深さで切削できます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。材質超硬合金(Carbide)刃数3表面処理OCコートねじれ角45°
  • 2枚刃・刃長ショートタイプ 大見工業

    2枚刃・刃長ショートタイプ

    大見工業
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    極めて高い耐酸化性と硬度のOCコーティングにより高速加工やドライ加工に最適です。汎用ショートサイズの2枚刃エンドミルで様々な用途に対応します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理OCコートねじれ角30°
  • 4枚刃・刃長ショートタイプ 大見工業

    4枚刃・刃長ショートタイプ

    大見工業
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コストを抑えた4枚刃エンドミルは多種多様な被削材に対応します。切粉の排出性に優れ、刃先の剛性も高い強ねじれ刃形で一般鋼、ステンレス鋼等に対応します。独自のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並の切り込み深さで切削できます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理OCコートねじれ角45°
  • 超硬ファインピッチラフィングエンドミル(4枚刃) 大見工業

    超硬ファインピッチラフィングエンドミル(4枚刃)

    大見工業
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    これ1本で粗加工・中仕上げまでが可能となり、加工の手間が省けます。ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。長寿命・高速加工で粗加工のコストダウンをはかれます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理OCコートねじれ角20°
  • 超硬不等ピッチ不等リードエンドミル(4枚刃) 大見工業

    超硬不等ピッチ不等リードエンドミル(4枚刃)

    大見工業
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    不等分割・不等リードの採用でビビリにくく、安定切削が可能です。最適な溝形状でスムーズな切りくず排出を実現しました。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理OCコート
  • 超硬ラフィングエンドミル(4枚刃) 大見工業

    超硬ラフィングエンドミル(4枚刃)

    大見工業
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高速加工やドライ加工にも対応可能な形状でサイクルタイムUPを計ります。ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。45°ねじれの採用により、高速回転が可能です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理OCコートねじれ角45°
エンドミル