カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃数
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
CBN焼結体・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・セラミックス・ダイヤモンド・粉末ハイス・超硬合金
ブランド
- NS(日進工具)(458)
- グーリング(234)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(188)
- イスカル(174)
- OSG(オーエスジー)(155)
- 三菱マテリアル(153)
- 京セラ(136)
- 日進(120)
- NACHI(不二越)(112)
- 岡崎精工(96)
- ユニオンツール(89)
- WIDIN(87)
- サンドビック(86)
- TOTIME(78)
- S&K(三興製作所)(53)
- DIJET(ダイジェット工業)(51)
- タンガロイ(49)
- セコ・ツールズ・ジャパン(45)
- 協和精工(41)
- ブランドをもっと見る
NS(日進工具)・グーリング・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・イスカル・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・京セラ・日進・NACHI(不二越)・岡崎精工・ユニオンツール・WIDIN・サンドビック・TOTIME・S&K(三興製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・タンガロイ・セコ・ツールズ・ジャパン・協和精工・ブランドをもっと見る

アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。アップカットS1A
CROWN¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から翌々日出荷ノルウェーで生まれたクラウン1枚刃超硬ソリッドエンドミルは、アクリル加工用として開発されました。種類が豊富で生産現場のニーズに合うように高性能に設計され、高能率・高精度な加工を実現します。材質超硬刃数1枚刃刃形右刃右ネジレねじれ角(°)23°
銅電極加工用ロングネックスクエアエンドミル
NS(日進工具)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷銅電極の加工に特化したロングネックスクエアエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティングねじれ角(°)37.5
超硬ミニチュアエンドミル
協和精工¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長L(mm)40表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
超硬ロングエンドミル
協和精工¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から翌々日出荷刃長のバリエーションを追加しました。4倍~12倍刃長のエンドミルです。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
DLCコートボールエンドミルD LC-CFB
ユニオンツール¥3,139~税込¥3,453~1本当日出荷から翌日出荷3枚刃で驚異の高送りを実現しました。荒加工の時間を短縮しました。DLCの採用により優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。深切込み可能なので送り速度のあげられない形状加工でも高能率加工が可能です。3枚刃不等分割によりビビリ抑制します。先端3溝形状により優れた切りくずの排出性と抜群の仕上げ面粗さを実現しました。用途対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂材質SuperMG刃数3枚表面処理DLC
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°TiSiNコーティング付 4枚刃
TOTIME¥669~税込¥736~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 /// 〔ブランド名:PRICE STAR〕TOTIMEのエンドミルは良品安価ですが、それ以上に価格を重視されるお客様への必見アイテムです。TiSiNコーティングはSUSや高硬度材に万能に使用できますが、価格重視品ということもありHRC45辺りまでで安定したご使用をお勧めいたします。是非お試しください。用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|P35S4F表面処理TiSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
UTコート超硬ボールエンドミル
ユニオンツール¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷改良版UTコート採用。生材~55HRCの幅広い被削材に対応用途一般鋼用、アルミ用刃数2表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
UTコートSUS加工用高能率4枚刃 スクエアエンドミル
ユニオンツール¥4,080~税込¥4,488~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス加工に適した工具形状・コーティングを採用し、高能率加工を実現用途ステンレス加工材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数4表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
エポックSUSマルチ EPSM4-PN レギュラー刃 スクエアタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から3日以内出荷荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
超硬スクエアエンドミル 2枚刃 アルミ加工用 ロング刃長
株洲工具¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から4日以内出荷用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)55適合被削材種アルミ:◎
超硬防振型エンドミル ロング形 スクエアタイプ AE-VML
OSG(オーエスジー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 AE-VMSシリーズは、工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 ロング形のAE-VMLでは、大きな芯厚により高剛性を実現し、高速側面切削を可能にします。 刃先からシャンクにむけて芯厚が変化するウェブテーパにより、工具剛性が向上し、加工面倒れを防止。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇表面処理DUARISEコーティング外径許容差(mm)0~-0.02コーナR許容差(mm)±0.03
アルミ用ボールエンドミル(DLCコーティング)
NS(日進工具)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から3日以内出荷NS独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。用途曲面加工材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)25
無限リード45エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷5倍刃長に最適な45°ネジレで難削材の加工も超ロング刃でありながら加工面のタオレを最小限に抑えます。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)45
無限コーティング2枚刃ショート・ピンカドエンドミル
NS(日進工具)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌々日出荷ショート刃長で剛性があり高速加工に最適です。 ピンカドで切れ味の良いタオレの少ない加工ができます。材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ピン角
アルミ専用エンドミル(5倍刃長タイプ)AL5D-2
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から3日以内出荷アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。幅広い領域で安定した加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。材質超硬合金刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2.5刃長l(mm)3.7首角γ(°)12首下径d2(mm)2.4加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
3枚刃アルミ加工用スクエア
ユニオンツール¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から翌々日出荷チップブレーカ付きながら、均一な加工面を実現しました。独自形状のチップブレーカにより切りくずを分断、切りくず処理性良好となっています。用途対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂材質SuperMG刃数3枚表面処理DLCコートISO規格(認証取得)ISO9001・ISO14001
アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。ダウンカット S1ADC
CROWN¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷から翌々日出荷右刃左ネジレの1枚刃超硬ソリッドエンドミルです。ダウンカット・左ネジレ仕様でワークの持ち上がりを防ぎます。上面を欠けなく、綺麗に仕上げるのに最適です。材質超硬刃数1枚刃刃形右刃左ネジレねじれ角(°)23°
銅電極加工用ロングネックボールエンドミル
NS(日進工具)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から3日以内出荷銅電極の加工に特化したロングネックボールエンドミル。切削性の高さと鋭い刃形状、DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
樹脂用超硬1枚刃エンドミルDLC
協和精工¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷1枚刃で切粉の排出性が良好です。DLCコーティングで寿命を向上させました。用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数1枚刃全長L(mm)50表面処理DLCコーティングシャンク径d(Φmm)3
超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃
TOTIME¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数2シリーズエンドミル|30B2F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)30
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃
TOTIME¥869~税込¥956~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数2シリーズエンドミル|35S2F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付
TOTIME¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードコーナーラジアスエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。用途SUS併用△材質超硬形状コーナーR刃数2シリーズエンドミル|35CR2FコーティングAlCrSiNネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35
樹脂・アルミ加工用 超硬ラジアスエンドミル 2枚刃
LV ENDMILL¥3,248~税込¥3,573~1本当日出荷から4日以内出荷良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど表面処理ノンコートねじれ角(°)35
UTコートラジアスエンドミル
ユニオンツール¥3,792~税込¥4,171~1本当日出荷から9日以内出荷スタンダード形状の2枚刃ラジアスエンドミル用途一般鋼用、銅材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
アクアREVOミル 2枚刃 2.5D Sタイプ
NACHI(不二越)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から3日以内出荷合金成分、粒径の最適化により硬さと靭性を両立したエンドミル専用の新超硬素材。不等分割・不等リードを採用することでびびり振動を抑制し、安定、高能率加工を実現。耐熱衝撃性に優れ、ウェット加工にも強い。刃数2表面処理REVO M
高硬度用2枚刃ロングネックエンドミル
NS(日進工具)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から3日以内出荷無限コーティングプレミアムの採用により高硬度材の加工に長寿命で加工精度が向上!材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限リード25エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から8日以内出荷ショート刃長とネジレ角25°の合成を高めた設計で高能率加工が可能。溝加工でのビビリを押さえ、ワークのタオレを最小限に抑えます。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)25
エムスターハイパワーエンドミル(M)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から9日以内出荷特殊溝形状と強ねじれを採用し、側面・溝加工において重切削が可能です。用途汎用ハイヘリ材質極超微粒子超硬合金形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)45