超硬エンドミル :「4枚刃」の検索結果

関連キーワード
159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー従来品の3-5倍(メーカー比)の長寿命化を実現した4枚刃超硬エンドミルです。ナクロコートにラップ処理を施し、チップの排出性を最大限向上させ、さらに不等分割・不等ねじれにて加工時のビビりを最小限に抑えます。その結果、長寿命化にとどまらず、幅広い被削材と深切込みに対応し加工効率を向上させることができます。
用途炭素鋼:☆、~45HRC:☆、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:○ 材質400PLUS 刃数4 コーティングnACRO ねじれ角(°)43/45
1本ほか
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

平滑化コーティング膜により、摩擦抵抗や切削抵抗の低減と切りくず排出性を向上。 高能率溝加工と高品位な側面加工にも対応。
材質超硬合金 刃数4 ねじれ角標準
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NACHI(不二越)アンカーV 4枚刃
汎用超硬エンドミルです。側面加工に適しています。
材質超硬合金 刃数4 ねじれ角標準 エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル4枚刃シャープコーナー
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質超硬合金 刃数4 仕様ピン角、センターカット付 表面処理Aコーティング ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
1本
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃ハイヘリZ
サイズが多く、第一選定に対応。ジルコニアコートは高送りから低周速に対応します。幅広い被削材に対応し、高送りによる加工時間の短縮に対応します。
用途炭素鋼:☆、~45HRC:◎、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△ 材質600PLUS 刃数4 コーティングZrN-A ねじれ角(°)45
1本ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

スタンダードな4枚刃30°ねじれのラジアスエンドミル。荒取り加工から仕上げ加工までマルチに対応。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数4 表面処理無限コーティング 首角γ(°)12° ねじれ角(°)30
1本
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

刃数4 材質超硬合金(WC) 表面処理Cコーティング
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

低価格、良性能で多品種の試作、単品加工の工具費削減に対応します。35°/38°の防振不等ねじれです。
用途炭素鋼:◎、~45HRC:○、ステンレス・難削材:△、アルミ:△ 材質600nano 刃数4 コーティングALTIBN ねじれ角(°)35/38
1本ほか
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)4枚刃エンドミル AES
高剛性4枚刃で溝加工から側面加工まで対応出来ます。
材質超微粒子合金 刃数4 表面処理ノンコート 刃径公差+0~-0.02 ねじれ角(°)30
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

高硬度用無限コーティングプレミアムを採用したラジアスエンドミルです。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)6 表面処理無限コーティングプレミアム 首角γ(°)12 加工可能硬度~65HRCまで加工可能 コーナー形状ラジアス ねじれ角(°)45
1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。
用途生材から高硬度材まで幅広く切削できます。 刃数4 被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂 ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

NACHI(不二越)GSX MILL 4枚刃 4D
生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
材質超硬コーティング 刃数4 表面処理GSXコート(AICrN) 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

加工バリエーションがさらに拡がる4枚刃。全146サイズ。ショート刃長の専用設計!ワーク干渉をさらに低減しビビリを抑えます。コーナーR精度は5μm!の高精度です。(D2.5以下)チューンナップされた無限コーティングにより、STAVAX・プリハードン鋼の加工に抜群の威力を発揮し、銅電極の加工にも最適です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角45° 加工可能硬度~55HRCまで加工可能
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NACHI(不二越)GSX MILL 4枚刃 2D
生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
材質超硬コーティング 刃数4 表面処理GSXコート(AICrN) 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応。高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上。耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上。底刃はコーナー強度に優れたギャッシュランド付きを採用。(ギャッシュランド付きエンドミルで加工すると隅残りが発生します。隅残り除去仕上げ加工には、シャープコーナーをお使いください。)
材質超硬コーティング 刃数4 表面処理GSXコート(AICrN) 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
汎用4枚刃ラジアスエンドミル
用途スミR加工用 刃数4 材質極超微粒子超硬合金 形状ラジアス 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金 表面処理(Al、Ti)Nコーティング ねじれ角(°)30
1本
5,698 税込6,268
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

4枚刃MSTARエンドミル(J) 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル4枚刃MSTARエンドミル(J)
刃数4 仕様汎用4枚刃スクエアエンドミル 材質極超微粒子超硬 表面処理MSコート
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

驚異の耐密着性と耐摩耗性のPNコートで幅広い被削材の加工が可能です。
材質超硬合金 表面処理PNコート
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

コストを抑えた4枚刃エンドミルは多種多様な被削材に対応します。切粉の排出性に優れ、刃先の剛性も高い強ねじれ刃形で一般鋼、ステンレス鋼等に対応します。独自のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並の切り込み深さで切削できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。 刃数4 材質超硬合金(Carbide) 表面処理OCコート ねじれ角45°
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NACHI(不二越)GSX MILL 4枚刃 1D
生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
材質超硬コーティング 刃数4 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)4枚刃ボールエンドミル ABES
荒加工から仕上げ加工まで適応出来る万能タイプです。
刃数4
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高硬度の無限コーティングプレミアムと新形状の採用で耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上面が向上します。高能率加工が可能な4枚刃タイプです。
材質超微粒子超硬合金 刃数4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 加工可能硬度~65HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlCrNコート ねじれ角35゜
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。
用途工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlTiNコート ねじれ角30゜
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。刃径の4倍の側面仕上げ加工に最適です。。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° 加工可能硬度~55HRCまで加工可能
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。
用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。 材質超微粒子超硬合金 刃数4枚 表面処理無限コーティングプレミアム ねじれ角30 底刃ラジアス
1本
4,398 税込4,838
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

焼き入れ鋼の切削で安定した長寿命を実現!
材質超微粒子超硬合金 刃数4 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)6 表面処理無限コーティングプレミアム 首角γ(°)12 加工可能硬度~65HRCまで加工可能 ねじれ角(°)45
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高硬度材加工で優れた耐久性を発揮します。
刃数4 材質極超微粒子超硬
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

不等リード 防振タイプ CrTiAlSiNコート
刃数4枚刃 表面処理CrTiAlSiNコート
1個
1,898 税込2,088
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

隅R加工や形状加工に最適です。45°ネジレより高能率な高速加工、独自ギャッシュ形状による長寿命を実現しました。高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーテイングの採用で長寿命を実現します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄。 材質超微粒子超硬合金 刃数4枚
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途グラファイト・アルミ合金 材質超硬K種 刃数4 表面処理ダイヤモンドコート ねじれ角30゜
1本
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

4枚刃エムスターロングネックエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlCrNコート ねじれ角40゜
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

高速切削可能。特殊形状で加工効率UP
用途一般鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理HARDMAX 刃数4 質量(g)884 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,234 税込4,657
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

切れ味重視の設計、加工面粗さも他社防振エンドミルに比べびびりが減。
刃数4 表面処理REVO M
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

不等分割+外周バックテーパを備えた剛性重視の刃形状。中~高硬度材の深リブ加工に最適
用途一般鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2 質量(g)884 表面処理HARDMAX RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,408 税込3,749
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

『エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング