絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(6)
- Loc-Line(ロックライン)(100)
- 日機(58)
- ヒルトライン(15)
- エスコ(7)
- 中央フレキ製作所(6)
- I-TOOL(5)
- ノガ(3)
- WTB(2)
- MSTコーポレーション(1)

クーラントライナー (フレアノズル)
TRUSCO(4件のレビュー)¥629~税込¥692~1個ほか当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール
クーラントライナー (1/4用スイベルノズル)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷取りはずし可能です。 動くため、向きの調整可能です。 材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタールサイズ1/4品名スイベルノズル寸法D(mm)5.0寸法W(mm)46.0寸法h(mm)41.0寸法H(Φmm)16.0寸法H'(mm)12.0ノズル幅(mm)41
クーラントライナー (丸ノズル)
TRUSCO(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール
クーラントライナー (サークルフローノズルキット)
TRUSCO¥7,698~税込¥8,468~1セット当日出荷円の中心に向かって15個のノズルからクーラントを供給します。材質ポリアセタール使用温度範囲-30~80℃
クーラントライナー (90°ノズル) 1個入り
TRUSCO(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール
フレキシブルオイルノズル
TRUSCO¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷フレキシブルオイルノズルは丸ノズルと平ノズル2種類あり、刃物の速度・加工材料・送り速度に応じて選択していただけます。刃先の寿命が長くなり、加工面も綺麗に仕上ります。プラスチック製に比べてノズル先が前にタレさがることもありません。用途切削加工、冷却、給油用ノズルに材質鉄、真鍮、クロームメッキ適合流体切削油
クーラントライナー (90°スプレーノズル)
TRUSCO¥479~税込¥527~1個ほか当日出荷ポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール品名90°スプレーノズル
クーラントライナー (フラットノズル)
TRUSCO(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷材質ポリアセタールサイズ1/4品名フラットノズル寸法L(mm)30寸法d(mm)1.6寸法D(mm)5.0寸法W(mm)30.0寸法h1(mm)7.5寸法H1(mm)12寸法h(mm)3/8(9.6)寸法H(Φmm)16.0ノズル幅10mm
高圧クーラントノズル
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷クーラント液を流す際の高い水圧にも耐える事ができる金属製ノズルです。噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。強い水圧・水量が刃先に加工時に発生した加工物の仕上げ面の仕上がりが綺麗になります。熱を急速に冷却しますので刃先が長持ちします。材質スチール
クーラントライナー (90°ノズル) 10個入り
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1袋(10個)当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール角度(°)90