329件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1/4"クーラントノズル サイドフローノズル 日機

    1/4"クーラントノズル サイドフローノズル

    日機
    639税込703
    1袋(2個)ほか
    6日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4"クーラントノズル フレアノズル 日機

    1/4"クーラントノズル フレアノズル

    日機
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/4口径(Φmm)1.7×25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/4"クーラントノズル フィッティング Y型 日機

    3/4"クーラントノズル フィッティング Y型

    日機
    1,198税込1,318
    1袋(2個)ほか
    6日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ3/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2"クーラントノズル 90°ノズル 日機

    1/2"クーラントノズル 90°ノズル

    日機
    489税込538
    1袋(2個)ほか
    6日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4"クーラントノズル ダブルソケット 日機

    1/4"クーラントノズル ダブルソケット

    日機
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2"クーラントノズル コネクター 日機

    1/2"クーラントノズル コネクター

    日機
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4"クーラントノズル フレアノズル グレー 日機

    1/4"クーラントノズル フレアノズル グレー

    日機
    469税込516
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)グレーサイズ1/4口径(Φmm)1.7×25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2"クーラントノズル ノズル グレー 日機

    1/2"クーラントノズル ノズル グレー

    日機
    349税込384
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)グレーサイズ1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8"クーラントノズル コネクター 日機

    3/8"クーラントノズル コネクター

    日機
    329税込362
    1袋(2個)ほか
    6日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4"クーラントノズル インラインチェック 日機

    1/4"クーラントノズル インラインチェック

    日機
    1,588税込1,747
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/4"クーラントノズル フレアノズル 日機

    3/4"クーラントノズル フレアノズル

    日機
    1,398税込1,538
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ3/4口径(Φmm)5×76.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントフィットノズル 高圧対応 NNMシリーズ 日機

    ポイントフィットノズル 高圧対応 NNMシリーズ

    日機
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    高水圧対応のポイントフィットノズルは、噴射口を任意の角度に変更でき、狙ったポイントを外しません。CNCマシニングセンター、CNC旋盤やフライス盤、研削盤等、各種工作機械の使用に最適です。
    最大圧力(MPa)2傾斜角度(°)±35
  • ノズル Φ1/2" 日機

    ノズル Φ1/2"

    日機
    329税込362
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用、流体用のホース。パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組み替えることができます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用し、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)呼び口径(inch)2023/01/02
  • ノズル 口径:Φ1/4" 日機

    ノズル 口径:Φ1/4"

    日機
    269税込296
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用、流体用のホース。パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組み替えることができます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用し、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)呼び口径(inch)2023/01/04
  • フレキシブル注油管 オスネジ×オスネジ 中央フレキ製作所

    フレキシブル注油管 オスネジ×オスネジ

    中央フレキ製作所
    8,998税込9,898
    1本
    4日以内出荷
    フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。
    用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具:C3605DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブRoHS指令(10物質対応)対応
  • クーラントノズル I-TOOL

    クーラントノズル

    I-TOOL
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    材質アルマイト処理済みアルミニウム流量(L/min)25耐温度性(℃)~75耐圧力(MPa)8曲げ角度(°)30
  • 高圧一点集中ノズル(ストレート) WTB

    高圧一点集中ノズル(ストレート)

    WTB
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    高圧1点集中曲ノズルのストレートタイプです。樹脂ノズルに比べ噴射方向の維持ができます。
    用途一般生産工場に。材質/仕上スチール
  • 帯電防止 楕円形テーパーノズル (2-1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)

    帯電防止 楕円形テーパーノズル (2-1/2”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    1,298税込1,428
    1パック
    5日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
  • 1/4”×R HPTノズル ねじ付 Loc-Line(ロックライン)

    1/4”×R HPTノズル ねじ付

    Loc-Line(ロックライン)
    7,198税込7,918
    1パック(2個)
    5日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    材質アセタール樹脂 (ノズル部:ステンレススチール)ねじ寸法1/4” NPT/BSPT
  • 1/8”CT HPTノズル ねじ付 Loc-Line(ロックライン)

    1/8”CT HPTノズル ねじ付

    Loc-Line(ロックライン)
    7,198税込7,918
    1パック(2個)
    5日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    材質アセタール樹脂 (ノズル部:ステンレススチール)ねじ寸法1/8" NPT/BSPT
  • 3/4” 丸ノズル (3/4”システム) Loc-Line(ロックライン)

    3/4” 丸ノズル (3/4”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    1,298税込1,428
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
  • 1/2”ノズル ラマパック Loc-Line(ロックライン)

    1/2”ノズル ラマパック

    Loc-Line(ロックライン)
    7,098税込7,808
    1パック
    33日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム、16種類×各1材質アセタール樹脂
  • 1/2” フラット7穴ノズル (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/2” フラット7穴ノズル (1/2”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    1,598税込1,758
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
  • 1/2” フラット5穴ノズル (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/2” フラット5穴ノズル (1/2”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    1,598税込1,758
    1パック(4個)ほか
    5日以内出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
  • 1/2” 90°ノズルキット Loc-Line(ロックライン)

    1/2” 90°ノズルキット

    Loc-Line(ロックライン)
    1,698税込1,868
    1パック
    5日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム、ノズル4種、各1材質アセタール樹脂
  • 1/2” 90°スプレーバーノズル (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/2” 90°スプレーバーノズル (1/2”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    1,598税込1,758
    1パック(2個)
    当日出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
  • 1/4” 耐酸性 スイベルノズル 60 Loc-Line(ロックライン)

    1/4” 耐酸性 スイベルノズル 60

    Loc-Line(ロックライン)
    2,498税込2,748
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質ポリエステル樹脂
  • 1/4” 耐酸性 スイベルノズル 40 Loc-Line(ロックライン)

    1/4” 耐酸性 スイベルノズル 40

    Loc-Line(ロックライン)
    2,498税込2,748
    1パック(2個)ほか
    5日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質ポリエステル樹脂
  • 1/4” 耐酸性 丸ノズル (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/4” 耐酸性 丸ノズル (1/4”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    1,098税込1,208
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質ポリエステル樹脂
  • 1/8” 耐酸性 丸ノズル (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/8” 耐酸性 丸ノズル (1/4”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    1,098税込1,208
    1パック(4個)ほか
    5日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質ポリエステル樹脂
  • 丸ノズル1/2シリーズ モノタロウ

    丸ノズル1/2シリーズ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    金属加工時の冷却用や給油・給水用ホースとして便利です。簡単に方向を操作でき、方向決定後は切削液等の圧力でも方向が変わらずクーラント供給ができます。耐油・耐薬品性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)タイプ1/2システム最小曲げ半径(mm)約45流量(L/min)約30適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)約0.14/液体約0.21/空気
  • 1/4 丸ノズル1/8(4個入) VERTEX(バーテックス)

    1/4 丸ノズル1/8(4個入)

    VERTEX(バーテックス)
    1,198税込1,318
    1式
    翌々日出荷
    1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29最小曲げ半径(mm)34.5流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
  • 1/4 90゜スプレーバーノズル(2個入) VERTEX(バーテックス)

    1/4 90゜スプレーバーノズル(2個入)

    VERTEX(バーテックス)
    1,698税込1,868
    1式
    翌々日出荷
    1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29最小曲げ半径(mm)34.5流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
  • 1/2 丸ノズル1/2(4個入) VERTEX(バーテックス)

    1/2 丸ノズル1/2(4個入)

    VERTEX(バーテックス)
    1,698税込1,868
    1式
    翌々日出荷
    1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20最小曲げ半径(mm)45流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
  • 1/2 90゜スプレーバーノズル(2個入) VERTEX(バーテックス)

    1/2 90゜スプレーバーノズル(2個入)

    VERTEX(バーテックス)
    1,898税込2,088
    1式
    翌々日出荷
    1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20最小曲げ半径(mm)45流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
  • 1/4 スイベルノズル(2個入) VERTEX(バーテックス)

    1/4 スイベルノズル(2個入)

    VERTEX(バーテックス)
    2,498税込2,748
    1式
    翌々日出荷
    1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】34.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
  • 1/2 90゜L型ノズルセット (4個組) VERTEX(バーテックス)

    1/2 90゜L型ノズルセット (4個組)

    VERTEX(バーテックス)
    2,398税込2,638
    1組
    翌々日出荷
    1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
  • 3/4 フレアノズル3(2個入) VERTEX(バーテックス)

    3/4 フレアノズル3(2個入)

    VERTEX(バーテックス)
    3,998税込4,398
    1式
    翌々日出荷
    3/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】64.5最大使用圧力(MPa)液体0.07、空気0.14流量(L/min)32使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
  • 1/2 フレアノズル1 3/4(2個入) VERTEX(バーテックス)

    1/2 フレアノズル1 3/4(2個入)

    VERTEX(バーテックス)
    1,998税込2,198
    1式
    翌々日出荷
    1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他

ジョイント式』には他にこんなカテゴリがあります

クーラント用ノズル