絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 日機(120)
- Loc-Line(ロックライン)(102)
- VERTEX(バーテックス)(33)
- ヒルトライン(15)
- TRUSCO(13)
- RS PRO(13)
- エスコ(8)
- 中央フレキ製作所(6)
- I-TOOL(5)
- ノガ(3)
- WTB(2)
- MSTコーポレーション(1)
- タンガロイ(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
エコロジープロダクト

フレキシブル注油管 メスネジ×メスネジ
中央フレキ製作所¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具:C3605DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブRoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル注油管 丸口型ノズル×メスネジ
中央フレキ製作所¥6,798~税込¥7,478~1本4日以内出荷フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具/ノズル金具:C3604DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブRoHS指令(10物質対応)対応
高圧クーラントノズル
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷クーラント液を流す際の高い水圧にも耐える事ができる金属製ノズルです。噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。強い水圧・水量が刃先に加工時に発生した加工物の仕上げ面の仕上がりが綺麗になります。熱を急速に冷却しますので刃先が長持ちします。材質スチール
高圧一点集中ノズル(ストレート)
WTB¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷高圧1点集中曲ノズルのストレートタイプです。樹脂ノズルに比べ噴射方向の維持ができます。用途一般生産工場に。材質/仕上スチール
樹脂製 丸ノズル(アジャストナット入り)
ヒルトライン¥3,698税込¥4,0681個当日出荷耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に材質SUS303、ポリアセタール長さ(mm)22質量(g)6呼び寸法1/4穴数1内径(inch)1/4最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100ノズル噴射角標準適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
樹脂製 丸ノズル(アジャストナット入り)
ヒルトライン¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に最大使用圧力(MPa)5適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
丸ノズル(アジャストナット入り)
ヒルトライン¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に最大使用圧力(MPa)5適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
丸ノズル ショート(アジャストナット入り)
ヒルトライン¥4,998税込¥5,4981個当日出荷耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に材質SUS303長さ(mm)17質量(g)6呼び寸法1/4穴数1内径(inch)1/4最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
丸ノズル
ヒルトライン¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。用途切削、研削加工時の工具先端冷却に材質SUS303使用温度範囲(℃)-30~100呼び寸法1/8内径(inch)1/8最大使用圧力(MPa)5適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン
フレアノズル ワイドジェット
ヒルトライン¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌々日出荷耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に材質SUS303タイプワイドジェット最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
フレアノズル ストレートジェット
ヒルトライン¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に材質SUS303タイプストレートジェット最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
フレアノズル
ヒルトライン¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に材質SUS303呼び寸法1/4内径(inch)1/4最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
サイドノズル 止め栓キャップ
ヒルトライン¥3,598税込¥3,9581個当日出荷耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に仕様止め栓キャップトラスコ品番160-9098材質SUS303長さ(mm)17質量(g)11.2呼び寸法1/4内径(inch)1/4最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
サイドノズル
ヒルトライン¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に材質SUS303呼び寸法1/4内径(inch)1/4最大使用圧力(MPa)5適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
サークルシャワーノズル用T型ジョイント
ヒルトライン¥13,980税込¥15,3781個当日出荷耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。用途切削、研削加工時の工具先端冷却等にトラスコ品番160-9094セット内容1GS-R用T型ジョイント材質SUS303長さ(mm)37質量(g)46呼び寸法1/4内径(inch)1/4最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
サークルシャワーノズルセット
ヒルトライン¥109,800税込¥120,7801セット翌々日出荷耐久性に優れたSUS306を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。用途切削、研削加工時の工具先端冷却等にトラスコ品番160-9093セット内容1DU-R×17個、1WV-R×1個材質SUS303長さ(mm)80質量(g)287.5内径(Φmm)【円周】64呼び寸法1/4内径(inch)1/4最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)- 30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼンノズル数17最高使用流量(L/min)60
90°丸ロングノズル70L 先端ノズル交換式5L・10L・20L各1個付
ヒルトライン¥12,980税込¥14,2781個当日出荷耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。用途切削、研削加工時の工具先端冷却等にトラスコ品番160-9083セット内容先端ノズル5L・10L・20L材質SUS303長さ(mm)70質量(g)52呼び寸法1/4内径(inch)1/4最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)- 30~100ノズル噴射角90°適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン先端ノズル径(Φmm)90°2.2ノズル数1最高使用流量(L/min)60
90°丸ロングノズル55L 先端ノズル交換式5L・10L・20L各1個付
ヒルトライン¥12,980税込¥14,2781個当日出荷耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。用途切削、研削加工時の工具先端冷却等にトラスコ品番160-9082セット内容先端ノズル5L・10L・20L材質SUS303長さ(mm)55質量(g)44呼び寸法1/4内径(inch)1/4最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)- 30~100ノズル噴射角90°適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン先端ノズル径(Φmm)90°2.2ノズル数1最高使用流量(L/min)60
90°丸ロングノズル40L 先端ノズル交換式5L・10L・20L各1個付
ヒルトライン¥10,980税込¥12,0781個当日出荷耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。用途切削、研削加工時の工具先端冷却等にトラスコ品番160-9081セット内容先端ノズル5L・10L・20L材質SUS303長さ(mm)40質量(g)38呼び寸法1/4内径(inch)1/4最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)- 30~100ノズル噴射角90°適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン先端ノズル径(Φmm)90°2.2ノズル数1最高使用流量(L/min)60
6”×3-1/2”帯電防止長方形ノズル(2-1/2”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥1,298~税込¥1,428~1パックほか5日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1/8”×R HPTノズル ねじ付
Loc-Line(ロックライン)¥31,980~税込¥35,178~1パック(10個)5日以内出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。材質アセタール樹脂 (ノズル部:ステンレススチール)ねじ寸法1/8” NPT/BSPT
1/8”CT HPTノズル ねじ付
Loc-Line(ロックライン)¥31,980~税込¥35,178~1パック(10個)5日以内出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。材質アセタール樹脂 (ノズル部:ステンレススチール)ねじ寸法1/8" NPT/BSPT
1/4”CT HPTノズル ねじ付
Loc-Line(ロックライン)¥7,198~税込¥7,918~1パック(2個)5日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。材質アセタール樹脂 (ノズル部:ステンレススチール)ねじ寸法1/4" NPT/BSPT
CT, ×Rノズル用 角度調整レバー
Loc-Line(ロックライン)¥1,098~税込¥1,208~1パック(2個)ほか5日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。材質アセタール樹脂
5/8” 丸ノズル (3/4”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥1,298~税込¥1,428~1パック(4個)ほか5日以内出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
1/2” フラットスロット125ノズル(1/2”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥6,698税込¥7,3681パック(20個)5日以内出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1/2” フラットスロット80ノズル(1/2”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥6,698税込¥7,3681パック(20個)5日以内出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1/2” 90°スプレーバーノズル(1/2”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥10,980税込¥12,0781パック(20個)5日以内出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1-1/4” 耐酸性 フレアノズル (1/2”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥1,898~税込¥2,088~1パック(2個)ほか5日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/2システム材質ポリエステル樹脂
1/4” 耐酸性 丸ノズル (1/2”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥1,298~税込¥1,428~1パック(4個)ほか5日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/2システム材質ポリエステル樹脂
1/2” 耐酸性 丸ノズル (1/2”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥1,298~税込¥1,428~1パック(4個)ほか5日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/2システム材質ポリエステル樹脂
3/8” 耐酸性 丸ノズル (1/2”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥1,298~税込¥1,428~1パック(4個)ほか5日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/2システム材質ポリエステル樹脂
1/2” フラットノズルパック (ノズル4種、各1ケ入り)
Loc-Line(ロックライン)¥1,598税込¥1,7581パック当日出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1/2” サイドフローノズル (1/2”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥1,698~税込¥1,868~1パック(4個)ほか5日以内出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
3/8” 90°ノズル (1/2”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥1,398~税込¥1,538~1パック(4個)ほか5日以内出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1/2” ノズル付 ロングエルボーキット
Loc-Line(ロックライン)¥4,898税込¥5,3881セット5日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
Φ4.06mm×31.75mmL プロストリーム ノズル
Loc-Line(ロックライン)¥23,980税込¥26,3781パック(10個)5日以内出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。材質アセタール樹脂 (ノズル部:ステンレススチール)
Φ2.97mm×31.75mmL プロストリーム ノズル
Loc-Line(ロックライン)¥23,980税込¥26,3781パック(10個)5日以内出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。材質アセタール樹脂 (ノズル部:ステンレススチール)
Φ2.18mm×31.75mmL プロストリーム ノズル
Loc-Line(ロックライン)¥23,980税込¥26,3781パック(10個)5日以内出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。材質アセタール樹脂 (ノズル部:ステンレススチール)