絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • JTC(22)
  • ライト(8)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • イシハシ精工(2)
  • PROMOTE(プロモート)(2)
  • RS PRO(2)
  • Linc(2)
  • ラングツールズ(2)
  • E-Value(1)
  • IRWIN(1)
  • 大西工業(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • WAZAMONO(1)
  • BeHAUS(1)
  • ハゼット(1)
  • Thread Master(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸ダイスセット(並目/HSS) エスコ

    丸ダイスセット(並目/HSS)

    エスコ
    8,670税込9,537
    1セット
    当日出荷
    並目 ダイスハンドル付
    仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:250(W)×225(D)×90(H)mm
  • M 3-M12 タップダイスセット(ドリル付) エスコ

    M 3-M12 タップダイスセット(ドリル付)

    エスコ
    16,200税込17,820
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829VX-21
  • [HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ

    [HSS]タップ&ドリルセット(ISO)

    エスコ
    16,200税込17,820
    1セット
    当日出荷
    タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。
    用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼材質HSSケース寸法(mm)115×198×57入数(本)28
  • M 6 - M12 タップダイスセット(ねじ山修正) エスコ

    M 6 - M12 タップダイスセット(ねじ山修正)

    エスコ(1件のレビュー)
    9,980税込10,978
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829BH
  • M3-M16 タップダイスセット[ISO] エスコ

    M3-M16 タップダイスセット[ISO]

    エスコ
    53,200税込58,520
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829Mねじの種類M
  • タップダイスセット(HSS/ISO) エスコ

    タップダイスセット(HSS/ISO)

    エスコ
    22,800税込25,080
    1セット(31個)ほか
    翌日出荷
  • 1/8 - 1" タップ六角ダイスセット(PT) エスコ

    1/8 - 1" タップ六角ダイスセット(PT)

    エスコ
    86,100税込94,710
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA829M-50
  • M6-M16 タップダイスセット エスコ

    M6-M16 タップダイスセット

    エスコ
    61,400税込67,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829M-3
  • ダイスセット エスコ

    ダイスセット

    エスコ
    21,600税込23,760
    1組
    翌日出荷
    セット品。インチとミリの両サイズに対応したセットです。スパナなどを併用してください。対応被削材 ステンレス、スチール、他様々な金属類。
    材質ハイテンパードスチールサイズ(ミリ)M16×1・M16×1.5・M18×1.5・M19×1.5・M20×1・M20×1.25・M20×1.5・M22×1・M22×1.5・M24×1.5・M24×2・M25×1.5・M27×2、(インチ)11/16”×24・3/4”×16・3/4”×20・13/16”×20・27/32”×20・7/8”×14・1”×14ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×240×54総質量(kg)1.78
  • [HSS]タップセット(UNC・UNF) エスコ

    [HSS]タップセット(UNC・UNF)

    エスコ
    37,400税込41,140
    1セット
    4日以内出荷
    通り穴用。中タップ(喰付5P)。
    材質HSS(ハイス)サイズUNC:No.6×32・No.10×24・1/4”×20・5/16”×18・3/8”×16・1/2”×13・5/8”×11 UNF:No.6×40・No.10×32・1/4”×28・5/16”×24・3/8”×24・1/2”×20・5/8”×18(各サイズ(UNC・UNF)1本入)質量(g)総質量:514ピッチ喰い付き:5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
  • [SKS2]タップセット(ウィット) エスコ

    [SKS2]タップセット(ウィット)

    エスコ
    25,400税込27,940
    1セット
    翌日出荷
    通り穴用。中/上タップ(喰付5P/1.5P)。
    材質SKS_2サイズW1/8-40・W3/16-24・W1/4-20・W5/16-18・W3/8-16・W1/2-12・W5/8-11(中・上タップ各サイズ1本入)質量(g)総質量:510ピッチ喰い付き:5P・1.5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
  • 丸ダイスセット エスコ

    丸ダイスセット

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
    並目。
    材質HSSダイス外径(Φmm)25適合被削材種スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • [CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ

    [CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO)

    エスコ
    32,200税込35,420
    1セット
    翌日出荷
    CO-HSS(コバルトハイス)製。タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。【ドリルサイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。
    用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼ケース寸法(mm)115×198×57(H)入数(本)28
  • [CO-HSS]タップセット(ISO) エスコ

    [CO-HSS]タップセット(ISO)

    エスコ
    28,500税込31,350
    1セット
    翌日出荷
    各サイズ(先、中、上)3本入です
    用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼セット内容M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.50、M12×1.75(各3本)材質CO-HSS入数(本)21
  • タップダイスセット(ドリル付/HSS/ISO エスコ

    タップダイスセット(ドリル付/HSS/ISO

    エスコ
    32,300税込35,530
    1セット(44個)
    翌日出荷
    タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。 ダイスハンドル×5本 タップハンドル×2本 ドライバー ピッチゲージ
    仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:HSS●ケースサイズ:397×200×45(H)mm
  • タップダイスセット(NC,NF,NPT) エスコ

    タップダイスセット(NC,NF,NPT)

    エスコ
    45,300税込49,830
    1個
    翌日出荷
    仕様タップ・ダイスサイズ:(NC)、4-40・6-32・8-32・10-24・12-24・1/4"-20・5/16"-18・3/8"-16・7/16"-14・1/2"13、(NF)、10-32・1/4"-28・5/16"-24・3/8"-24・7/16"-20・1/2"-20、(NPT)、1/8"-27材質高炭素鋼(ハイカーボンスチール)ケース寸法(mm)400(W)×350(D)×55(T)
  • 1/8 - 1" タップ六角ダイスセット(NPT) エスコ

    1/8 - 1" タップ六角ダイスセット(NPT)

    エスコ
    92,300税込101,530
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829M-51
  • 1/8-1/2" タップダイスセット(UNF) エスコ

    1/8-1/2" タップダイスセット(UNF)

    エスコ
    51,700税込56,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829M-21
  • M3-M10 タップダイスセット エスコ

    M3-M10 タップダイスセット

    エスコ
    43,600税込47,960
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829M-2
  • 1/4-3/4" タップダイスセット(BSW) エスコ

    1/4-3/4" タップダイスセット(BSW)

    エスコ
    57,300税込63,030
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829M-11
  • 1/8-1/2" タップダイスセット(BSW) エスコ

    1/8-1/2" タップダイスセット(BSW)

    エスコ
    45,500税込50,050
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA829M-10
  • M3-M10 タップダイスセット エスコ

    M3-M10 タップダイスセット

    エスコ
    43,900税込48,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829M-1

タッピングセット』には他にこんなカテゴリがあります

タップ・ダイスセット