絞り込み
ブランド
  • タンガロイ(22)
  • 住友電工ハードメタル(16)
  • 三菱マテリアル(12)
  • 京セラ(7)
  • サンドビック(2)
  • イスカル(1)
  • ケナメタル(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • NTKカッティングツールズ(1)
形状
形状
その他(1)
形状
ひし形(10)
形状
平行四辺形(5)
形状
正三角形(17)
形状
正方形(12)
材質
  • CVDコーティング(8)
  • PVDコーティング(4)
  • その他(8)
  • セラミックス(7)
  • ダイヤモンド(1)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • 超硬合金(14)
  • 超高圧焼結体(1)
コーナー半径(mm)
  • 2
  • 0.03(170)
  • 0.05(68)
  • 0.08(31)
  • 0.1(376)
  • 0.18(30)
  • 0.2(1,723)
  • 0.38(22)
  • 0.3969(207)
  • 0.4(3,929)
  • 0.7938(238)
  • 0.8(4,107)
  • 1.1906(151)
  • 1.2(2,035)
  • 1.5875(63)
  • 1.6(634)
  • 2.38125(25)
  • 2.4(124)
  • 3.175(22)
  • -(58)
厚さ(mm)
  • 3.18(3)
  • 3.97(2)
  • 4.76(23)
  • 5.56(4)
  • 6.35(1)
  • 7.94(4)
逃げ角(度)
  • 0(23)
  • 7(5)
  • 11(1)
  • 13(2)
  • 15(2)
  • その他(2)
0・7・11・13・15・その他
切刃長さ(mm)
  • 3(1)
  • 3.2(1)
  • 3.4(1)
  • 3.9(1)
  • 9.525(1)
  • 12.7(10)
  • 12.8(1)
  • 12.9(2)
  • 13.6(1)
  • 15.5(1)
  • 16.5(11)
  • 19.5(2)
  • 20.1418(1)
  • 22.1(4)
3・3.2・3.4・3.9・9.525・12.7・12.8・12.9・13.6・15.5・16.5・19.5・20.1418・22.1
チップブレーカ
  • ブレーカつき(23)
  • ブレーカなし(15)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(7)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(4)
  • 円筒穴(9)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ SNMG タンガロイチップ SNMGタンガロイ(2件のレビュー)
9,290税込10,219
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
チップ TNMG タンガロイチップ TNMGタンガロイ(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ TNMG 住友電工ハードメタルチップ TNMG住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ(旋削) NTKカッティングツールズチップ(旋削)NTKカッティングツールズ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
チップ VCGT-AL タンガロイチップ VCGT-ALタンガロイ
18,490税込20,339
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KS05F形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ CNGA 京セラ高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ CNGA京セラ
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)5.16寸法D1(Φmm)5.16内接円(mm)12.7使用コーナー数2チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76チップタイプネガティブ寸法IC(mm)12.7
チップ TPMN 三菱マテリアルチップ TPMN三菱マテリアル
6,498税込7,148
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ネガティブインサートです。
用途中~粗切削
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,598税込9,458
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ネガティブインサートです。
用途中切削逃げ角(°)0[N]
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から8日以内出荷
旋削チップ TNMG-UZ 住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-UZ住友電工ハードメタル
5,498税込6,048
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
安定した性能の全周ブレーカ。
材質CVDコーティング形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M被削材鋳鉄勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカUZ切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNMN 住友電工ハードメタルチップ SNMN住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ DNM/GA タンガロイチップ DNM/GAタンガロイ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNMM-MP 住友電工ハードメタルチップ SNMM-MP住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
材質:CVDコーティング。一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
旋削加工用チップ 正方形ネガ CA415K 京セラ旋削加工用チップ 正方形ネガ CA415K京セラ
8,698税込9,568
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄
旋削加工用チップ 正方形ネガ CA410K 京セラ旋削加工用チップ 正方形ネガ CA410K京セラ
8,698税込9,568
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用三菱マテリアル
9,298税込10,228
1箱(10個)
4日以内出荷
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状特殊形状
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用三菱マテリアル
9,298税込10,228
1箱(10個)
4日以内出荷
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状特殊形状
旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA410K 京セラ旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA410K京セラ
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA415K 京セラ旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA415K京セラ
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1セット(10個)
3日以内出荷
切れ味に特化した切れ刃研磨仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制あらゆる刃径で良好な壁面精度中仕上げ加工
用途軽切削形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度E勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴T切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎頂角(°)85
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1セット(10個)
3日以内出荷
強断続加工・高硬度材
用途重切削形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1セット(10個)
3日以内出荷
標準インサートです。
用途汎用~断続加工形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,598税込9,458
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
三角形ネガティブインサートです。
タイプネガティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13切削領域中切削ブレーカの有無なし使用インサート正三角形[T]インサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)60逃げ角(°)0[N]
T-Max P 旋削用CBNネガチップ(620) サンドビックT-Max P 旋削用CBNネガチップ(620)サンドビック
49,980税込54,978
1箱(5個)
翌々日出荷
精密級のCBNチップです。ノンコーティングです。外径加工に最適なネガチップです。
用途高硬度材加工用。中~強断続加工に。仕上げ加工用。被削材H勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7135内接円径(mm)9.525
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ TNMN 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ TNMN三菱マテリアル
7,898税込8,688
1箱(10個)
3日以内出荷
鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状正三角形60°精度M内接円直径(Φmm)(IC)9.525勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無なし材種MC5125RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブインサート厚さ(mm)(S)4.76頂角(°)60
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ SNMN 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ SNMN三菱マテリアル
8,898税込9,788
1箱(10個)
3日以内出荷
鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状正方形90°精度M内接円直径(Φmm)(IC)12.7勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無なし材種MC5125RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブインサート厚さ(mm)(S)4.76頂角(°)90
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ TNMA 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ TNMA三菱マテリアル
8,398税込9,238
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状正三角形60°精度M勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無あり材種MC5125RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブインサート厚さ(mm)(S)4.76頂角(°)60
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ TNMN 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ TNMN三菱マテリアル
7,898税込8,688
1箱(10個)
3日以内出荷
鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状正三角形60°精度M内接円直径(Φmm)(IC)9.525勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無なし材種MC5115RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブインサート厚さ(mm)(S)4.76頂角(°)60
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ SNMN 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ SNMN三菱マテリアル
8,898税込9,788
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状正方形90°精度M内接円直径(Φmm)(IC)12.7勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無なし材種MC5115RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブインサート厚さ(mm)(S)4.76頂角(°)90
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ TNMA 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ TNMA三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状正三角形60°精度M勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無あり材種MC5115RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブインサート厚さ(mm)(S)4.76頂角(°)60
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ TNMN 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ TNMN三菱マテリアル
7,898税込8,688
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状正三角形60°精度M内接円直径(Φmm)(IC)9.525勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無なし材種MC5105RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブインサート厚さ(mm)(S)4.76頂角(°)60
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ SNMN 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ SNMN三菱マテリアル
8,898税込9,788
1箱(10個)
3日以内出荷
鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状正方形90°精度M内接円直径(Φmm)(IC)12.7勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無なし材種MC5105RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブインサート厚さ(mm)(S)4.76頂角(°)90
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ TNMA 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ TNMA三菱マテリアル
8,498税込9,348
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状正三角形60°精度M勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無あり材種MC5105RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブインサート厚さ(mm)(S)4.76頂角(°)60
CBNチップ 3QP-TNGA タンガロイCBNチップ 3QP-TNGAタンガロイ
32,490税込35,739
1ケース(2個)
5日以内出荷
寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81コーナー数3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.5寸法IC(mm)9.525
CBNチップ 2QP-DNGA タンガロイCBNチップ 2QP-DNGAタンガロイ
26,490税込29,139
1ケース(2個)
5日以内出荷
コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.5
CBNチップ 2QP-CNM/GA タンガロイCBNチップ 2QP-CNM/GAタンガロイ
26,490税込29,139
1ケース(2個)
5日以内出荷
寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.5寸法IC(mm)12.7
チップ SNMG タンガロイチップ SNMGタンガロイ
9,290税込10,219
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~6送りf(mm/rev)0.2~0.4
CBNチップ 3QP-TNGA タンガロイCBNチップ 3QP-TNGAタンガロイ
32,490税込35,739
1ケース(2個)
5日以内出荷
材質BR35F形状三角形穴つき60°寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81コーナー数3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.3送りf(mm/rev)0.05~0.2寸法IC(mm)9.525

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

旋盤用