絞り込み
形状
形状
その他(1)
形状
ひし形(44)
形状
六角形80°(1)
形状
平行四辺形(1)
形状
正三角形(11)
形状
正方形(51)
形状
長方形(5)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • CVDコーティング(37)
  • PVDコーティング(9)
  • その他(8)
  • セラミックス(2)
  • 超硬合金(4)
コーナー半径(mm)
  • 2.4
  • 0.03(158)
  • 0.05(65)
  • 0.08(19)
  • 0.1(362)
  • 0.18(18)
  • 0.2(1,612)
  • 0.3969(206)
  • 0.4(3,753)
  • 0.7938(237)
  • 0.8(3,914)
  • 1.1906(151)
  • 1.2(1,939)
  • 1.5875(63)
  • 1.6(618)
  • 2(77)
  • 2.38125(24)
  • 3.175(20)
  • 4(22)
  • -(57)
厚さ(mm)
  • 4.76(5)
  • 6.35(60)
  • 7(2)
  • 7.94(28)
  • 8(1)
  • 9.4(2)
  • 9.52(54)
  • 9.53(11)
  • 9.55(1)
逃げ角(度)
  • 0(89)
  • 15(1)
  • その他(2)
切刃長さ(mm)
  • 12.4(2)
  • 12.7(3)
  • 12.9(1)
  • 13(1)
  • 13.03(1)
  • 15.5(1)
  • 15.9(1)
  • 16.5(1)
  • 19.05(24)
  • 19.3(27)
  • 19.5(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 25.4(35)
  • 25.79(1)
  • 25.8(13)
  • 27.1278(1)
  • 31.75(13)
  • 33(3)
  • 33.0(2)
12.4・12.7・12.9・13・13.03・15.5・15.9・16.5・19.05・19.3・19.5・22・23・25.4・25.79・25.8・27.1278・31.75・33・33.0・切刃長さ(mm)をもっと見る
チップブレーカ
  • ブレーカつき(102)
  • ブレーカなし(7)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(5)
  • 円筒穴(68)
-・円筒穴
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • NTKカッティングツールズ(1)
  • イスカル(7)
  • ケナメタル(18)
  • サンドビック(3)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
  • タンガロイ(24)
  • 三菱マテリアル(12)
  • 京セラ(9)
  • 住友電工ハードメタル(50)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NTKカッティングツールズ・イスカル・ケナメタル・サンドビック・セコ・ツールズ・ジャパン・タンガロイ・三菱マテリアル・京セラ・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
127件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ(旋削) NTKカッティングツールズ

    チップ(旋削)

    NTKカッティングツールズ
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ SNMG タンガロイ

    チップ SNMG

    タンガロイ(2件のレビュー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途中切削
  • チップ CNMM-MP 住友電工ハードメタル

    チップ CNMM-MP

    住友電工ハードメタル
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ネガティブインサートです。
    用途中~粗切削
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質母材:CBN
  • 旋削チップ TNMG-EM 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TNMG-EM

    住友電工ハードメタル
    ¥57,980税込¥63,778
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
    形状正三角形60°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEM切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削チップ CNMG-ME 住友電工ハードメタル

    旋削チップ CNMG-ME

    住友電工ハードメタル
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    すくい面損傷を抑制し高送り加工に対応する粗用ブレーカ。
    形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0コーティングCVDブレーカME切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • CBNチップ 3QP-TNGA タンガロイ

    CBNチップ 3QP-TNGA

    タンガロイ
    ¥16,980税込¥18,678
    1ケース(2個)
    5日以内出荷
    寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81コーナー数3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.5寸法IC(mm)9.525
  • チップ SNMN 住友電工ハードメタル

    チップ SNMN

    住友電工ハードメタル
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ CNMG-THS タンガロイ

    チップ CNMG-THS

    タンガロイ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途中~重切削
  • チップ SNMM-HP 住友電工ハードメタル

    チップ SNMM-HP

    住友電工ハードメタル
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1箱(10個)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • チップ SNMM-HG 住友電工ハードメタル

    チップ SNMM-HG

    住友電工ハードメタル
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • チップ CNMM-HG 住友電工ハードメタル

    チップ CNMM-HG

    住友電工ハードメタル
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • チップ 3QP-TNGA タンガロイ

    チップ 3QP-TNGA

    タンガロイ
    ¥16,980税込¥18,678
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
  • 旋削用インサート(超硬コーティング) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(超硬コーティング)

    三菱マテリアル
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    ステンレス鋼の重切削用第一推奨ブレーカ。炭素鋼・合金鋼の重切削用補間ブレーカ。幅狭フラットランドで低抵抗。高い切りくず分断性を実現。
    厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)19.05ブレーカHL穴の有無あり 円筒穴コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18材種MC6115逃げ角(°)0
  • 旋削用インサート(超硬コーティング) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(超硬コーティング)

    三菱マテリアル
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    炭素鋼・合金鋼の荒切削用第一推奨ブレーカ。断続切削、黒皮切削に最適。最適なすくい角により、強靭な刃先と低切削抵抗を実現。
    形状菱形80°勝手右厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)19.05ブレーカRPコーナー半径(mm)2.4穴の有無あり 円筒穴コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18頂角(°)80逃げ角(°)0
  • 旋削用インサート(超硬コーティング) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(超硬コーティング)

    三菱マテリアル
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼の重切削用補間ブレーカ。フラットランドで刃先強度と切れ味のバランスに優れる。
    厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)19.05ブレーカHM穴の有無あり 円筒穴コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18材種MC6115逃げ角(°)0
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。加工能率重視刃先強化タイプ。
    用途多機能用形状特殊形状被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングMP1220ブレーカGM穴の有無0・特殊コーナー高さ許容差(mm)±0.025逃げ角(°)15
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。縦刃の切削を進化させた、4コーナインサート。切りくず排出性を向上させる、1平面すくい刃。インサートの性能、ランピング加工と良好な仕上げ面を実現する、2面構造。インサート強度を増加させる凸形状。刃先強度優先。
    用途多機能用形状長方形内接円許容差(mm)±0.025ブレーカM刃先丸ホーニング刃コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無両面
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。縦刃の切削を進化させた、4コーナインサート。切りくず排出性を向上させる、1平面すくい刃。インサートの性能、ランピング加工と良好な仕上げ面を実現する、2面構造。インサート強度を増加させる凸形状。切れ味優先。
    用途多機能用形状長方形精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカL刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無両面頂角(°)90
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。強固なクランプを実現。すべてのインサートサイズで広い着座面を確保します。加工後、被削材の隅R形状を高精度に成形。理想的な切れ刃曲線を持つコーナR形状です。
    用途サイドカッタ形状長方形被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄切刃長さ(mm)13精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングMP1220刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無両面幅W1(mm)8寸法S10(mm)11頂角(°)90逃げ角(°)0
  • 旋削用インサート(超硬コーティング) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(超硬コーティング)

    三菱マテリアル
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    炭素鋼・合金鋼の荒切削用第一推奨ブレーカ。断続切削、黒皮切削に最適。最適なすくい角により、強靭な刃先と低切削抵抗を実現。
    形状正方形勝手右厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)19.05ブレーカRPコーナー半径(mm)2.4穴の有無あり 円筒穴コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18頂角(°)90逃げ角(°)0
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    勝手なし4コーナー仕様のインサートです。
    用途汎用~粗加工被削材P(一般鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎)勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025コーティング(ACU2500)インサート厚さ(mm)7.2
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    標準インサートです。
    用途汎用~断続加工形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    ネガティブインサートです。
    用途粗切削適合1精度M勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカMP穴の有無ありブレーカすくい角(°)0商品タイプネガティブ逃げ角(°)0[N]チップ溝・穴記号M
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1セット(10個)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    ネガティブインサートです。
    用途重切削適合1精度M勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり商品タイプネガティブ逃げ角(°)0[N]チップ溝・穴記号M
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    片面使いで低抵抗設計の粗切削用。
    タイプネガティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13みぞ穴MブレーカMP穴の有無あり(円筒穴)ブレーカすくい角(°)0ブレーカの有無片面ブレーカ種類ポッキータイプ逃げ角(°)0[N]等級記号M
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    正方形ポジティブインサートです。
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    ネガティブインサートです。
    用途溝入れ適合1精度M寸法D1(Φmm)7.94勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13切刃(mm)19穴の有無あり商品タイプネガティブインサート厚さ(mm)6.35[06]逃げ角(°)0[N]内接円IC(mm)19.05
  • フライス スクエアT4インサート LOEX12・ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス スクエアT4インサート LOEX12・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(10個)
    当日出荷
    チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。
    寸法W1(mm)7.5寸法LE(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)14.2
  • T-Max P 旋削用CBNネガチップ(620) サンドビック

    T-Max P 旋削用CBNネガチップ(620)

    サンドビック
    ¥63,980税込¥70,378
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    精密級のCBNチップです。ノンコーティングです。外径加工に最適なネガチップです。
    用途高硬度材加工用。中~強断続加工に。仕上げ加工用。被削材H勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7135内接円径(mm)9.525
  • 旋削用チップ SNMM-PX (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ SNMM-PX (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(荒切削・高送り)形状正方形90°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPX穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ CNMG-PH (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ CNMG-PH (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(荒加工用・刃先強度重視)形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPH穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ CNMM-PX (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ CNMM-PX (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(荒切削・高送り)形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPX穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ SNMM-PX (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ SNMM-PX (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(荒切削・高送り)形状正方形90°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPX穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ CNMG-PH (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ CNMG-PH (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(荒加工用・刃先強度重視)形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPH穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ CNMM-PX (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ CNMM-PX (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(荒切削・高送り)形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPX穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用インサート TNMG-MA 三菱マテリアル

    旋削用インサート TNMG-MA

    三菱マテリアル
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    マルチアシストブレーカ。 汎用切削領域に最適。ポジランド刃形で切れ味が良い。
    用途中切削用形状正三角形60°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカあり穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MA等級記号M
  • 旋削チップ SNMG-MU 住友電工ハードメタル

    旋削チップ SNMG-MU

    住友電工ハードメタル
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    低抵抗で経済的な両面使いの高送り用。
    形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカMU切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応

『刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

旋盤用