絞り込み
ブランド
  • イスカル(4)
  • タンガロイ(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • BIG DAISHOWA(2)
形状
形状
その他(2)
形状
ひし形(10)
材質
  • CVDコーティング(3)
  • PVDコーティング(3)
  • サーメット(1)
  • ダイヤモンド(1)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • 超硬合金(8)
コーナー半径(mm)
  • 0.8(7)
  • 1.2(3)
  • 1.6(1)
  • 2(4)
  • 2.3(2)
  • 3(1)
厚さ(mm)
  • 5.56
  • 0.4(7)
  • 0.8(8)
  • 1.39(18)
  • 1.59(123)
  • 1.79(14)
  • 1.98(7)
  • 2.38(1,010)
  • 2.38125(19)
  • 2.78(8)
  • 3.175(13)
  • 3.18(1,011)
  • 3.96875(19)
  • 3.97(759)
  • 4.76(2,832)
  • 4.7625(44)
  • 6.35(614)
  • 7.94(100)
  • 9.52(67)
  • 9.53(13)
逃げ角(度)
  • 7(10)
  • 11(2)
  • 15(2)
7・11・15
切刃長さ(mm)
  • 12(1)
  • 12.7(1)
  • 15.875(1)
  • 15.88(2)
  • 16.1(1)
  • 17.4(1)
  • 22.1(6)
12・12.7・15.875・15.88・16.1・17.4・22.1
チップブレーカ
  • ブレーカつき(11)
  • ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(10)
  • 円筒穴(2)
一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ VCGT-AG 住友電工ハードメタルチップ VCGT-AG住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質H1形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VCGT-AL タンガロイチップ VCGT-ALタンガロイ
18,490税込20,339
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KS05F形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状特殊形状
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状特殊形状
チップ XOMU-PS タンガロイチップ XOMU-PSタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ XCMT イスカルチップ XCMTイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC908形状特殊形状逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VCGT-AW 住友電工ハードメタルチップ VCGT-AW住友電工ハードメタル
24,980税込27,478
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質H1形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカアルミ用 ポッキータイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VCMT 住友電工ハードメタルチップ VCMT住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ XCMT-45DT イスカルチップ XCMT-45DTイスカル
9,198税込10,118
1箱(10個)
当日出荷
材質IC908トラスコ品番339-0535形状特殊形状厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VCGT-AS イスカルチップ VCGT-ASイスカル
28,980税込31,878
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CPMT 三菱マテリアルチップ CPMT三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
チップ CPMT-24 タンガロイチップ CPMT-24タンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)11
チップ VCGT-AF イスカルチップ VCGT-AFイスカル
15,980税込17,578
1箱(5個)ほか
4日以内出荷
切刃長さ(mm)22.1逃げ角(度)7厚さ(mm)5.56穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質IC20形状ひし形35°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCMM-EFM BIG DAISHOWAチップ CCMM-EFMBIG DAISHOWA
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMM-ESS BIG DAISHOWAチップ CCMM-ESSBIG DAISHOWA
14,980税込16,478
1箱(10個)
5日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状円筒穴チップブレーカ片面材質AC830P形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

旋盤用