絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4.3
  • 3(459)
  • 3.5(335)
  • 4(416)
  • 4.2(326)
  • 4.5(376)
  • 4.8(326)
  • 5(427)
  • 5.5(372)
  • 6(449)
  • 6.5(361)
  • 6.8(335)
  • 7(380)
  • 7.5(352)
  • 8(423)
  • 8.5(356)
  • 9(369)
  • 9.5(325)
  • 10(444)
  • 11(332)
  • 12(416)
シャンク径(Φmm)
  • 3.175(3)
  • 4(3)
  • 4.3(46)
  • 5(117)
  • 6(113)
  • 6.35(4)
  • 7(2)
  • 8(1)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 55(4)
  • 58(11)
  • 60(29)
  • 62(8)
  • 63(5)
  • 65(6)
  • 66(23)
  • 68(5)
  • 70(12)
  • 74(26)
  • 75(8)
  • 80(24)
  • 81(7)
  • 85(11)
  • 90(5)
  • 98(7)
  • 100(18)
  • 105(13)
  • 150(11)
  • 200(8)
材質
  • PVDコーティング(7)
  • その他(4)
  • 超硬合金(266)
溝長(mm)
  • 13(4)
  • 17(5)
  • 18(6)
  • 20(6)
  • 21(4)
  • 23(7)
  • 24(38)
  • 25(10)
  • 26(12)
  • 28(5)
  • 29(14)
  • 30(18)
  • 33(5)
  • 36(32)
  • 40(13)
  • 47(10)
  • 50(5)
  • 55(7)
  • 60(10)
  • 120(4)
表面処理
  • DLCコーティング(13)
  • PVDコーティング(19)
  • VCDコーティング(6)
  • VCS(VCR)コーティング(6)
  • その他(36)
  • アルミナ系コーティング(6)
  • クロム系コーティング(12)
  • ダイヤモンドコーティング(3)
  • チタン系コーティング(97)
  • ノンコーティング(30)
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • RYOCO(菱高精機)(36)
  • NACHI(不二越)(27)
  • OSG(オーエスジー)(21)
  • グーリング(20)
  • 三洋工具(19)
  • タンガロイ(18)
  • WIDIN(17)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(15)
  • 岡崎精工(13)
  • ギケン(12)
  • 京セラ(11)
  • DIJET(ダイジェット工業)(9)
  • 三菱マテリアル(9)
  • 住友電工ハードメタル(8)
  • ケナメタル(7)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(7)
  • ATOM(サイトウ製作所)(6)
  • ミラー(6)
  • イスカル(5)
モノタロウ・RYOCO(菱高精機)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・グーリング・三洋工具・タンガロイ・WIDIN・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・岡崎精工・ギケン・京セラ・DIJET(ダイジェット工業)・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・ケナメタル・ギガ・セレクションーリミテッド・ATOM(サイトウ製作所)・ミラー・イスカル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
302件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ストレートドリル モノタロウ

    超硬ストレートドリル

    モノタロウ(139件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
    用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
  • 超硬ストレートドリル WIDIN

    超硬ストレートドリル

    WIDIN(24件のレビュー)
    2,498税込2,748特価
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
    ねじれ角(°)30
  • 充電ドライバービットドリル  RJタイプ ユニカ

    充電ドライバービットドリル RJタイプ

    ユニカ(16件のレビュー)
    809税込890
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のブレやビビリがなく、適確な穿孔が可能です。
    用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35
  • 超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D OSG(オーエスジー)

    超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    7,298税込8,028特価
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ2D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:〇、調質鋼(35~45HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎直径許容差h8
  • 超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D OSG(オーエスジー)

    超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
  • 超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D OSG(オーエスジー)

    超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D

    OSG(オーエスジー)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ4D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30直径許容差h8
  • 超硬フラットドリル SDFA 岡崎精工

    超硬フラットドリル SDFA

    岡崎精工
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能! 広い溝形状による優れた切粉排出可能! 先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制! 外部給油仕様。
    用途座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工材質超微粒子超硬合金先端角(°)180(フラット)表面処理OKコートプレミアム適合被削材種鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎調質鋼(~HRC50):◎鋳鉄(FC・FCD):◎アルミ合金(AL):◎
  • 極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS OSG(オーエスジー)

    極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート

    RYOCO(菱高精機)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
  • ソリッドドリル ADS ATOM(サイトウ製作所)

    ソリッドドリル ADS

    ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
  • アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越)

    アクアREVO ドリル レギュラ

    NACHI(不二越)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
    材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
  • セミロングドリル ADSL ATOM(サイトウ製作所)

    セミロングドリル ADSL

    ATOM(サイトウ製作所)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
  • 充電ドライバービットドリル  RJタイプロング ユニカ

    充電ドライバービットドリル RJタイプロング

    ユニカ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208特価
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電トリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
    用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)100シャンク六角軸6.35適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
  • 超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用 岡崎精工

    超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用

    岡崎精工(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現
    仕様外部給油材質超硬先端角(°)135表面処理OKコート プレミアム
  • アクアドリルEXフラット NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット

    NACHI(不二越)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
    用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
  • スーパーロングドリル ADLL ATOM(サイトウ製作所)

    スーパーロングドリル ADLL

    ATOM(サイトウ製作所)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのエクストラロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
  • ロングドリル ADL ATOM(サイトウ製作所)

    ロングドリル ADL

    ATOM(サイトウ製作所)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
  • 非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN OSG(オーエスジー)

    非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN

    OSG(オーエスジー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車、航空機で多用されるアルミ鋳物、アルミダイキャスト、アルミ屈伸材などの高速穴あけを、高いコストパフォーマンスで実現します。
    材質超硬合金(CARBIDE)表面処理ノンコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)20適合被削材種鋳鉄:◎、銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎刃径公差(mm)0~-0.01
  • 超硬ストレートドリル(ロング) WIDIN

    超硬ストレートドリル(ロング)

    WIDIN
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
    用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
  • 超硬付刃ストレートシャンクドリル FKD(フクダ精工)

    超硬付刃ストレートシャンクドリル

    FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。
    用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
  • 高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。
    用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ材質超硬先端角(°)140表面処理THコートねじれ角(°)20シャンク径公差(mm)0/-0.01
  • 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) 京セラ

    高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)

    京セラ
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
    用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
  • フラットマルチドリル 住友電工ハードメタル

    フラットマルチドリル

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
    用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
  • 高硬度鋼(~70HRC)用超硬ドリル WH70-DRL OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼(~70HRC)用超硬ドリル WH70-DRL

    OSG(オーエスジー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理WXスーパーコートねじれ角(°)12
  • 超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D OSG(オーエスジー)

    超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D

    OSG(オーエスジー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬合金表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:〇、合金鋼:〇、調質鋼(~45HRC):〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
  • ソリッドドリル(コーティング) V-ADS ATOM(サイトウ製作所)

    ソリッドドリル(コーティング) V-ADS

    ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01
    用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超硬表面処理TiAlNコーティング
  • アクアドリルハード NACHI(不二越)

    アクアドリルハード

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    50~70HRCの焼入れ鋼の高能率加工が可能です。
    材質超硬合金公差h7先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角弱ねじれドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でXR型のシンニング
  • 充電ドライバービットドリル (便利サイズ5本セット) ユニカ

    充電ドライバービットドリル (便利サイズ5本セット)

    ユニカ(1件のレビュー)
    3,638税込4,002
    1セット(5本)
    当日出荷
    現場での使用頻度の高いサイズを5本組み合わせたセットです。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電ドリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
    用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • ドリル 超硬S CHD EIKO(栄工舎)

    ドリル 超硬S CHD

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質K10
  • 超硬ドリル #1130(スタブサイズ) DIXI

    超硬ドリル #1130(スタブサイズ)

    DIXI(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。
    材質超硬合金刃数2先端角(°)118ねじれ角(°)24
  • ファイバードリル RYOCO(菱高精機)

    ファイバードリル

    RYOCO(菱高精機)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    カエリの出にくい刃先形状
    用途FRP系、アルミ、プラスチック、ゴムなど材質超硬表面処理ViO
  • マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式) 住友電工ハードメタル

    マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式)

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    8,398税込9,238特価
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
    材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
  • 充電ドライバードリルビット SK11

    充電ドライバードリルビット

    SK11
    759税込835
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石膏・ボードへ穴あけできるます。硬度があり、耐摩耗性に優れた超硬チップを採用した切削刃ですから高い精度の高速度の穴あけができます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。
    用途モルタル・ブロック・石膏・ボードへの穴あけ作業。
  • 油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
  • MFD 無限フラットドリル NS(日進工具)

    MFD 無限フラットドリル

    NS(日進工具)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。 高能率座ぐり加工が可能です。 裏バリの抑制が可能です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
  • 超硬マックスドリルショート WIDIN

    超硬マックスドリルショート

    WIDIN
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ドリル専用超微粒子0.5μ素材と高い表面硬度と高耐熱酸化温度と潤滑性のあるTiALN-HH(チタンアルミシリコン系コートにより、高い硬さの被削材と長寿命化に対応します。
    材質超硬ねじれ角(°)30
  • アクアドリルEXフラット レギュラー NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット レギュラー

    NACHI(不二越)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。
    用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
  • DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越)

    DLC ドリルレギュラ

    NACHI(不二越)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
  • 超硬ストレートドリル(TiNコート)ロング WIDIN

    超硬ストレートドリル(TiNコート)ロング

    WIDIN
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    SSDのTiNコーティング付きのロングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
    用途アルミ合金・銅合金・非鉄金属材質超微粒子刃数2先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル