絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
材質
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・ダイヤモンド・ハイス・合金工具鋼・超硬合金
表面処理
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ミラクルコーティング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 超硬ドリル

2,580件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高硬度鋼用 超硬ドリル ミディアム形 FH-GDN OSG(オーエスジー)高硬度鋼用 超硬ドリル ミディアム形 FH-GDNOSG(オーエスジー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
焼き入れ鋼の小径穴加工用に開発され、深穴(7D程度)加工用に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE)公差h8表面処理FXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)20適合被削材種調質鋼(35~45HRC):〇、焼入鋼(45~62HRC:◎、62~70HRC:〇)関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬Vドリル 大見工業超硬Vドリル大見工業
16,980税込18,678
1本
当日出荷から6日以内出荷
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
超硬ドリル #1130(スタブサイズ) DIXI超硬ドリル #1130(スタブサイズ)DIXI(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
9,898税込10,888
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh42規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7686全長(mm)OAL:86.7シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:4.1フルート長(mm)LCF:25.7使用可能長さ(mm)LU:13機能長さ(mm)LF:86寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh104規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-9229全長(mm)OAL:101.1シャンク長(mm)LS:49切削径(Φmm)DC:6フルート長(mm)LCF:49.1使用可能長さ(mm)LU:31.1機能長さ(mm)LF:100寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.1接続径(Φmm)DCON:49
SGS 3枚刃ドリル 先端角150° 103 (3×D) 京セラSGS 3枚刃ドリル 先端角150° 103 (3×D)京セラ
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
仕様●クーラントのオプション:外部給油刃数3タイプストレート被削材鋼/鋳鉄/高硬度材/非鉄金属先端角(°)150ねじれ角右ねじれコーティングAlTiNねじれ角(°)30
OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型) 岡崎精工OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型)岡崎精工
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬表面処理OKコート プレミアム
電動ドリル用マルチアンカー抜き工具 トップ工業電動ドリル用マルチアンカー抜き工具トップ工業
2,598税込2,858
1個
当日出荷
本体打ち込み式アンカーW1/2のアンカー抜きに。先端部はマグネット付きですのでコーンの抜き取りも楽々インパクトドライバーでスピーディな取り外し可能壁際などの狭所作業は手動でご使用できます。
用途仮設用足場アンカーの抜取りその他、機械止めアンカーなど不必要になったアンカーの抜き取りに材質刃部:超硬チップ、特殊合金鋼質量(g)85適合サイズ本体打ち込み式アンカーW1/2・全長50mm対応アズワン品番65-1993-09RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
9,298税込10,228
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質VP15TF
ドリル 超硬S TFDS イワタツールドリル 超硬S TFDSイワタツール
6,198税込6,818
1本
翌々日出荷
材質超硬表面処理TiCNコーティング
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
材質VP15TF
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
材質TF15
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
10,980税込12,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質VP15TF
LAアクアREVOドリル ショート 30 NACHI(不二越)LAアクアREVOドリル ショート 30NACHI(不二越)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ30mm
全長(mm)65工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】30~40突き出し長さ(mm)【基準】30P
LAアクアREVOミル 4枚刃 20 NACHI(不二越)LAアクアREVOミル 4枚刃 20NACHI(不二越)
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ20mm
その他【ギャッシュランド】G刃数4全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVOMねじれ角(°)30/33適合範囲(mm)【突出し長さ】19~30突き出し長さ(mm)【基準】20P
LAアクアREVOドリルバリレス ショート 20 NACHI(不二越)LAアクアREVOドリルバリレス ショート 20NACHI(不二越)
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ20mm
全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】19~30突き出し長さ(mm)【基準】20P
LAアクアREVOドリルバリレス ショート 30 NACHI(不二越)LAアクアREVOドリルバリレス ショート 30NACHI(不二越)
7,298税込8,028
1本
3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ30mm
全長(mm)65工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】30~40突き出し長さ(mm)【基準】30P
超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様  FB200 U  3XD グーリング超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 3XDグーリング
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物材質超硬刃数3先端角(°)180表面処理FIREコート
CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル30 NACHI(不二越)CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル30NACHI(不二越)
4,198税込4,618
1本
3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
全長(mm)65工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h6ねじれ角(°)30直径許容差h7突き出し長さ(mm)30
CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST20 NACHI(不二越)CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST20NACHI(不二越)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h7ねじれ角(°)25突き出し長さ(mm)20
CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST30 NACHI(不二越)CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST30NACHI(不二越)
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h7ねじれ角(°)25突き出し長さ(mm)30
CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル20 NACHI(不二越)CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル20NACHI(不二越)
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h6ねじれ角(°)30直径許容差h7突き出し長さ(mm)20
超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様  FB200 U  5×D グーリング超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 5×Dグーリング
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物材質超硬刃数3先端角(°)180゜表面処理FIREコート
ギガパワードリル DSE-F02 タンガロイギガパワードリル DSE-F02タンガロイ
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
薄板加工向け低抵抗仕様です。
用途穴あけ加工用。仕様超硬ソリッドドリルDSE形、鋼用、L/D=2仕様トラスコ品番825-4133RoHS指令(10物質対応)対応
ギガパワードリル DSE-F03 タンガロイギガパワードリル DSE-F03タンガロイ
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
薄板加工向け低抵抗仕様です。
用途穴あけ加工用。仕様超硬ソリッドドリルDSE形、鋼用、L/D=3仕様RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドドリル DMX-M(L/D=3) タンガロイソリッドドリル DMX-M(L/D=3)タンガロイ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
耐摩耗性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、鋳鉄。RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドドリル DMX-FL(L/D=5) タンガロイソリッドドリル DMX-FL(L/D=5)タンガロイ
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
外部給油仕様の鋳鉄、アルミ合金用ソリッドドリルです。
用途被削材:鋳鉄、アルミ合金。トラスコ品番356-0144寸法(mm)先端と肩部寸法差PL:1.17全長(mm)OAL:79.2シャンク長(mm)LS:36切込み角度(°)KAPR:130切削径(Φmm)DC:5フルート長(mm)LCF43.2機能長さ(mm)LF:78接続径(Φmm)DCON:5
ギガジェットドリル DSX-F08 タンガロイギガジェットドリル DSX-F08タンガロイ
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
シャンクサイズは1mm単位で設定しています。
用途穴あけ加工用。仕様油穴付き超硬ソリッドドリルDSX形、鋼用、L/D=8仕様トラスコ品番825-4360RoHS指令(10物質対応)対応
ギガジェットドリル DSX-F05 タンガロイギガジェットドリル DSX-F05タンガロイ
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
シャンクサイズは1mm単位で設定しています。
用途穴あけ加工用。仕様油穴付き超硬ソリッドドリルDSX形、鋼用、L/D=5仕様RoHS指令(10物質対応)対応
ギガジェットドリル DSX-F03 タンガロイギガジェットドリル DSX-F03タンガロイ
22,980税込25,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャンクサイズは1mm単位で設定しています。
用途穴あけ加工用。仕様油穴付き超硬ソリッドドリルDSX形、鋼用、L/D=3仕様RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドドリル DSW-DE3 タンガロイソリッドドリル DSW-DE3タンガロイ
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
シャンクは世界標準のDIN規格を採用ています。
用途穴あけ加工用。仕様外部給油仕様、鋼用、L/D=3仕様給油タイプ外部給油式RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドドリル DSW-DE5 タンガロイソリッドドリル DSW-DE5タンガロイ
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
シャンクは世界標準のDIN規格を採用ています。
用途穴あけ加工用。仕様外部給油仕様、鋼用、L/D=5仕様トラスコ品番825-4784給油タイプ外部給油式RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドドリル DSW-DI5 タンガロイソリッドドリル DSW-DI5タンガロイ
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
シャンクは世界標準のDIN規格を採用ています。
用途穴あけ加工用。仕様外部給油仕様、鋼用、L/D=5仕様トラスコ品番825-5010給油タイプ内部給油式RoHS指令(10物質対応)対応
高能率超硬ドリル8514 内部給油タイプ 7xD グーリング高能率超硬ドリル8514 内部給油タイプ 7xDグーリング
17,980税込19,778
1本
20日以内出荷
従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
高能率超硬ドリル8513 内部給油タイプ 5xD グーリング高能率超硬ドリル8513 内部給油タイプ 5xDグーリング
11,980税込13,178
1本
9日以内出荷から20日以内出荷
従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
高能率超硬ドリル8512 内部給油タイプ 3xD グーリング高能率超硬ドリル8512 内部給油タイプ 3xDグーリング
9,898税込10,888
1本
9日以内出荷から20日以内出荷
従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
高能率マイクロドリル XL オイルホール付き 20D グーリング高能率マイクロドリル XL オイルホール付き 20Dグーリング
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷から20日以内出荷
MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
高能率ドリル フラットドリル RT100FB オイルホール付き 3D グーリング高能率ドリル フラットドリル RT100FB オイルホール付き 3Dグーリング
12,980税込14,278
1本
20日以内出荷
フラットな穴底の加工や傾斜面または曲面の穴あけに最適なドリルです。高い真円度と面粗さを備えた正確な位置決め加工が可能で、バリの発生を抑制します。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 7D グーリング高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 7Dグーリング
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷から20日以内出荷
ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 5D グーリング高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 5Dグーリング
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷から20日以内出荷
ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル