絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(8)
- 1.1(8)
- 1.3(10)
- 2.7(12)
- 2.8(8)
- 3(21)
- 3.1(21)
- 3.2(21)
- 3.3(22)
- 3.4(21)
- 3.5(21)
- 3.6(12)
- 3.7(14)
- 3.8(14)
- 3.9(13)
- 4(14)
- 4.1(12)
- 4.5(9)
- 5(17)
- 5.5(13)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 0.8(2)
- 0.85(2)
- 0.9(2)
- 0.95(2)
- 3(31)
- 3.1(7)
- 3.15(3)
- 3.2(7)
- 3.25(3)
- 3.3(7)
- 3.35(3)
- 3.4(7)
- 3.5(7)
- 4(27)
- 5(27)
- 6(29)
- 8(13)
- 10(14)
- 12(3)
- 16(2)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 50(12)
- 55(8)
- 59(5)
- 60(27)
- 64(2)
- 65(13)
- 68(3)
- 69(4)
- 70(19)
- 74(3)
- 75(18)
- 78(3)
- 80(21)
- 82(2)
- 89(6)
- 90(3)
- 100(4)
- 110(1)
- 130(1)
- 145(1)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(2)
- ハイス(1)
- 超硬合金(129)
溝長(mm)
- 25
- 6(124)
- 10(122)
- 12(158)
- 15(191)
- 16(136)
- 18(206)
- 20(319)
- 24(178)
- 28(182)
- 30(201)
- 34(133)
- 35(141)
- 36(137)
- 40(176)
- 45(154)
- 47(120)
- 50(147)
- 55(166)
- 60(220)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(6)
- PVDコーティング(9)
- その他(21)
- アルミナ系コーティング(3)
- クロム系コーティング(4)
- ダイヤモンドコーティング(6)
- チタン系コーティング(44)
- ノンコーティング(23)
- ミラクルコーティング(1)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ミラクルコーティング
ブランド
- NACHI(不二越)(24)
- OSG(オーエスジー)(14)
- 協和精工(11)
- ATOM(サイトウ製作所)(10)
- DIJET(ダイジェット工業)(9)
- EIKO(栄工舎)(9)
- タンガロイ(8)
- ギケン(8)
- 京セラ(7)
- WIDIN(7)
- 大見工業(6)
- 岡崎精工(6)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- グーリング(4)
- サンドビック(3)
- 三菱マテリアル(3)
- ニチアロイ(日本超硬)(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- SJ&Tec(3)
- ブランドをもっと見る
NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・協和精工・ATOM(サイトウ製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・EIKO(栄工舎)・タンガロイ・ギケン・京セラ・WIDIN・大見工業・岡崎精工・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・グーリング・サンドビック・三菱マテリアル・ニチアロイ(日本超硬)・住友電工ハードメタル・SJ&Tec・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応

超硬ストレートドリル
WIDIN(24件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から3日以内出荷刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。ねじれ角(°)30
ルーマードリル ADR
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から5日以内出荷精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能となります。 刃径公差:+0/-0.005用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
超硬フラットドリル SDFA
岡崎精工¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から6日以内出荷先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能! 広い溝形状による優れた切粉排出可能! 先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制! 外部給油仕様。用途座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工材質超微粒子超硬合金先端角(°)180(フラット)表面処理OKコートプレミアム適合被削材種鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎調質鋼(~HRC50):◎鋳鉄(FC・FCD):◎アルミ合金(AL):◎
ソリッドドリル ADS
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
アクアREVO ドリル レギュラ
NACHI(不二越)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から5日以内出荷硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ
YG-1(6件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷高精度で切り粉の排出に優れ、センタリング加工が不要です。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼に最適、プリハードン鋼(HRc30~45)、鋳鉄、ステンレス鋼に適しています。材質超硬合金タイプエンドミルシャンク先端角(°)140ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.5)、Xシンニング(Φ1.6~Φ1.9)、Rシンニング(Φ2.0~)刃径公差h7シャンク径公差h6ねじれ角(°)30
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用
岡崎精工(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から4日以内出荷新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現仕様外部給油材質超硬先端角(°)135表面処理OKコート プレミアム
アクアドリルEXフラット
NACHI(不二越)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から4日以内出荷穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
ルーマードリルロング刃 ADRL
ATOM(サイトウ製作所)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から翌々日出荷精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのロング刃となります。 刃径公差:+0/-0.005用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
スーパーロングドリル ADLL
ATOM(サイトウ製作所)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から翌々日出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのエクストラロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN
OSG(オーエスジー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から8日以内出荷自動車、航空機で多用されるアルミ鋳物、アルミダイキャスト、アルミ屈伸材などの高速穴あけを、高いコストパフォーマンスで実現します。材質超硬合金(CARBIDE)表面処理ノンコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)20適合被削材種鋳鉄:◎、銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎刃径公差(mm)0~-0.01
マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SV
ATOM(サイトウ製作所)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から翌々日出荷軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
フラットマルチドリル
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から8日以内出荷フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
ロングドリル ADL
ATOM(サイトウ製作所)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
超硬ストレートドリル(ロング)
WIDIN¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から7日以内出荷汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
アクアドリルEXフラット レギュラー
NACHI(不二越)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から5日以内出荷穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
超硬ストレートドリル(TiNコート)ロング
WIDIN¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から翌々日出荷SSDのTiNコーティング付きのロングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。用途アルミ合金・銅合金・非鉄金属材質超微粒子刃数2先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
超硬スーパーロングドリル
協和精工¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から翌々日出荷一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬ドリル #1130(スタブサイズ)
DIXI(6件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から3日以内出荷ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。材質超硬合金刃数2先端角(°)118ねじれ角(°)24
超硬ストレートドリル
WIDIN¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から翌々日出荷汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
ステン用マイクロドリルロング刃 ADRL-SUS
ATOM(サイトウ製作所)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から3日以内出荷軟鋼難削材SUS420/430、コバール、インコネル、ハステロイ、純ニッケル等に適し長寿命を実現します。材質超硬合金シャンク径(Φmm)3先端角(°)140コーティングFCS刃径公差+0~-0.01ねじれ角(°)26~32
ソリッドドリル(コーティング) V-ADS
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から3日以内出荷ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超硬表面処理TiAlNコーティング
DLC-REVOドリル バリレス4D
NACHI(不二越)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から5日以内出荷求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。材質【工具】超硬コーティングDLC-REVO
油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D
OSG(オーエスジー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
コーティングロング刃ルーマードリル ADRL-SV
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から8日以内出荷3mmシャンク鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。 軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティング付ロング刃マイクロドリルです。 刃径公差:+0/-0.005用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工材質超微粒子表面処理FCSコーティング
超硬ロングドリル
協和精工¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から翌々日出荷一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート)
京セラ¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から6日以内出荷「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロバリハイブリッドドリル(アルミ・樹脂用) GK-HAZ
ギケン¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能材質超硬(K-10)刃数2被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコーティング(水素フリー)
ダイヤモンドコーティングドリル
ユニオンツール¥18,240~税込¥20,064~1本当日出荷から翌々日出荷特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材穴あけ加工を実現用途超硬合金加工用、硬脆材材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理UDCコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
エキストラロングドリル用 超硬パイロットドリル ADO-PLT
OSG(オーエスジー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から8日以内出荷高精度なパイロット穴加工を実現し、ロングドリルのガイド穴として安定・加工をサポートします。「EgiAsコーティング」の採用により高い耐摩耗性・耐熱性に加えじん性に優れる皮膜で、長寿命と寿命安定化を実現。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、焼入鋼(45~50HRC):〇、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ合金鋳物:〇直径許容差h8
油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D
OSG(オーエスジー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
超硬Vドリル
大見工業¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から9日以内出荷ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ
WIDIN¥3,798~税込¥4,178~1本翌々日出荷生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDSシリーズ後継品用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超々微粒子刃数2表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
超硬フラットストレートロングドリル
協和精工¥4,298~税込¥4,728~1本翌々日出荷一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工可能です。抜けバリ対策、傾斜面の加工向けに先端をフラットにしました。用途用途材質超微粒子合金刃数2枚刃被削材一般鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂先端角(°)180ねじれ角(°)30