絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(38)
  • 3.1(31)
  • 3.2(30)
  • 3.3(31)
  • 3.4(28)
  • 3.5(28)
  • 3.6(28)
  • 3.7(30)
  • 3.8(33)
  • 3.9(32)
  • 4(39)
  • 4.1(31)
  • 4.2(32)
  • 4.3(29)
  • 4.4(30)
  • 4.5(32)
  • 4.6(30)
  • 4.7(28)
  • 4.9(27)
  • 5(29)
シャンク径(Φmm)
  • 3(39)
  • 4(48)
  • 4.1(8)
  • 4.15(6)
  • 4.18(5)
  • 4.2(8)
  • 4.24(5)
  • 4.25(6)
  • 4.3(8)
  • 4.35(6)
  • 4.4(6)
  • 4.5(7)
  • 4.6(6)
  • 4.7(6)
  • 4.8(6)
  • 4.9(6)
  • 5(16)
  • 6(37)
  • 8(7)
  • 10(9)
全長(mm)
  • 60
  • 40(223)
  • 45(187)
  • 50(189)
  • 58(118)
  • 66(197)
  • 70(148)
  • 74(112)
  • 75(122)
  • 79(121)
  • 80(146)
  • 82(120)
  • 89(122)
  • 90(129)
  • 95(111)
  • 100(213)
  • 102(117)
  • 115(167)
  • 118(130)
  • 150(100)
材質
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(3)
  • ハイス(2)
  • 超硬合金(120)
溝長(mm)
  • 6(6)
  • 10(15)
  • 12(14)
  • 13(8)
  • 14(10)
  • 15(16)
  • 16(9)
  • 17(8)
  • 18(17)
  • 19(14)
  • 20(29)
  • 21(16)
  • 22(13)
  • 23(8)
  • 24(25)
  • 25(27)
  • 26(8)
  • 27(18)
  • 28(7)
  • 30(13)
表面処理
  • DLCコーティング(10)
  • PVDコーティング(9)
  • VCDコーティング(1)
  • VCS(VCR)コーティング(1)
  • その他(18)
  • クロム系コーティング(2)
  • ダイヤモンドコーティング(3)
  • チタン系コーティング(38)
  • ノンコーティング(21)
  • ミラクルコーティング(1)
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ミラクルコーティング
ブランド
  • NACHI(不二越)(16)
  • 岡崎精工(13)
  • EIKO(栄工舎)(11)
  • WIDIN(9)
  • ATOM(サイトウ製作所)(9)
  • タンガロイ(8)
  • ギケン(8)
  • 協和精工(8)
  • RYOCO(菱高精機)(6)
  • DIJET(ダイジェット工業)(5)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
  • 三菱マテリアル(5)
  • イワタツール(4)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • 京セラ(4)
  • 大見工業(3)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(3)
  • イスカル(2)
  • ユニオンツール(2)
NACHI(不二越)・岡崎精工・EIKO(栄工舎)・WIDIN・ATOM(サイトウ製作所)・タンガロイ・ギケン・協和精工・RYOCO(菱高精機)・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・イワタツール・OSG(オーエスジー)・京セラ・大見工業・ギガ・セレクションーリミテッド・イスカル・ユニオンツール・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ストレートドリル WIDIN

    超硬ストレートドリル

    WIDIN(24件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
    ねじれ角(°)30
  • ユニマックスドリル ユニオンツール

    ユニマックスドリル

    ユニオンツール
    2,208税込2,429
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
    用途一般鋼用、アルミ用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
  • 超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D OSG(オーエスジー)

    超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート

    RYOCO(菱高精機)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
  • 超硬フラットドリル SDFA 岡崎精工

    超硬フラットドリル SDFA

    岡崎精工
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能! 広い溝形状による優れた切粉排出可能! 先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制! 外部給油仕様。
    用途座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工材質超微粒子超硬合金先端角(°)180(フラット)表面処理OKコートプレミアム適合被削材種鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎調質鋼(~HRC50):◎鋳鉄(FC・FCD):◎アルミ合金(AL):◎
  • ソリッドドリル ADS ATOM(サイトウ製作所)

    ソリッドドリル ADS

    ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
  • アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越)

    アクアREVO ドリル レギュラ

    NACHI(不二越)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
    材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
  • 超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用 岡崎精工

    超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用

    岡崎精工(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現
    仕様外部給油材質超硬先端角(°)135表面処理OKコート プレミアム
  • ルーマードリルロング刃 ADRL ATOM(サイトウ製作所)

    ルーマードリルロング刃 ADRL

    ATOM(サイトウ製作所)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのロング刃となります。 刃径公差:+0/-0.005
    用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • ロングドリル ADL ATOM(サイトウ製作所)

    ロングドリル ADL

    ATOM(サイトウ製作所)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
  • アクアドリルEXフラット NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット

    NACHI(不二越)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
    用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • フラットマルチドリル 住友電工ハードメタル

    フラットマルチドリル

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
    用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
  • ルーマードリルセミロング刃 ADRSL ATOM(サイトウ製作所)

    ルーマードリルセミロング刃 ADRSL

    ATOM(サイトウ製作所)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    精密・多孔細穴加工用ドリルです。
    材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)3先端角(°)120刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
  • 超硬ストレートドリル WIDIN

    超硬ストレートドリル

    WIDIN
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
    用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
  • ステン用マイクロドリルロング刃 ADRL-SUS ATOM(サイトウ製作所)

    ステン用マイクロドリルロング刃 ADRL-SUS

    ATOM(サイトウ製作所)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軟鋼難削材SUS420/430、コバール、インコネル、ハステロイ、純ニッケル等に適し長寿命を実現します。
    材質超硬合金シャンク径(Φmm)3先端角(°)140コーティングFCS刃径公差+0~-0.01ねじれ角(°)26~32
  • 高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。
    用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ材質超硬先端角(°)140表面処理THコートねじれ角(°)20シャンク径公差(mm)0/-0.01
  • ドリル 超硬S CHD EIKO(栄工舎)

    ドリル 超硬S CHD

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質K10
  • コーティングルーマードリルセミロング刃 ADRSL-SV ATOM(サイトウ製作所)

    コーティングルーマードリルセミロング刃 ADRSL-SV

    ATOM(サイトウ製作所)
    5,398税込5,938
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
    材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)3コーティングFCS刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
  • 油穴付き 超硬フラットドリル 3Dタイプ ADFO-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬フラットドリル 3Dタイプ ADFO-3D

    OSG(オーエスジー)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼対応可能な油穴付きフラットドリル3Dタイプです。
    材質超硬被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20
  • コーティングロング刃ルーマードリル ADRL-SV ATOM(サイトウ製作所)

    コーティングロング刃ルーマードリル ADRL-SV

    ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    3mmシャンク鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。 軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティング付ロング刃マイクロドリルです。 刃径公差:+0/-0.005
    用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工材質超微粒子表面処理FCSコーティング
  • DLC-REVOドリル バリレス4D NACHI(不二越)

    DLC-REVOドリル バリレス4D

    NACHI(不二越)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。
    材質【工具】超硬コーティングDLC-REVO
  • GPドリル ショート5D ALTコーティング イワタツール

    GPドリル ショート5D ALTコーティング

    イワタツール
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬表面処理ALTコーティング
  • アクアドリルEXフラット レギュラー NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット レギュラー

    NACHI(不二越)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。
    用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
  • 超硬ロングドリル 協和精工

    超硬ロングドリル

    協和精工
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST ギケン

    ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST

    ギケン
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
    用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用材質超硬表面処理DLCコート
  • ゼロバリハイブリッドドリル(アルミ・樹脂用) GK-HAZ ギケン

    ゼロバリハイブリッドドリル(アルミ・樹脂用) GK-HAZ

    ギケン
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    材質超硬(K-10)刃数2被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコーティング(水素フリー)
  • ダイヤモンドコーティングドリル ユニオンツール

    ダイヤモンドコーティングドリル

    ユニオンツール
    17,040税込18,744
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材穴あけ加工を実現
    用途超硬合金加工用、硬脆材材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理UDCコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
  • アクアドリルEXフラットショート NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラットショート

    NACHI(不二越)
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    穴あけの常識を変えた180°フラットなドリル。 精度のよい座ぐり面が一発で可能
    材質超硬先端角(°)180表面処理AQEXねじれ角(°)20
  • MFD 無限フラットドリル NS(日進工具)

    MFD 無限フラットドリル

    NS(日進工具)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。 高能率座ぐり加工が可能です。 裏バリの抑制が可能です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
  • 超硬マックスドリルショート WIDIN

    超硬マックスドリルショート

    WIDIN
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ドリル専用超微粒子0.5μ素材と高い表面硬度と高耐熱酸化温度と潤滑性のあるTiALN-HH(チタンアルミシリコン系コートにより、高い硬さの被削材と長寿命化に対応します。
    材質超硬ねじれ角(°)30
  • 鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート 岡崎精工

    鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート

    岡崎精工
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
    材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • 超硬Vドリル 大見工業

    超硬Vドリル

    大見工業
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
    仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
  • アクアREVOドリル バリレス 4D NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル バリレス 4D

    NACHI(不二越)
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。
    材質超硬先端角(°)135コーティングREVOD許容差【シャンク径】h6加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7
  • 超硬センタードリル60° 協和精工

    超硬センタードリル60°

    協和精工
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • マックスアルミ用ドリル ACD ATOM(サイトウ製作所)

    マックスアルミ用ドリル ACD

    ATOM(サイトウ製作所)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ用に特殊設計された先端形状、溝形状により切粉がスムーズに排出されます。
    材質超硬合金先端角(°)130刃径公差+0~-0.01
  • ロングスロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)

    ロングスロッチングエンドミル

    EIKO(栄工舎)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スクエア 右直刃 2枚刃ロング
    用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
  • ドリル 超硬S 90CDH イワタツール

    ドリル 超硬S 90CDH

    イワタツール
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬角度(°)90表面処理ノンコート角度小数90
  • ドリル 超硬S CDL タンガロイ

    ドリル 超硬S CDL

    タンガロイ
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質UMRoHS指令(10物質対応)対応

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル