絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
表面処理
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ミラクルコーティング
ブランド
モノタロウ・WIDIA・三菱マテリアル・協和精工・大見工業・ケナメタル・グーリング・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・RYOCO(菱高精機)・サンドビック・タンガロイ・ギガ・セレクションーリミテッド・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ATOM(サイトウ製作所)・WIDIN・NS(日進工具)・EIKO(栄工舎)・三洋工具・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,445件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ストレートドリル モノタロウ

    超硬ストレートドリル

    モノタロウ(139件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
    用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
  • 超硬ストレートドリル WIDIN

    超硬ストレートドリル

    WIDIN(24件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
    ねじれ角(°)30
  • マイクロドリル MD ティーシーティー・ジャパン

    マイクロドリル MD

    ティーシーティー・ジャパン(19件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1本ほか
    当日出荷
    MDシリーズは高生産性に適したストレートタイプドリルです。切刃は耐摩耗性に優れ、送り速度が速い場合にも対応できる構造です。また、優れた穴品質も持ち合わせた設計になっております。 非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
    用途プリント配線穴あけ用ドリルビット材質超硬+ステンレス先端角(°)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電ドライバービットドリル  RJタイプ ユニカ

    充電ドライバービットドリル RJタイプ

    ユニカ(16件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1本
    当日出荷
    シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のブレやビビリがなく、適確な穿孔が可能です。
    用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35
  • ユニマックスドリル ユニオンツール

    ユニマックスドリル

    ユニオンツール
    ¥1,190~税込¥1,309~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
    用途一般鋼用、アルミ用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
  • 超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D OSG(オーエスジー)

    超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ2D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:〇、調質鋼(35~45HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎直径許容差h8
  • 超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D OSG(オーエスジー)

    超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
  • 極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS OSG(オーエスジー)

    極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート

    RYOCO(菱高精機)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
  • 超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D OSG(オーエスジー)

    超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ4D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30直径許容差h8
  • ソリッドドリル ADS ATOM(サイトウ製作所)

    ソリッドドリル ADS

    ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
  • 超硬フラットドリル SDFA 岡崎精工

    超硬フラットドリル SDFA

    岡崎精工
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能! 広い溝形状による優れた切粉排出可能! 先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制! 外部給油仕様。
    用途座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工材質超微粒子超硬合金先端角(°)180(フラット)表面処理OKコートプレミアム適合被削材種鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎調質鋼(~HRC50):◎鋳鉄(FC・FCD):◎アルミ合金(AL):◎
  • 超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ YG-1

    超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ

    YG-1(6件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷
    高精度で切り粉の排出に優れ、センタリング加工が不要です。
    用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼に最適、プリハードン鋼(HRc30~45)、鋳鉄、ステンレス鋼に適しています。材質超硬合金タイプエンドミルシャンク先端角(°)140ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.5)、Xシンニング(Φ1.6~Φ1.9)、Rシンニング(Φ2.0~)刃径公差h7シャンク径公差h6ねじれ角(°)30
  • セミロングドリル ADSL ATOM(サイトウ製作所)

    セミロングドリル ADSL

    ATOM(サイトウ製作所)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
  • アクアマイクロドリル NACHI(不二越)

    アクアマイクロドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    小径穴で安定した加工が出来ます。生材から高硬度鋼の加工に最適です。
    材質超硬合金被削材焼入れ鋼先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角標準ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX型のシンニング公差(mm)0~-0.09
  • 充電ドライバービットドリル  RJタイプロング ユニカ

    充電ドライバービットドリル RJタイプロング

    ユニカ(1件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1本
    当日出荷
    シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電トリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
    用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)100シャンク六角軸6.35適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
  • ナチ コーティングドリル NACHI(不二越)

    ナチ コーティングドリル

    NACHI(不二越)
    ¥439~税込¥483~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    超硬より硬いチタンコーティング
    用途ステンレス・鉄・鋼
  • ルーマードリルロング刃 ADRL ATOM(サイトウ製作所)

    ルーマードリルロング刃 ADRL

    ATOM(サイトウ製作所)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのロング刃となります。 刃径公差:+0/-0.005
    用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • ルーマードリル ADR ATOM(サイトウ製作所)

    ルーマードリル ADR

    ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能となります。 刃径公差:+0/-0.005
    用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越)

    アクアREVO ドリル レギュラ

    NACHI(不二越)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
    材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
  • ロングドリル ADL ATOM(サイトウ製作所)

    ロングドリル ADL

    ATOM(サイトウ製作所)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
  • 超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用 岡崎精工

    超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用

    岡崎精工(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現
    仕様外部給油材質超硬先端角(°)135表面処理OKコート プレミアム
  • スーパーロングドリル ADLL ATOM(サイトウ製作所)

    スーパーロングドリル ADLL

    ATOM(サイトウ製作所)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのエクストラロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
  • ステン用マイクロドリル ADR-SUS ATOM(サイトウ製作所)

    ステン用マイクロドリル ADR-SUS

    ATOM(サイトウ製作所)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    難削材用ステンレス向け3mmシャンクマイクロドリル標準刃長のFCSコーティング付きとなります。 高鋼性設計で難削材加工時のドリル折損防止。 刃径公差:+0/-0.01
    用途軟鋼難削材/SUS420/430/コバ―ル/インコネル/ハステロイ/純ニッケルの加工材質超硬表面処理FCSコーティング
  • 非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN OSG(オーエスジー)

    非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車、航空機で多用されるアルミ鋳物、アルミダイキャスト、アルミ屈伸材などの高速穴あけを、高いコストパフォーマンスで実現します。
    材質超硬合金(CARBIDE)表面処理ノンコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)20適合被削材種鋳鉄:◎、銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎刃径公差(mm)0~-0.01
  • マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SV ATOM(サイトウ製作所)

    マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SV

    ATOM(サイトウ製作所)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • 高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。
    用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ材質超硬先端角(°)140表面処理THコートねじれ角(°)20シャンク径公差(mm)0/-0.01
  • 高硬度鋼(~70HRC)用超硬ドリル WH70-DRL OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼(~70HRC)用超硬ドリル WH70-DRL

    OSG(オーエスジー)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理WXスーパーコートねじれ角(°)12
  • アクアドリルEXフラット NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット

    NACHI(不二越)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
    用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
  • 超硬付刃ストレートシャンクドリル FKD(フクダ精工)

    超硬付刃ストレートシャンクドリル

    FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。
    用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
  • ルーマードリルセミロング刃 ADRSL ATOM(サイトウ製作所)

    ルーマードリルセミロング刃 ADRSL

    ATOM(サイトウ製作所)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    精密・多孔細穴加工用ドリルです。
    材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)3先端角(°)120刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
  • 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) 京セラ

    高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)

    京セラ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
    用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
  • フラットマルチドリル 住友電工ハードメタル

    フラットマルチドリル

    住友電工ハードメタル
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
    用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
  • ルーマードリルショート刃 ADRS ATOM(サイトウ製作所)

    ルーマードリルショート刃 ADRS

    ATOM(サイトウ製作所)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのショート刃となります。 刃径公差:+0/-0.005
    用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • 無限ミニチュアドリル NS(日進工具)

    無限ミニチュアドリル

    NS(日進工具)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    無限コーティングの採用により、長寿命で安定した穴加工を実現! 精密部品加工に適した高精度仕様 直径許容差 0~-0.005mm
    材質超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)38表面処理無限コーティングシャンク径d(Φmm)3首角γ(°)15ねじれ角(°)30
  • アクアドリルハード NACHI(不二越)

    アクアドリルハード

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    50~70HRCの焼入れ鋼の高能率加工が可能です。
    材質超硬合金公差h7先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角弱ねじれドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でXR型のシンニング
  • 超硬ストレートドリル(TiNコート)ロング WIDIN

    超硬ストレートドリル(TiNコート)ロング

    WIDIN
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    SSDのTiNコーティング付きのロングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
    用途アルミ合金・銅合金・非鉄金属材質超微粒子刃数2先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬ストレートドリル WIDIN

    超硬ストレートドリル

    WIDIN
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
    用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
  • 超硬ストレートドリル 協和精工

    超硬ストレートドリル

    協和精工
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル