絞り込み
ブランド
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(8)
  • NACHI(不二越)(5)
  • 理研製鋼(4)
  • 三菱マテリアル(3)
  • イシハシ精工(2)
  • ワルター(2)
  • グーリング(1)
  • THECUT(1)
  • タイテックス(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.6(25)
シャンク径(Φmm)
  • 0.6
  • 2(79)
  • 3(294)
  • 3.5(99)
  • 4(287)
  • 4.5(97)
  • 5(133)
  • 5.5(100)
  • 6(293)
  • 6.35(445)
  • 6.5(111)
  • 7(120)
  • 8(273)
  • 9(117)
  • 9.5(103)
  • 10(324)
  • 11(118)
  • 12(274)
  • 13(114)
  • 16(149)
  • 20(143)
全長(mm)
  • 24(8)
  • 30(14)
  • 50(1)
  • 75(4)
  • 100(4)
  • 150(2)
材質
  • コバルトハイス(6)
  • ハイス(23)
  • (1)
シャンク形状
  • ストレートシャンク(22)
  • 丸軸(1)
ストレートシャンク・丸軸
溝長(mm)
  • 5.5(1)
  • 7(12)
  • 8.5(8)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
5.5・7・8.5・10・12・15・18・20・25
表面処理
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(8)
  • ノンコーティング(10)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
939税込1,033
1パック(2本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
ストレートドリル 三菱マテリアルストレートドリル三菱マテリアル(15件のレビュー)
4,598税込5,058
1パック(10本)
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です
ドリルのシンニング形状なし
Gスタンダードドリル NACHI(不二越)GスタンダードドリルNACHI(不二越)(22件のレビュー)
7,598税込8,358
1パック(10本)
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
パック入 ストレートドリル イシハシ精工パック入 ストレートドリルイシハシ精工(8件のレビュー)
919税込1,011
1パック(2本)
当日出荷
標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)コバルトストレートドリル I型NACHI(不二越)(24件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(10本)
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
G-ストレートドリル 三菱マテリアルG-ストレートドリル三菱マテリアル(11件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1パック(5本)
当日出荷から6日以内出荷
独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル グーリングストレートドリルグーリング(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(10本)
当日出荷
材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質スウェーデン鋼加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
バイオレットストレートドリル 三菱マテリアルバイオレットストレートドリル三菱マテリアル(5件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1パック(5本)
当日出荷から3日以内出荷
新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用・一般加工用
ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
2,298税込2,528特価
1本
当日出荷から92日以内出荷
材質ハイス
ストレートシャンクドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクドリル(HSS)理研製鋼
5,298税込5,828
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用ドリル NACHI(不二越)鉄工用ドリルNACHI(不二越)
769税込846
1セット(2本)
当日出荷から6日以内出荷
ドリル HS S柄 ASD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 ASD斎藤ツヰストドリル製作所
3,500税込3,850
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル ISSD イシハシ精工ストレートドリル ISSDイシハシ精工
4,598税込5,058
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
シャンク形状ストレートシャンク
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応 ワルターツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応ワルター
4,998税込5,498
1本
9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
ドリル HS S柄 SD0 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SD0斎藤ツヰストドリル製作所
3,298税込3,628
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
ドリル HS S柄 HSD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 HSD斎藤ツヰストドリル製作所
4,798税込5,278
1箱(10本)
当日出荷から9日以内出荷
材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 BSD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 BSD斎藤ツヰストドリル製作所(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(10本)
3日以内出荷から6日以内出荷
材質HSS表面処理ノンコート
ドリル HS S柄 LSD0 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 LSD0斎藤ツヰストドリル製作所
9,998税込10,998
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
多機能ストレートシャンクドリル 錐丸 THECUT多機能ストレートシャンクドリル 錐丸THECUT
4,798税込5,278
1袋(10本)
3日以内出荷
先端角125°、ステンレス・アルミ・スチールなどの切削性抜群 ステンレスSUS303、304、316F、316Lの加工に最適 耐摩耗性に優れ、長寿命
材質高級ハイス先端角(°)125加工内容穴加工
CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo) 理研製鋼CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo)理研製鋼
5,198税込5,718
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiCNコーティング
ドリル コートHS S柄 RGASD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 RGASDNACHI(不二越)
21,980税込24,178
1箱(10本)
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS表面処理アルミ用コーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GCOSD0 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル コートHS S柄 GCOSD0斎藤ツヰストドリル製作所
8,598税込9,458
1箱(5本)
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 COSD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 COSD斎藤ツヰストドリル製作所
4,298税込4,728
1箱(10本)
3日以内出荷から6日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応) タイテックスツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応)タイテックス
7,498税込8,248
1本
9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。穴あけ加工に。材質HSS(TiN)表面処理TiNコートRoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応) ワルターツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)ワルター
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
SUS用汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。材質HSS-E(ノンコート)RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル HS S柄 CNLSD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 CNLSD斎藤ツヰストドリル製作所
4,298税込4,728
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiCNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
TiNコバルトストレートシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼TiNコバルトストレートシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイス表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル