絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 22(1)
シャンク径(Φmm)
  • 22
  • 2(104)
  • 2.5(104)
  • 3(299)
  • 3.5(105)
  • 4(294)
  • 4.5(103)
  • 5(139)
  • 5.5(106)
  • 6(295)
  • 6.35(437)
  • 6.5(111)
  • 7(120)
  • 8(268)
  • 9(117)
  • 9.5(102)
  • 10(314)
  • 11(116)
  • 12(265)
  • 16(136)
  • 20(134)
全長(mm)
  • 90(1)
  • 95(1)
  • 115(1)
  • 150(1)
  • 153(1)
  • 178(1)
  • 221(1)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(3)
シャンク形状
  • ストレートシャンク(2)
溝長(mm)
  • 6.4(1)
  • 7.7(1)
  • 70(1)
  • 93(1)
  • 101(1)
  • 127(1)
  • 150(1)
6.4・7.7・70・93・101・127・150
表面処理
  • PVDコーティング(1)
  • ノンコーティング(2)
PVDコーティング・ノンコーティング
ブランド
  • イワタツール(2)
  • 京セラ(2)
  • ケナメタル(1)
  • ワルター(1)
イワタツール・京セラ・ケナメタル・ワルター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応 ワルター

    ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応

    ワルター
    10,980税込12,078
    1本
    9日以内出荷
    汎用HSSドリルです。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(5XD) 京セラ

    2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(5XD)

    京セラ
    93,980税込103,378
    1本
    29日以内出荷
    ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
  • 2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(3XD) 京セラ

    2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(3XD)

    京セラ
    89,980税込98,978
    1本
    29日以内出荷
    ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A7075、銅合金
  • HTS モジュラードリル ヘッド HTS DFT ケナメタル

    HTS モジュラードリル ヘッド HTS DFT

    ケナメタル
    129,800税込142,780
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    HTS深穴ドリルシステム 。HTS調整式ヘッド・DFTインサート用
    材質コバルトハイスコーティングPVDコーティング
  • ドリル HS S柄 CCD イワタツール

    ドリル HS S柄 CCD

    イワタツール
    41,980税込46,178
    1本
    翌々日出荷
    材質HSS角度(°)60°表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク角度小数60
  • ドリル HS S柄 BCD イワタツール

    ドリル HS S柄 BCD

    イワタツール
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質HSS角度(°)60°表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク角度小数60

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル