絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 22(5)
  • 24(1)
  • 38.3(1)
  • 44(2)
  • 50(5)
  • 51.1(1)
  • 63(4)
シャンク径(Φmm)
  • 22
  • 3(1,108)
  • 3.5(190)
  • 4(2,144)
  • 5(650)
  • 6(3,769)
  • 6.35(985)
  • 7(409)
  • 8(3,075)
  • 9(396)
  • 10(3,506)
  • 11(359)
  • 12(3,105)
  • 13(431)
  • 14(520)
  • 16(2,041)
  • 18(332)
  • 20(1,824)
  • 25(926)
  • 32(632)
  • 42(273)
全長(mm)
  • 38(1)
  • 40(3)
  • 48(1)
  • 50(2)
  • 63(1)
  • 65(1)
  • 78(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 110(1)
  • 115(1)
  • 116(2)
  • 150(1)
  • 153(1)
  • 155(3)
  • 160(1)
  • 178(1)
  • 200(1)
  • 221(1)
  • 250(1)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(6)
  • 超硬合金(5)
  • (2)
溝長(mm)
  • 5.5(1)
  • 6.4(1)
  • 7.7(1)
  • 12.9(1)
  • 15.7(1)
  • 70(1)
  • 80(3)
  • 93(1)
  • 100(1)
  • 101(1)
  • 110(1)
  • 127(1)
  • 150(1)
表面処理
  • PVDコーティング(1)
  • VCDコーティング(2)
  • VCS(VCR)コーティング(1)
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(1)
  • ノンコーティング(5)
PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • イワタツール(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • ケナメタル(3)
  • イスカル(2)
  • 京セラ(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
  • 岡部工具(1)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1)
  • ワルター(1)
  • ALPEN(1)
イワタツール・三菱マテリアル・RYOCO(菱高精機)・ケナメタル・イスカル・京セラ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・岡部工具・Rakuda(ラクダ/清水製作所)・ワルター・ALPEN
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • センタードリル 1形 岡部工具

    センタードリル 1形

    岡部工具(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)60表面処理-
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート

    RYOCO(菱高精機)
    139,800税込153,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
  • コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク) ALPEN

    コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)

    ALPEN(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。
    用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
  • センタードリル イワタツール

    センタードリル

    イワタツール
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
    用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    149,800税込164,780
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応 ワルター

    ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応

    ワルター
    10,980税込12,078
    1本
    9日以内出荷
    汎用HSSドリルです。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 正面フライス 三菱マテリアル

    正面フライス

    三菱マテリアル
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ラジアスカッタ 三菱マテリアル

    ラジアスカッタ

    三菱マテリアル
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    149,800税込164,780
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
  • HSS センタードリル A形 60° TiCNコーティング イワタツール

    HSS センタードリル A形 60° TiCNコーティング

    イワタツール
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    角度(°)60表面処理TiCNコーティング
  • ハイレーキエンドミル 三菱マテリアル

    ハイレーキエンドミル

    三菱マテリアル
    76,980税込84,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    刃長(mm)15有効長(mm)15
  • 2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(5XD) 京セラ

    2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(5XD)

    京セラ
    93,980税込103,378
    1本
    29日以内出荷
    ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
  • 2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(3XD) 京セラ

    2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(3XD)

    京セラ
    89,980税込98,978
    1本
    29日以内出荷
    ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A7075、銅合金
  • クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCDコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCDコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    189,800税込208,780
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
  • スレッドミル TM ケナメタル

    スレッドミル TM

    ケナメタル
    149,800税込164,780
    1個
    8日以内出荷
    スローアウェイスレッドミル。TM40。パラレルスレッド。シェルミル
    刃数6寸法L(mm)48加工径ΦD(mm)44首下径d2(mm)40シャンク径D(Φmm)22刃径(mm)44フランジ径D(Φmm)48
  • スレッドミル TM ケナメタル

    スレッドミル TM

    ケナメタル
    179,800税込197,780
    1個
    8日以内出荷
    スローアウェイスレッドミル。TM25。パラレルスレッド。シェルミル
  • HTS モジュラードリル ヘッド HTS DFT ケナメタル

    HTS モジュラードリル ヘッド HTS DFT

    ケナメタル
    129,800税込142,780
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    HTS深穴ドリルシステム 。HTS調整式ヘッド・DFTインサート用
    材質コバルトハイスコーティングPVDコーティング
  • ヘリIQミル フェースミル ホルダー イスカル

    ヘリIQミル フェースミル ホルダー

    イスカル
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    3コーナー使いフライス工具です。 高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。 3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
    仕様イスカルヘリIQミルフェースミルホルダー材質スチール
  • シュレッドミルP290 シェルミルホルダ イスカル

    シュレッドミルP290 シェルミルホルダ

    イスカル
    78,980税込86,878
    1本
    翌々日出荷から30日以内出荷
    セレーション切れ刃エンドミルです。 高い切り屑排出性は長い突出し時の加工においても、加工中の振動を大幅に抑制し高い効果を発揮します。 セレーション切刃フライス工具です。
    用途90度ヘリカルカッター、P290セレーション切刃は、山の位置がラップしない、位相をずらした形でセットされ、チップを有効に活かした壁面加工が可能仕様3刃列セット内容レンチ、スクリュー材質スチール適合チップP290ACKT/ACCT1806…
  • ドリル HS S柄 CCD イワタツール

    ドリル HS S柄 CCD

    イワタツール
    41,980税込46,178
    1本
    翌々日出荷
    材質HSS角度(°)60°表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク角度小数60
  • ドリル HS S柄 BCD イワタツール

    ドリル HS S柄 BCD

    イワタツール
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質HSS角度(°)60°表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク角度小数60
  • スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル

    スローアウェイエンドミル

    三菱マテリアル
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ブラックチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    ブラックチゼル

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    ラクダブラックチゼルは従来のタガネを一新し、より機能的なデザイン、サイズのタガネが完成しました。グリップ部は持ちやすい変形八角で頭部は叩きやすく大きくしてあります。包装はブリスタパックになっていますのでディスプレイ販売に最適です。
    用途コンクリートのはつり作業 薄鉄板の切断 溶接のバリ取り

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具