絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 22(1)
シャンク径(Φmm)
- 22
- 1(12)
- 2(15)
- 3(51)
- 4(41)
- 5(35)
- 6(72)
- 7(33)
- 8(66)
- 9(31)
- 10(70)
- 10.5(13)
- 11(35)
- 12(74)
- 12.5(12)
- 13(19)
- 14(39)
- 16(50)
- 20(32)
- 25(27)
- 32(21)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(1)
全長(mm)
- 115(1)
- 150(1)
- 153(1)
- 178(1)
- 221(1)
溝長(mm)
- 70(1)
- 93(1)
- 101(1)
- 127(1)
- 150(1)
表面処理
- PVDコーティング(1)
PVDコーティング
ブランド
- 京セラ(2)
- ケナメタル(1)
- ワルター(1)
京セラ・ケナメタル・ワルター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
22(1)

ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応
ワルター¥10,980税込¥12,0781本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(5XD)
京セラ¥93,980~税込¥103,378~1本29日以内出荷ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(3XD)
京セラ¥89,980~税込¥98,978~1本29日以内出荷ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A7075、銅合金
HTS モジュラードリル ヘッド HTS DFT
ケナメタル¥129,800~税込¥142,780~1個8日以内出荷から10日以内出荷HTS深穴ドリルシステム 。HTS調整式ヘッド・DFTインサート用材質コバルトハイスコーティングPVDコーティング