絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 26(3)
  • 27(3)
  • 28(4)
  • 29(3)
  • 30(4)
  • 31(5)
  • 32(8)
  • 32.5(3)
  • 33(10)
  • 33.5(6)
  • 34(7)
  • 34.5(3)
  • 35(6)
  • 35.5(3)
  • 36(7)
  • 37(6)
  • 37.5(3)
  • 38(6)
  • 39(6)
  • 40(7)
シャンク径(Φmm)
  • 40
  • 3(290)
  • 4(283)
  • 4.2(93)
  • 4.5(97)
  • 5(130)
  • 5.1(90)
  • 5.5(98)
  • 6(290)
  • 6.35(290)
  • 6.5(111)
  • 7(119)
  • 8(270)
  • 9(117)
  • 9.5(102)
  • 10(320)
  • 11(118)
  • 12(273)
  • 13(115)
  • 16(149)
  • 20(144)
全長(mm)
  • 145(1)
  • 159(1)
  • 160(1)
  • 189(1)
  • 191(1)
  • 192(1)
  • 194(1)
  • 195(1)
  • 196(1)
  • 197(1)
  • 225(2)
  • 227(2)
  • 240(2)
  • 245(2)
  • 250(2)
  • 260(2)
  • 270(2)
  • 1002.9(1)
  • 1003.7(1)
  • 1652.9(1)
材質
  • コバルトハイス(4)
  • 超硬合金(1)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(2)
  • ストレートシャンク(2)
溝長(mm)
  • 90(2)
  • 100(1)
  • 102(1)
  • 105(1)
  • 108(1)
  • 111(1)
  • 114(1)
  • 115(1)
  • 117(1)
  • 118(1)
  • 128(2)
  • 132(2)
  • 148(2)
  • 150(2)
  • 152(2)
  • 155(2)
  • 165(2)
  • 170(2)
  • 175(2)
  • 180(3)
90・100・102・105・108・111・114・115・117・118・128・132・148・150・152・155・165・170・175・180・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • PVDコーティング(3)
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(3)
  • ノンコーティング(5)
PVDコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • タンガロイ(5)
  • ケナメタル(3)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • NACHI(不二越)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • 理研製鋼(1)
OSG(オーエスジー)・タンガロイ・ケナメタル・住友電工ハードメタル・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・理研製鋼
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDROSG(オーエスジー)
99,980税込109,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
MCガンドリル タンガロイMCガンドリルタンガロイ
159,800税込175,780特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質G2F
インデキサブルドリル 4Dタイプ P4D OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル 4Dタイプ P4DOSG(オーエスジー)
69,980税込76,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
表面処理ノンコーティング
インデキサブルドリル 3Dタイプ P3D OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル 3Dタイプ P3DOSG(オーエスジー)
55,980税込61,578
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
表面処理ノンコーティング関連資料技術情報はこちら(75MB)
インデキサブルドリル 5Dタイプ P5D OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル 5Dタイプ P5DOSG(オーエスジー)
74,980税込82,478
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
表面処理ノンコーティング関連資料技術情報はこちら(75MB)
インデキサブルドリル 2Dタイプ P2D OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル 2Dタイプ P2DOSG(オーエスジー)
47,980税込52,778
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
表面処理ノンコーティング関連資料技術情報はこちら(75MB)
インデキサブルドリル PHP OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル PHPOSG(オーエスジー)
78,980税込86,878
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
表面処理ノンコーティング関連資料技術情報はこちら(75MB)
刃先交換式ドリル TRLG-F タンガロイ刃先交換式ドリル TRLG-Fタンガロイ
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能
シャンク長(mm)69刃径(Φmm)30寸法x(mm)45切削径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートFBM06□□-C, FBM06□□-I, FBH07□□-P工具径公差(mm)0/-0.07ガイドパッドGP06加工穴径公差(mm)+0.05/-0.1
刃先交換式ドリル MCTR-F L/D=10 タンガロイ刃先交換式ドリル MCTR-F L/D=10タンガロイ
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能
シャンク径(Φmm)40シャンク長(mm)69RoHS指令(10物質対応)対応機械側接続径(mm)40工具径公差(mm)0/-0.07加工穴径公差(mm)+0.05/-0.1
スロアウェイドリル DFSP ケナメタルスロアウェイドリル DFSPケナメタル
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
経済的な正方形外刃インサートに三角形内刃インサートの優れたセンタリング機能を組み合わせたスローアウェイドリルです。WDシャンク
スロアウェイドリル DFT ケナメタルスロアウェイドリル DFTケナメタル
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
DFT スロアウェイドリル。LxD2.5D。三角形インサートはセンタリング性能に優れる。3コーナー仕様
HTS モジュラードリル ヘッド HTS DFT ケナメタルHTS モジュラードリル ヘッド HTS DFTケナメタル
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
HTS深穴ドリルシステム 。HTS調整式ヘッド・DFTインサート用
材質コバルトハイスコーティングPVDコーティング
刃先交換式ドリル MCTR L/D=20 タンガロイ刃先交換式ドリル MCTR L/D=20タンガロイ
189,800税込208,780
1本
3日以内出荷
BTA工具(深穴加工用工具)のノウハウに基づく切れ刃とガイドパッド配置により、優れる「真円度」「真直度」「加工面粗さ」を実現。 ロウ付けガンドリルの1.5~3倍の高送り加工が可能。 3コーナ仕様インサートと2コーナ仕様ガイドパッドを採用し経済的。 最適なブレーカ形状とチップスプリッターにより抜群に切りくず処理性を発揮。安定した切りくず排出を実現。 刃先交換式で再研削が不要なため、工具管理の手間とコストを大幅に低減。 M/C、旋盤用ボディ「MCTR」とガンドリルマシン用ボディ「TRLG」の2種類のボディを設定。
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式ドリル MCTR L/D=15 タンガロイ刃先交換式ドリル MCTR L/D=15タンガロイ
109,800税込120,780
1本
3日以内出荷
SEC-SumiDrill WDX型ドリル ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-SumiDrill WDX型ドリル ホルダ住友電工ハードメタル
66,980税込73,678
1本
4日以内出荷
Gオイルホールドリル NACHI(不二越)GオイルホールドリルNACHI(不二越)
69,980税込76,978
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
汎用のコーティングオイルホールドリルです。サイドロックシャンクを採用しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h7先端角(°)118表面処理G(TiN)コートドリル形状油穴付きねじれ角標準ドリルのシンニング形状3レーキ
ドリル 三菱マテリアルドリル三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷
ドリル性能を100%発揮させる専用スリーブ0.1mm毎のドリル径設定でジャストフィット
用途穴あけ加工(スローアウェイ式)
TiN S型オイルホールドリル(HSCo) 理研製鋼TiN S型オイルホールドリル(HSCo)理研製鋼
95,980税込105,578
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
SEC-フランジミルドリル PCT型 ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-フランジミルドリル PCT型 ホルダ住友電工ハードメタル
42,980税込47,278
1本
4日以内出荷
コーティングPVDコート

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル