絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5.5(94)
  • 10.5(1)
シャンク径(Φmm)
  • 5.5
  • 3(293)
  • 3.5(99)
  • 4(287)
  • 4.2(93)
  • 4.5(98)
  • 5(132)
  • 6(294)
  • 6.35(444)
  • 6.5(113)
  • 7(120)
  • 8(273)
  • 9(117)
  • 9.5(102)
  • 10(323)
  • 11(118)
  • 12(274)
  • 13(116)
  • 16(149)
  • 20(144)
全長(mm)
  • 64(2)
  • 66(4)
  • 72(3)
  • 93(16)
  • 95(40)
  • 100(1)
  • 114(1)
  • 125(2)
  • 150(18)
  • 200(20)
  • 250(16)
  • 300(10)
  • 330(2)
  • 350(6)
  • 400(6)
  • 450(4)
  • 500(5)
  • 600(5)
  • 700(3)
  • 800(3)
材質
  • コバルトハイス(33)
  • ハイス(70)
  • バナジウムハイス(1)
  • 合金工具鋼(1)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 粉末ハイス(3)
  • 超硬合金(2)
  • (1)
シャンク形状
  • ストレートシャンク(77)
溝長(mm)
  • 34(3)
  • 45(5)
  • 56(4)
  • 57(16)
  • 64(27)
  • 75(3)
  • 85(3)
  • 90(4)
  • 100(18)
  • 105(2)
  • 120(2)
  • 125(5)
  • 130(2)
  • 150(13)
  • 175(5)
  • 200(7)
  • 225(4)
  • 250(5)
  • 300(5)
  • 400(4)
34・45・56・57・64・75・85・90・100・105・120・125・130・150・175・200・225・250・300・400・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • その他(5)
  • アルミナ系コーティング(5)
  • チタン系コーティング(32)
  • ノンコーティング(17)
  • ホモ処理(3)
DLCコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • NACHI(不二越)(23)
  • 三菱マテリアル(11)
  • 理研製鋼(11)
  • イシハシ精工(10)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(9)
  • グーリング(7)
  • ワルター(6)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • ビックツール(3)
  • タンガロイ(2)
  • THECUT(2)
  • タイテックス(2)
  • アークランドサカモト(1)
  • アックスブレーン(1)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • PROCHI(プロチ)(1)
  • Super(1)
モノタロウ・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・理研製鋼・イシハシ精工・斎藤ツヰストドリル製作所・グーリング・ワルター・OSG(オーエスジー)・ビックツール・タンガロイ・THECUT・タイテックス・アークランドサカモト・アックスブレーン・エスコ・TRUSCO・SIGNET(シグネット)・PROCHI(プロチ)・Super
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(192件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ストレートドリル ロング モノタロウストレートドリル ロングモノタロウ(50件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウストレートドリル 高耐久 パックモノタロウ(24件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(10本)
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(106件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)ストレートロングドリル(LSD)NACHI(不二越)(48件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
コバルト正宗ドリル イシハシ精工コバルト正宗ドリルイシハシ精工(120件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 三菱マテリアルストレートドリル三菱マテリアル(15件のレビュー)
6,598税込7,258
1パック(10本)
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用です
ドリルのシンニング形状なし
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(39件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(10本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)イシハシ精工(45件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
Gスタンダードドリル NACHI(不二越)GスタンダードドリルNACHI(不二越)(22件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
パック入 ストレートドリル イシハシ精工パック入 ストレートドリルイシハシ精工(8件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)ステンレス用パックドリルNACHI(不二越)(65件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)コバルトストレートドリル I型NACHI(不二越)(24件のレビュー)
8,698税込9,568
1箱(10本)
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
エクストラ正宗ドリル イシハシ精工エクストラ正宗ドリルイシハシ精工(46件のレビュー)
689税込758特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
G-ストレートドリル 三菱マテリアルG-ストレートドリル三菱マテリアル(11件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) ビックツール鉄工用月光ドリル(ブリスターパック)ビックツール(5件のレビュー)
418税込460
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
KMC2ステンレス用ストレートドリル 三菱マテリアルKMC2ステンレス用ストレートドリル三菱マテリアル(9件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1箱(10本)
当日出荷から翌日出荷
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
Gショートドリル NACHI(不二越)GショートドリルNACHI(不二越)(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
GEKKOU Drill(月光ドリル) ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル)ビックツール(5件のレビュー)
8,598税込9,458
1袋(10本)
当日出荷から9日以内出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
Gロングドリル NACHI(不二越)GロングドリルNACHI(不二越)(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、深穴用コーティングドリルです。切りくずの排出が良く、深い穴や深い位置の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金先端角(°)125ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状XH形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル グーリングストレートドリルグーリング(5件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(10本)
当日出荷
材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質スウェーデン鋼加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
バイオレットストレートドリル 三菱マテリアルバイオレットストレートドリル三菱マテリアル(5件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用・一般加工用
ステンレス用コバルトドリル TRUSCOステンレス用コバルトドリルTRUSCO
3,898税込4,288
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。ステンレス鋼を含む、幅広い被削材に対応可能です。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)135
ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質ハイス
鉄工用ドリル NACHI(不二越)鉄工用ドリルNACHI(不二越)
579税込637
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
鉄工用月光ドリル(袋入り) ビックツール鉄工用月光ドリル(袋入り)ビックツール(3件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1袋(10本)
当日出荷から15日以内出荷
材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル グーリングコバルトストレートドリルグーリング(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1セット(10本)
当日出荷から9日以内出荷
コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
鉄工用ロングドリル パック NACHI(不二越)鉄工用ロングドリル パックNACHI(不二越)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
薄板用プレートパルドリル 三菱マテリアル薄板用プレートパルドリル三菱マテリアル(7件のレビュー)
7,198税込7,918
1箱(10本)
当日出荷から8日以内出荷
特殊刃立て形状により、バリがでません。
材質ハイス被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金シャンク形状ストレートシャンク
ウルトラ武蔵ドリル イシハシ精工ウルトラ武蔵ドリルイシハシ精工(7件のレビュー)
6,598税込7,258
1パック(10本)ほか
当日出荷から30日以内出荷
裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。
用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
ストレートシャンクドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクドリル(HSS)理研製鋼
7,198税込7,918
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXLOSG(オーエスジー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から9日以内出荷
高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングねじれ角(°)38シャンク形状ストレートシャンクドリル径公差(mm)h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
ドリル HS S柄 SDL 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SDL斎藤ツヰストドリル製作所
8,498税込9,348
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ステンレス用コバルトドリル Superステンレス用コバルトドリルSuper
569税込626
1本
翌々日出荷
貫通時のバリが少ない先端形状。喰いつきがが良いXシンニング加工
用途ステンレス・鉄の穴あけに
ドリル コートHS S柄 RGASD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 RGASDNACHI(不二越)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質HSS表面処理アルミ用コーティングシャンク形状ストレートシャンク
ハイスストレートドリル レギュラー タイプN グーリングハイスストレートドリル レギュラー タイプNグーリング
719税込791
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質コバルトハイス
コバルト鉄工ドリル アックスブレーンコバルト鉄工ドリルアックスブレーン(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から4日以内出荷
鉄工、ステンレス、難削材用コバルトドリル。
用途鉄工、ステンレス、難削材の穴あけドリル。材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
Gコート ステップフリーロングストレートドリル 三菱マテリアルGコート ステップフリーロングストレートドリル三菱マテリアル
5,298税込5,828特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118シャンク形状ストレートシャンク

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル