絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10(6)
  • 11(5)
  • 12(6)
  • 13(6)
  • 14(5)
  • 14.5(4)
  • 15(5)
  • 16(5)
  • 17(4)
  • 18(5)
  • 19(4)
  • 20(4)
  • 22(4)
  • 23(4)
  • 24(4)
  • 25(4)
  • 26(4)
  • 28(4)
  • 30(4)
  • 32(4)
シャンク径(Φmm)
  • 10(2)
  • 10.1(2)
  • 10.2(2)
  • 10.3(2)
  • 10.4(2)
  • 10.5(2)
  • 10.6(2)
  • 10.7(2)
  • 10.8(2)
  • 10.9(2)
  • 11(2)
  • 11.1(2)
  • 11.2(2)
  • 11.3(2)
  • 11.4(2)
  • 11.5(2)
  • 11.6(2)
  • 11.7(2)
  • 11.8(2)
  • 12.7(3)
全長(mm)
  • 1000
  • 40(128)
  • 46(110)
  • 50(135)
  • 52(123)
  • 70(172)
  • 75(155)
  • 80(150)
  • 86(118)
  • 89(122)
  • 95(139)
  • 100(197)
  • 102(109)
  • 117(111)
  • 125(136)
  • 133(129)
  • 140(107)
  • 150(151)
  • 200(135)
  • 250(132)
  • 300(107)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(8)
  • 超硬合金(1)
シャンク形状
  • ストレートシャンク(3)
  • テーパシャンク(2)
溝長(mm)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 500(4)
  • 550(1)
  • 600(4)
  • 700(1)
  • 850(3)
  • 909(1)
  • 910(1)
  • 911(1)
  • 923(1)
  • 924(1)
  • 925(1)
  • 1000(1)
25・30・500・550・600・700・850・909・910・911・923・924・925・1000
表面処理
  • その他(1)
  • ノンコーティング(2)
  • ホモ処理(2)
その他・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • 理研製鋼(3)
  • グーリング(2)
  • タンガロイ(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • コマドリル(1)
理研製鋼・グーリング・タンガロイ・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・コマドリル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアルハイスロングストレートドリル三菱マテリアル(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
71,980税込79,178特価
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアルハイスロングテーパドリル三菱マテリアル
49,980税込54,978特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
159,800税込175,780
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
六角軸ドリルビット超ロング コマドリル六角軸ドリルビット超ロングコマドリル
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。大口径樹脂アンカー。橋脚補強工事等。以上の様な穴あけ工事に最適です。
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
159,800税込175,780
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
深穴加工ドリル 超特長7 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 超特長7 ダークマージングーリング
91,980税込101,178
1本
20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用(超特長7)超ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS全長(mm)1000溝長(mm)850表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 超特長3 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 超特長3 ダークマージングーリング
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS、表面処理:ダークマージン全長(mm)1000溝長(mm)850先端角(°)130
刃先交換式ドリル MCTR L/D=20 タンガロイ刃先交換式ドリル MCTR L/D=20タンガロイ
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷
BTA工具(深穴加工用工具)のノウハウに基づく切れ刃とガイドパッド配置により、優れる「真円度」「真直度」「加工面粗さ」を実現。 ロウ付けガンドリルの1.5~3倍の高送り加工が可能。 3コーナ仕様インサートと2コーナ仕様ガイドパッドを採用し経済的。 最適なブレーカ形状とチップスプリッターにより抜群に切りくず処理性を発揮。安定した切りくず排出を実現。 刃先交換式で再研削が不要なため、工具管理の手間とコストを大幅に低減。 M/C、旋盤用ボディ「MCTR」とガンドリルマシン用ボディ「TRLG」の2種類のボディを設定。
RoHS指令(10物質対応)対応
突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼
199,800税込219,780
1本
翌々日出荷から122日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
169,800税込186,780
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ハイス
ソリッドドリル GunDrill SLJ タンガロイソリッドドリル GunDrill SLJタンガロイ
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
材質G2FRoHS指令(10物質対応)対応

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル