絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.6(3)
  • 1.7(3)
  • 4.2(3)
  • 8.5(3)
  • 10.5(2)
  • 11(3)
  • 14(4)
  • 14.7(3)
  • 15.08(4)
  • 15.1(6)
  • 15.25(3)
  • 15.3(6)
  • 15.4(3)
  • 15.48(3)
  • 15.5(9)
  • 15.7(4)
  • 15.8(4)
  • 15.87(9)
  • 15.875(3)
  • 16(16)
シャンク径(Φmm)
  • 1.6(1)
  • 1.7(1)
  • 5(2)
  • 6.35(2)
  • 10(1)
  • 12(7)
  • 14(2)
  • 15.081(1)
  • 15.1(3)
  • 15.2(1)
  • 15.3(3)
  • 15.4(1)
  • 15.478(1)
  • 15.5(2)
  • 15.6(1)
  • 15.8(2)
  • 15.875(3)
  • 16(9)
  • 25(3)
  • MT1(2)
全長(mm)
  • 115
  • 40(128)
  • 46(110)
  • 50(135)
  • 52(123)
  • 70(172)
  • 75(155)
  • 80(150)
  • 86(118)
  • 89(122)
  • 95(139)
  • 100(197)
  • 102(109)
  • 117(111)
  • 125(136)
  • 133(129)
  • 140(107)
  • 150(151)
  • 200(135)
  • 250(132)
  • 300(107)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • その他(1)
  • コバルトハイス(19)
  • ハイス(31)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(3)
  • (2)
シャンク形状
  • その他(1)
  • エンドミルシャンク(1)
  • ストレートシャンク(6)
  • テーパシャンク(2)
溝長(mm)
  • 4(1)
  • 26(2)
  • 32(2)
  • 35(1)
  • 37(6)
  • 40(1)
  • 42(1)
  • 44(1)
  • 45(2)
  • 50(1)
  • 51(1)
  • 54(1)
  • 55(2)
  • 58(15)
  • 60(3)
  • 65(8)
  • 66(3)
  • 70(3)
  • 75(3)
  • 80(2)
4・26・32・35・37・40・42・44・45・50・51・54・55・58・60・65・66・70・75・80・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(1)
  • その他(4)
  • チタン系コーティング(12)
  • ノンコーティング(3)
  • ホモ処理(3)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • グーリング(18)
  • 京セラ(5)
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • NACHI(不二越)(4)
  • ケナメタル(3)
  • タンガロイ(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • 理研製鋼(3)
  • ワルター(3)
  • タイテックス(3)
  • ビックツール(2)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • 宇都宮製作所[切削工具](2)
  • アークランドサカモト(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • ユニカ(1)
  • ギケン(1)
  • 第一ツール(1)
グーリング・京セラ・EIKO(栄工舎)・NACHI(不二越)・ケナメタル・タンガロイ・三菱マテリアル・理研製鋼・ワルター・タイテックス・ビックツール・FKD(フクダ精工)・宇都宮製作所[切削工具]・アークランドサカモト・OSG(オーエスジー)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ユニカ・ギケン・第一ツール・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸月光ドリル ビックツール六角軸月光ドリルビックツール(38件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに材質HSSCo先端角(°)118
六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル六角軸鉄工ドリル三菱マテリアル
599税込659
1本
当日出荷から3日以内出荷
柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。
用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル六角軸鉄工ドリル三菱マテリアル(15件のレビュー)
569税込626特価
1本
当日出荷
充電式ドリルでの使用に最適です! 柄部がドライバービットタイプですので、ワンタッチで着脱できます。 刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できます。
仕様推奨対応材料/鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板 対応機械:電気ドリル・充電式ドリル材質ハイス
六角軸鉄工用月光ドリル ビックツール六角軸鉄工用月光ドリルビックツール
799税込879
1本
当日出荷から翌々日出荷
常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業材質HSS:ハイスシャンク径(mm)6.35有効加工深さ3D(刃径×3倍)
AGパワーロングドリル NACHI(不二越)AGパワーロングドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から4日以内出荷
生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリングハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理グーリング
7,998税込8,798
1本
当日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
フラットザグリドリル EIKO(栄工舎)フラットザグリドリルEIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端フラット、ネジレ角25°
用途ワーク面斜部、穴あけ可材質粉末ハイス表面処理TiAlN外径公差(mm)0/-0.03
テーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1 ユニカテーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1ユニカ
929税込1,022
1本
当日出荷から翌々日出荷
テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。 経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。
用途コンクリート
アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]アルミ用コバルトプロタイプドリル宇都宮製作所[切削工具]
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。
用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
3枚刃汎用ミディアムエンドミル 三菱マテリアル3枚刃汎用ミディアムエンドミル三菱マテリアル
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。
用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質コバルトハイス刃数3枚刃ねじれ角(°)30
鉄工用ドリル アークランドサカモト鉄工用ドリルアークランドサカモト
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。
用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
ドリル コートHS S柄 AGSTD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGSTDNACHI(不二越)
7,598税込8,358
1本
5日以内出荷
材質HSS-COシャンク形状ストレートシャンク
コバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼コバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
5,398税込5,938
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]コバルトプロタイプドリル宇都宮製作所[切削工具]
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
銅・ステンレス加工に適したコバルトハイスドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。
用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30~40
ゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZ ギケンゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZギケン
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ5Dタイプ 特殊角刃により繊維をカット。軟質樹脂にも有効。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
刃数4被削材CFRTP・GFRTP・UD材・樹脂
管用ドリル(テーパーシャンク) EIKO(栄工舎)管用ドリル(テーパーシャンク)EIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
右刃・右ネジレ35°
用途管用ドリル MT軸材質コバルトハイス
テーパーピンドリル(ストレートシャンク) EIKO(栄工舎)テーパーピンドリル(ストレートシャンク)EIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
1/50テーパー、右刃・右ネジレ
用途テーパーピン穴用ドリル材質コバルトハイス刃数2枚刃
NCスポットドリル90° レギュラ TiNコート グーリングNCスポットドリル90° レギュラ TiNコートグーリング
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
センタリングと面取りを同時加工できます。TiNコーティングを施し耐摩耗性にも優れています。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理TiNコート
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリングハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理グーリング
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
ステンレス鋼加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
ハイスドリル ショート/スタブ ダークマージン グーリングハイスドリル ショート/スタブ ダークマージングーリング
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
軟鋼・鋳鉄・アルミ加工に最適な溝幅ワイド型ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミ用その他GT 80材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート グーリングハイスドリル ショート/スタブ TiNコートグーリング
17,980税込19,778
1本
翌日出荷から20日以内出荷
ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。
用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCOねじれ角(°)130
スタブドリル(汎用HSSドリル) ワルタースタブドリル(汎用HSSドリル)ワルター
7,298税込8,028
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
TiNコート3SドリルR型 理研製鋼TiNコート3SドリルR型理研製鋼
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
TiNコーティング付R型六角穴付きボルト用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。
材質HSS
スターティングドリル EIKO(栄工舎)スターティングドリルEIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコート付スターティングドリル
用途位置決め・面取り加工材質コバルトハイス表面処理TiN角度公差0/-2°
ドリル コートHS S柄 DLCPLSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 DLCPLSDNACHI(不二越)
3,298税込3,628
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS表面処理DLCコーティングシャンク形状ストレートシャンク
スラスタードリル TDXL OSG(オーエスジー)スラスタードリル TDXLOSG(オーエスジー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス表面処理WXLコーティングシャンク形状ストレートシャンク関連資料技術情報はこちら(75MB)
SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリルホルダ住友電工ハードメタル
44,980税込49,478
1個
翌日出荷から3日以内出荷
独自の放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリルです。ヘッド交換により、常に新しい刃先で使用でき、生産性、コスト低減および工具管理の簡素化に貢献できます。また再研磨代を1.5mm~3mm程度確保しており、更に工具コストの低減が可能です。
被削材炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、調質鋼、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄/炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、Ti合金、耐熱鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金給油方式内部給油式FIG2
弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm グーリング弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mmグーリング
11,980税込13,178
1本
当日出荷から20日以内出荷
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
NCスポットドリル90° レギュラ グーリングNCスポットドリル90° レギュラグーリング
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
センタリングと面取りを同時加工できます。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理無処理
NCスポットドリル120° レギュラ グーリングNCスポットドリル120° レギュラグーリング
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
センタリングと面取りを同時加工できます。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理無処理
NCスポットドリル90° レギュラ FIREコート グーリングNCスポットドリル90° レギュラ FIREコートグーリング
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
センタリングと面取りを同時加工できます。FIREコーティングにより高速加工が可能で、しかも長寿命です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理FIREコート
NCスポットドリル120° レギュラ TiNコート グーリングNCスポットドリル120° レギュラ TiNコートグーリング
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
センタリングと面取りを同時加工できます。TiNコーティングを施し耐摩耗性に優れています。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理TiNコート
NCスポットドリル120° レギュラ FIREコート グーリングNCスポットドリル120° レギュラ FIREコートグーリング
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
センタリングと面取りを同時加工できます。FIREコーティングの採用により長寿命、高速切削が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理FIREコート
強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm~18.0mm グーリング強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm~18.0mmグーリング
11,980税込13,178
1本
20日以内出荷
強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用。材質HSS先端角(°)130
ドリルホルダ 3XD用 グーリングドリルホルダ 3XD用グーリング
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷
確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。
材質スチール
ハイスドリル 特長1 ホモ処理 グーリングハイスドリル 特長1 ホモ処理グーリング
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準
ハイスドリル ショート/スタブ FIREコート グーリングハイスドリル ショート/スタブ FIREコートグーリング
13,980税込15,378
1本
20日以内出荷
溝幅ワイド型のFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用その他GT 80材質HSCO表面処理FIREコートねじれ角(°)130
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート グーリングハイスドリル ショート/スタブ TiNコートグーリング
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
溝幅ワイド型のコーティングドリルです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用その他GT 80材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート グーリングハイスドリル ショート/スタブ TiNコートグーリング
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
3SドリルR型(六角穴付ボルト用) FKD(フクダ精工)3SドリルR型(六角穴付ボルト用)FKD(フクダ精工)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
六角穴付ボルトのボルト穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)※SRM後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金・銅合金・樹脂材質SKH51刃数2表面処理ホモ処理ねじれ角(°)34~38゜

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル