絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.8(5)
  • 1.9(5)
  • 5(4)
  • 5.2(4)
  • 5.5(6)
  • 7.5(5)
  • 8(5)
  • 10.5(9)
  • 11(8)
  • 11.5(10)
  • 11.9(4)
  • 12(11)
  • 12.5(9)
  • 13(9)
  • 13.5(8)
  • 14(9)
  • 14.5(10)
  • 15(9)
  • 15.5(8)
  • 16(10)
シャンク径(Φmm)
  • 1.8(1)
  • 1.9(1)
  • 2.5(1)
  • 2.9(1)
  • 3(3)
  • 5(3)
  • 6.35(12)
  • 7(2)
  • 9.5(11)
  • 9.52(2)
  • 10(3)
  • 10.3(1)
  • 10.5(1)
  • 10.8(1)
  • 11(1)
  • 12(5)
  • 16(5)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 27(1)
全長(mm)
  • 120
  • 40(128)
  • 46(110)
  • 50(135)
  • 52(123)
  • 70(172)
  • 75(155)
  • 80(150)
  • 86(118)
  • 89(122)
  • 95(139)
  • 100(197)
  • 102(109)
  • 117(111)
  • 125(136)
  • 133(129)
  • 140(107)
  • 150(151)
  • 200(135)
  • 250(132)
  • 300(107)
材質
  • コバルトハイス(15)
  • ハイス(33)
  • 粉末ハイス(3)
  • 超硬合金(5)
  • (1)
シャンク形状
  • その他(2)
  • エンドミルシャンク(2)
  • ストレートシャンク(7)
溝長(mm)
  • 0.075(1)
  • 14(1)
  • 18(1)
  • 20(3)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 29(1)
  • 34(1)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 49(2)
  • 52(2)
  • 64(6)
  • 65(15)
  • 70(6)
  • 72(4)
  • 75(2)
  • 80(5)
  • 100(1)
0.075・14・18・20・22・25・26・29・34・40・45・49・52・64・65・70・72・75・80・100・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • DLCコーティング(4)
  • PVDコーティング(1)
  • その他(1)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(8)
  • ノンコーティング(5)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • NACHI(不二越)(10)
  • エスコ(6)
  • 理研製鋼(6)
  • ケナメタル(5)
  • イシハシ精工(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • ギケン(4)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • ベッセル(3)
  • グーリング(2)
  • タンガロイ(2)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • ユニカ(2)
  • EFFORT(エホート)(2)
  • コマドリル(2)
  • アークランドサカモト(1)
  • 大西工業(1)
  • トップ工業(1)
NACHI(不二越)・エスコ・理研製鋼・ケナメタル・イシハシ精工・三菱マテリアル・ギケン・EIKO(栄工舎)・OSG(オーエスジー)・ベッセル・グーリング・タンガロイ・FKD(フクダ精工)・ユニカ・EFFORT(エホート)・コマドリル・アークランドサカモト・大西工業・トップ工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.26 6角軸ステンレス用ドリル 大西工業No.26 6角軸ステンレス用ドリル大西工業(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌日出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、ステンレス用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが出来ます。 コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)の使用により耐磨耗性が向上しています。 X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端に切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。 ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途ステンレス・鉄工の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)材質コバルトハイスドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
クッションドリル鉄工用 ベッセルクッションドリル鉄工用ベッセル(15件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
高硬度(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。 プレス結合 ツールからの着脱時、指に熱が伝わらないチューブ付き。 クッションリングで振れを抑制。さらにX型(クロス)シンニングで高速穴あけ。抜群のくいつき感。
用途鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ穴あけに。材質高速度鋼(HSS)
ノスドリル(HSS) 理研製鋼ノスドリル(HSS)理研製鋼(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル六角軸鉄工ドリル三菱マテリアル
589税込648
1本
当日出荷から3日以内出荷
柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。
用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
ノスドリル 10形(3/8) NACHI(不二越)ノスドリル 10形(3/8)NACHI(不二越)(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
溝長l(mm)65全長L(mm)120材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)9.5先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)9.5シャンク長L2(mm)35
六角シャンクテーパー下穴錐 トップ工業六角シャンクテーパー下穴錐トップ工業(15件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。材質高速度鋼(HSS)質量(g)25シャンク径(Φmm)6.35
クッションドリル鉄工用AMD ベッセルクッションドリル鉄工用AMDベッセル(2件のレビュー)
558税込614
1本
当日出荷から翌日出荷
樹脂リングが芯振れ・ガタつきを抑制し、正確な穴あけを実現します。芯振れ激減で高速穴あけができます。食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。(効果を発揮するΦ3.0mm以上に採用しています。)高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。溝加工したドリルを軸に、プレス絞りで一体化しました。(結合力を高めるため、Φ1.8mm以上は2面カットを入れてさらに強化しました。)
用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材。仕様18Vインパクト対応、6.35mmの六角軸タイプ、X形シンニング(Φ3.0mm以上)材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.352018年トラスコ掲載ページ1 0136
六角軸コバルト正宗ドリル イシハシ精工六角軸コバルト正宗ドリルイシハシ精工(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)シャンク径(mm)6.35
AGパワーロングドリル NACHI(不二越)AGパワーロングドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から4日以内出荷
生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
ノスドリル(中ノス) 理研製鋼ノスドリル(中ノス)理研製鋼
2,598税込2,858
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSS溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
ステンレス用コバルトノスドリル10形(3/8) NACHI(不二越)ステンレス用コバルトノスドリル10形(3/8)NACHI(不二越)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から3日以内出荷
電機ドリルで使用する専用のコバルトドリルです
溝長l(mm)65全長L(mm)120仕様10形(3/8)材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8シャンク径(Φmm)9.5先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)9.5
振動用充電ドリルビット コマドリル振動用充電ドリルビットコマドリル(1件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷から14日以内出荷
振動機能付き充電ドリル・振動ドリルでコンクリートに穴あけが可能です。各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、振動ドリル用。
用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけに。ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業に。
六角軸正宗ドリル イシハシ精工六角軸正宗ドリルイシハシ精工(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック
当日出荷から5日以内出荷
充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。 先端シンニング加工で抜群の切れ味です。
用途被削材:一般鋼、ステンレス。材質高速度鋼タイプ六角軸6.35mm
ケッサクドリル鉄工用KMD ベッセルケッサクドリル鉄工用KMDベッセル
1,534税込1,687
1本
翌日出荷から8日以内出荷
先端から根元部分(シャンク側)に向かって、らせん(フルート)の角度が緩やかになるように加工していますので、切粉がスムーズに排出され、高速に穴あけができます。 芯振れやガタつきも抑制し、正確な穴あけを実現します。 食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。 先端角度118°鋭角で、軽い押しつけ力で切削が可能です。 高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。
用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材に仕様X形シンニング、全身ホモ処理(水蒸気処理)材質高速度鋼HSS(ハイス)鋼寸法(mm)(ボール溝)13シャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角
テーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1 ユニカテーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1ユニカ
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。 経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。
用途コンクリート
TiNコート3SドリルS型 理研製鋼TiNコート3SドリルS型理研製鋼
19,980税込21,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
TiNコーティング付S型皿小ねじ用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。
材質HSS
3枚刃汎用ミディアムエンドミル 三菱マテリアル3枚刃汎用ミディアムエンドミル三菱マテリアル
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。
用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質コバルトハイス刃数3枚刃ねじれ角(°)30
3Sストレートシャンクドリル S型(皿子ねじ用) SSM FKD(フクダ精工)3Sストレートシャンクドリル S型(皿子ねじ用) SSMFKD(フクダ精工)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
皿子ねじのねじ穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)
材質SKH51
鉄工用ドリル アークランドサカモト鉄工用ドリルアークランドサカモト
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。
用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
六角軸コバルト正宗ドリル イシハシ精工六角軸コバルト正宗ドリルイシハシ精工(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から5日以内出荷
ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼
テーパー軸ビット SDSアダプター ユニカテーパー軸ビット SDSアダプターユニカ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
全長(mm)120
クロスグルーブドリル ATOM(サイトウ製作所)クロスグルーブドリルATOM(サイトウ製作所)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
外周に設けた4本の逆ネジレ溝がクーラントの供給効率を高めます。滞留クーラントの増加で冷却性と潤滑性が向上し深穴でも安定加工が可能となります。グルーブ効果によりマージンレスでも摩擦抵抗を抑制し直進安定性を確保。グルーブとマージンレスの相乗効果で切屑の噛み込みを抑制し面相度が向上いたします。
用途材質先端角(°)120表面処理Shine Coating(DLC)関連資料(2.16MB)シャンク径3
ゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZ ギケンゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZギケン
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ5Dタイプ 特殊角刃により繊維をカット。軟質樹脂にも有効。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
刃数4被削材CFRTP・GFRTP・UD材・樹脂
管用ドリル(テーパーシャンク) EIKO(栄工舎)管用ドリル(テーパーシャンク)EIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
右刃・右ネジレ35°
用途管用ドリル MT軸材質コバルトハイス
ノスドリル(HSCo) 理研製鋼ノスドリル(HSCo)理研製鋼
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス
SGフラットドリル NACHI(不二越)SGフラットドリルNACHI(不二越)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質高合金ハイス表面処理SGコーティング
EXゴールドドリル 一般加工用 ロングシャンク スタブ形 EX-LS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 ロングシャンク スタブ形 EX-LS-GDSOSG(オーエスジー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
リーチの要する横形の機械や、壁、治具類に近接した部分の加工に適します。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co公差h8精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク関連資料技術情報はこちら(75MB)
コバルトハイスショートテーパドリル K-TDS 三菱マテリアルコバルトハイスショートテーパドリル K-TDS三菱マテリアル
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
コバルトハイスを使用しているので寿命が長く、剛性ある断面形状を採用しているため高能率加工が可能です。ノンコート(無処理)
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ノンコート(無処理)ねじれ角(°)30~32
コバルトノスドリル(コバルト中ノス) 理研製鋼コバルトノスドリル(コバルト中ノス)理研製鋼
4,298税込4,728
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSCo溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
ゼロバリXハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX ギケンゼロバリXハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZXギケン
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷
ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
刃数4被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮
管用ドリル(ストレートシャンク) EIKO(栄工舎)管用ドリル(ストレートシャンク)EIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
右刃・右ネジレ35°
用途管用ドリル S軸材質コバルトハイス
充電ドライバードリルビット コマドリル充電ドライバードリルビットコマドリル
839税込923
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、回転ドリル用。
用途ブロック、モリタル、石膏ボード、カワラなどの下穴あけに。材質刃先超硬シャンク径(Φmm)六角軸6.35表面処理無し
ドリル コートHS S柄 SGEZ NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGEZNACHI(不二越)
42,980税込47,278
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
ドリル コートHS S柄 DLCPLSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 DLCPLSDNACHI(不二越)
3,298税込3,628
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS表面処理DLCコーティングシャンク形状ストレートシャンク
スラスタードリル TDXL OSG(オーエスジー)スラスタードリル TDXLOSG(オーエスジー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス表面処理WXLコーティングシャンク形状ストレートシャンク関連資料技術情報はこちら(75MB)
六角軸正宗ドリル イシハシ精工六角軸正宗ドリルイシハシ精工
1,298税込1,428
1パック
当日出荷から翌々日出荷
ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼シャンク径(Φmm)6.35
電ドル用ノスドリル パック NACHI(不二越)電ドル用ノスドリル パックNACHI(不二越)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS溝長(mm)65シャンク径(Φmm)9.5先端角(°)118シャンク長(mm)35全長L(mm)120シャンク3/8ねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状円すい
エホート 六角軸サッシュガイドドリル 2.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸サッシュガイドドリル 2.0mmEFFORT(エホート)
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
サッシュ枠、蝶番の正確な取付が出来ます。サッシュ枠、手摺、蝶番の下穴がセンターにあきます。ガイド部の先端を、皿取面に垂直に当てドリルを押し込む事によりセンターに穴あけ出来ます。
用途サッシュ枠、蝶番の取り付け時の下穴あけに。適応材料:木材全長(mm)120ドリル径(Φmm)2仕様1替えドリル方式(専用ドリル)有効長(mm)20六角軸シャンク径6.35六角軸ガイド径(mm)6.3
エホート 六角軸サッシュガイドドリル 2.8mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸サッシュガイドドリル 2.8mmEFFORT(エホート)
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
サッシュ枠、蝶番の正確な取付が出来ます。サッシュ枠、手摺、蝶番の下穴がセンターにあきます。ガイド部の先端を、皿取面に垂直に当てドリルを押し込む事によりセンターに穴あけ出来ます。
用途サッシュ枠、蝶番の取り付け時の下穴あけに。適応材料:木材全長(mm)120ドリル径(Φmm)2.8仕様1替えドリル方式(専用ドリル)有効長(mm)20六角軸シャンク径6.35六角軸ガイド径(mm)6.3
ドリルホルダ 3XD用 グーリングドリルホルダ 3XD用グーリング
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷
確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。
材質スチール

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル