絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4(2)
  • 6.1(2)
  • 6.2(4)
  • 6.3(2)
  • 6.4(3)
  • 6.5(4)
  • 6.6(3)
  • 6.7(3)
  • 8.4(2)
  • 8.5(8)
  • 8.6(2)
  • 8.7(2)
  • 8.75(3)
  • 8.8(37)
  • 8.85(4)
  • 8.9(38)
  • 8.95(4)
  • 9(42)
  • 9.05(3)
  • 9.1(37)
シャンク径(Φmm)
  • 5(1)
  • 6.35(2)
  • 8.4(1)
  • 8.5(1)
  • 8.6(1)
  • 8.7(1)
  • 8.75(3)
  • 8.8(31)
  • 8.85(3)
  • 8.9(30)
  • 8.95(3)
  • 9(33)
  • 9.05(3)
  • 9.1(30)
  • 12(1)
  • 14(6)
  • 25(3)
全長(mm)
  • 124
  • 40(128)
  • 46(110)
  • 50(135)
  • 52(123)
  • 70(172)
  • 75(155)
  • 80(150)
  • 86(118)
  • 89(122)
  • 95(139)
  • 100(197)
  • 102(109)
  • 117(111)
  • 125(136)
  • 133(129)
  • 140(107)
  • 150(151)
  • 200(135)
  • 250(132)
  • 300(107)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(1)
  • その他(1)
  • コバルトハイス(22)
  • ハイス(41)
  • 超硬合金(2)
  • (1)
シャンク形状
  • ストレートシャンク(50)
溝長(mm)
  • 42.7(1)
  • 42.9(1)
  • 43(3)
  • 58(2)
  • 59.5(1)
  • 60(1)
  • 63(5)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 71(1)
  • 77(5)
  • 79(2)
  • 80(1)
  • 82(1)
  • 86(4)
  • 89(35)
  • 90(7)
42.7・42.9・43・58・59.5・60・63・65・70・71・77・79・80・82・86・89・90
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • その他(5)
  • チタン系コーティング(18)
  • ノンコーティング(12)
  • ホモ処理(7)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • イシハシ精工(10)
  • 三菱マテリアル(8)
  • グーリング(7)
  • NACHI(不二越)(7)
  • 理研製鋼(6)
  • 京セラ(5)
  • ビックツール(5)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(4)
  • ケナメタル(2)
  • THECUT(2)
  • 大岡製作所(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • エスコ(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • タンガロイ(1)
  • マーベル(1)
  • JAPPY(1)
  • PROCHI(プロチ)(1)
  • 宇都宮製作所[切削工具](1)
モノタロウ・イシハシ精工・三菱マテリアル・グーリング・NACHI(不二越)・理研製鋼・京セラ・ビックツール・斎藤ツヰストドリル製作所・ケナメタル・THECUT・大岡製作所・住友電工ハードメタル・エスコ・OSG(オーエスジー)・タンガロイ・マーベル・JAPPY・PROCHI(プロチ)・宇都宮製作所[切削工具]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(192件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
六角軸ドリル TiNコート モノタロウ六角軸ドリル TiNコートモノタロウ(258件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
コバルトストレートドリル ステンレス用 モノタロウコバルトストレートドリル ステンレス用モノタロウ(75件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ストレートドリル モノタロウストレートドリルモノタロウ(70件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ストレートドリル パック モノタロウストレートドリル パックモノタロウ(36件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(5本)
当日出荷
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル TiNコート モノタロウストレートドリル TiNコートモノタロウ(20件のレビュー)
609税込670
1本
当日出荷
反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウストレートドリル 高耐久 パックモノタロウ(24件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(5本)
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(106件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパックビックツール(78件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
コバルト正宗ドリル イシハシ精工コバルト正宗ドリルイシハシ精工(120件のレビュー)
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 三菱マテリアルストレートドリル三菱マテリアル(15件のレビュー)
7,498税込8,248
1パック(5本)
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用です
ドリルのシンニング形状なし
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(39件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(5本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)イシハシ精工(45件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
パック入 ストレートドリル イシハシ精工パック入 ストレートドリルイシハシ精工(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)コバルトストレートドリル I型NACHI(不二越)(24件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(5本)
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)ステンレス用パックドリルNACHI(不二越)(65件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
エクストラ正宗ドリル イシハシ精工エクストラ正宗ドリルイシハシ精工(46件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
G-ストレートドリル 三菱マテリアルG-ストレートドリル三菱マテリアル(11件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷
独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) ビックツール鉄工用月光ドリル(ブリスターパック)ビックツール(5件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
KMC2ステンレス用ストレートドリル 三菱マテリアルKMC2ステンレス用ストレートドリル三菱マテリアル(9件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1箱(5本)
当日出荷から翌日出荷
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
ステンレス用ドリル 月光ドリル JAPPYステンレス用ドリル 月光ドリルJAPPY
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌日出荷
鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に
材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)
GEKKOU Drill(月光ドリル) ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル)ビックツール(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1袋(5本)
当日出荷から9日以内出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ブリスターパック鉄工用ドリル 三菱マテリアルブリスターパック鉄工用ドリル三菱マテリアル(11件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷
材質ハイス(高速度鋼)被削材鉄工・木工・合成樹脂・軽合金先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
ステンレス用ドリル 三菱マテリアルステンレス用ドリル三菱マテリアル
869税込956
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適。KMC2材を使用しているので長寿命。
用途軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・軽合金等の穴あけに。材質コバルトハイス材(KMC2)先端角(°)118適合材鉄・鋼・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状ストレート入数1本対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
バイオレットストレートドリル 三菱マテリアルバイオレットストレートドリル三菱マテリアル(5件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用・一般加工用
六角軸鉄工用月光ドリル ビックツール六角軸鉄工用月光ドリルビックツール
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業材質HSS:ハイスシャンク径(mm)6.35有効加工深さ3D(刃径×3倍)
TiNコバルトストレートシャンクドリル 三菱マテリアルTiNコバルトストレートシャンクドリル三菱マテリアル
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。
用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
鉄工用月光ドリル(袋入り) ビックツール鉄工用月光ドリル(袋入り)ビックツール(3件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1袋(5本)
当日出荷から15日以内出荷
材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
ウルトラ武蔵ドリル イシハシ精工ウルトラ武蔵ドリルイシハシ精工(7件のレビュー)
7,798税込8,578
1パック(5本)ほか
当日出荷から30日以内出荷
裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。
用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
ストレートシャンクドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクドリル(HSS)理研製鋼
8,398税込9,238
1袋(5本)
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリルEX マーベルストレートドリルEXマーベル
1,898税込2,088
1本
当日出荷から8日以内出荷
切れ味抜群、驚異の耐久性。 材質はスウェーデンハイスピード鋼を使用。 先端部のクロスシンニング加工は一般鋼から難削材まで広範囲の穴あけを可能にしました。
用途一般鉄鋼・ステンレス用材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 SDL 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SDL斎藤ツヰストドリル製作所
8,998税込9,898
1箱(5本)
当日出荷から6日以内出荷
表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
TINコバルト正宗ドリル (パック入り) イシハシ精工TINコバルト正宗ドリル (パック入り)イシハシ精工(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1パック
当日出荷から5日以内出荷
パック入りです。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。
材質HSCO-M42先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 ASD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 ASD斎藤ツヰストドリル製作所
5,998税込6,598
1箱(5本)
当日出荷から6日以内出荷
材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル(OX) 宇都宮製作所[切削工具]ストレートドリル(OX)宇都宮製作所[切削工具]
639税込703
1本
翌々日出荷
一般的なストレートドリルです。表面はホモ処理してあります。
用途一般鋼・鋳鉄・非鉄金属材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角12~25゜
HSS ストレートドリル PROCHI(プロチ)HSS ストレートドリルPROCHI(プロチ)
2,698税込2,968特価
1パック(10本)ほか
当日出荷から91日以内出荷
先端部にクロスシンニングを施し、食い込みが早く、切れ味・能率が優れています。 先端2枚の刃先に特殊な平面刃をもち、切削量を一定に保つので、ドリル外径に近い高精度が維持できます。 特殊な平面刃によって刃先角が鈍角でシャープのため、切れ止みが遅く普通の2倍から5倍の耐久性を発揮します。
用途一般鉄鋼・ステンレス用。
ステンレス用ストレートドリル HSS チタンコーティング X型シンニング加工 大岡製作所ステンレス用ストレートドリル HSS チタンコーティング X型シンニング加工大岡製作所(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1袋(5本)
当日出荷から9日以内出荷
日本製ステンレス用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ
材質HSS(ハイス)チタンコーティング表面処理TINコートシャンク形状ストレートシャンク刃先角度(°)118
鉄工用ストレートドリル HSS X型シンニング加工 大岡製作所鉄工用ストレートドリル HSS X型シンニング加工大岡製作所
4,298税込4,728
1袋(5本)
4日以内出荷から7日以内出荷
日本製鉄工用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ
材質HSS(ハイス)シャンク形状ストレートシャンク刃先角度(°)118
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸 THECUT多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸THECUT
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
XRシンニングと先端角130°採用により、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用でも位置決め良好!軽い
材質高級ハイス先端角(°)130ドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル