絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6.8(5)
  • 7(5)
  • 9.52(10)
  • 9.6(30)
  • 9.7(30)
  • 9.8(30)
  • 9.9(31)
  • 9.92(8)
  • 10(44)
  • 10.08(5)
  • 10.1(62)
  • 10.2(69)
  • 10.25(9)
  • 10.3(63)
  • 10.32(9)
  • 10.4(57)
  • 10.45(5)
  • 10.49(6)
  • 10.5(36)
  • 10.6(17)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(4)
  • 9.525(3)
  • 9.6(15)
  • 9.7(16)
  • 9.8(15)
  • 9.9(15)
  • 10(21)
  • 10.1(40)
  • 10.15(4)
  • 10.2(46)
  • 10.25(5)
  • 10.3(44)
  • 10.319(3)
  • 10.35(4)
  • 10.4(43)
  • 10.45(3)
  • 10.5(18)
  • 10.6(10)
  • 16(6)
  • 32(3)
全長(mm)
  • 133
  • 40(134)
  • 46(114)
  • 50(139)
  • 52(126)
  • 61(118)
  • 70(182)
  • 75(170)
  • 80(163)
  • 86(129)
  • 89(125)
  • 90(117)
  • 95(155)
  • 100(206)
  • 102(112)
  • 117(118)
  • 125(147)
  • 150(158)
  • 200(136)
  • 250(133)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • その他(1)
  • コバルトハイス(44)
  • ハイス(78)
  • バナジウムハイス(1)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(2)
  • (1)
シャンク形状
  • その他(1)
  • エンドミルシャンク(2)
  • ストレートシャンク(61)
溝長(mm)
  • 12(1)
  • 24(1)
  • 33(1)
  • 37(1)
  • 43(1)
  • 52(7)
  • 57(1)
  • 58(1)
  • 63(6)
  • 64(2)
  • 69(5)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 83(5)
  • 85(2)
  • 87(52)
  • 93(5)
  • 98(41)
  • 103(1)
12・24・33・37・43・52・57・58・63・64・69・70・75・80・83・85・87・93・98・103・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • その他(9)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(34)
  • ノンコーティング(11)
  • ホモ処理(10)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • グーリング(28)
  • NACHI(不二越)(16)
  • 三菱マテリアル(11)
  • イシハシ精工(10)
  • エスコ(8)
  • 京セラ(7)
  • 理研製鋼(6)
  • ケナメタル(4)
  • TRUSCO(4)
  • ビックツール(4)
  • ワルター(4)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • タンガロイ(2)
  • ライト精機(2)
  • マーベル(2)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(2)
  • THECUT(2)
  • ウォーターミルズ(2)
  • 大岡製作所(2)
モノタロウ・グーリング・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・イシハシ精工・エスコ・京セラ・理研製鋼・ケナメタル・TRUSCO・ビックツール・ワルター・OSG(オーエスジー)・タンガロイ・ライト精機・マーベル・斎藤ツヰストドリル製作所・THECUT・ウォーターミルズ・大岡製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(192件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
コバルトストレートドリル ステンレス用 モノタロウコバルトストレートドリル ステンレス用モノタロウ(75件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ストレートドリル モノタロウストレートドリルモノタロウ(70件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ストレートドリル パック モノタロウストレートドリル パックモノタロウ(36件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(5本)
当日出荷
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル TiNコート モノタロウストレートドリル TiNコートモノタロウ(20件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウストレートドリル 高耐久 パックモノタロウ(24件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(5本)
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(106件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパックビックツール(78件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
コバルト正宗ドリル イシハシ精工コバルト正宗ドリルイシハシ精工(120件のレビュー)
3,998税込4,398
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 三菱マテリアルストレートドリル三菱マテリアル(15件のレビュー)
11,980税込13,178
1パック(5本)
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用です
ドリルのシンニング形状なし
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(39件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(5本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)イシハシ精工(45件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
Gスタンダードドリル NACHI(不二越)GスタンダードドリルNACHI(不二越)(22件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
パック入 ストレートドリル イシハシ精工パック入 ストレートドリルイシハシ精工(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)ステンレス用パックドリルNACHI(不二越)(65件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)コバルトストレートドリル I型NACHI(不二越)(24件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(5本)
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
エクストラ正宗ドリル イシハシ精工エクストラ正宗ドリルイシハシ精工(46件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
G-ストレートドリル 三菱マテリアルG-ストレートドリル三菱マテリアル(11件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) ビックツール鉄工用月光ドリル(ブリスターパック)ビックツール(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
KMC2ステンレス用ストレートドリル 三菱マテリアルKMC2ステンレス用ストレートドリル三菱マテリアル(9件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1箱(5本)
当日出荷から翌日出荷
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
ステンレス用ドリル 月光ドリル JAPPYステンレス用ドリル 月光ドリルJAPPY
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌日出荷
鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に
材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)
GEKKOU Drill(月光ドリル) ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル)ビックツール(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1袋(5本)
当日出荷から9日以内出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ステンレス用ドリル 三菱マテリアルステンレス用ドリル三菱マテリアル
1,298税込1,428
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適。KMC2材を使用しているので長寿命。
用途軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・軽合金等の穴あけに。材質コバルトハイス材(KMC2)先端角(°)118適合材鉄・鋼・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状ストレート入数1本対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
鉄工ドリル 三菱マテリアル鉄工ドリル三菱マテリアル
779税込857
1本
当日出荷から3日以内出荷
鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く加工。刃先にシンニング処理を施しているので手に軽く加工できる。
用途鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状ストレート対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
ストレートドリル グーリングストレートドリルグーリング(5件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(5本)
当日出荷
材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質スウェーデン鋼加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
バイオレットストレートドリル 三菱マテリアルバイオレットストレートドリル三菱マテリアル(5件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用・一般加工用
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル 座ぐり用三菱マテリアル(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から8日以内出荷
独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
ステンレス用コバルトドリル TRUSCOステンレス用コバルトドリルTRUSCO
5,998税込6,598
1箱(5本)
当日出荷から翌々日出荷
先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。ステンレス鋼を含む、幅広い被削材に対応可能です。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)135
六角軸鉄工用月光ドリル ビックツール六角軸鉄工用月光ドリルビックツール
2,398税込2,638
1本
当日出荷
常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業材質HSS:ハイスシャンク径(mm)6.35有効加工深さ3D(刃径×3倍)
六角軸鉄工ドリル TRUSCO六角軸鉄工ドリルTRUSCO
999税込1,099
1本
当日出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35
TiNコバルトストレートシャンクドリル 三菱マテリアルTiNコバルトストレートシャンクドリル三菱マテリアル
3,298税込3,628
1本
当日出荷から3日以内出荷
コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。
用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
コバルトストレートドリル グーリングコバルトストレートドリルグーリング(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(5本)
当日出荷から9日以内出荷
コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
ブリスターパックステンレス用ドリル 三菱マテリアルブリスターパックステンレス用ドリル三菱マテリアル(21件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2)被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・軽合金ドリルのシンニング形状XRシンニングシャンク形状ストレートシャンク
六角軸コバルトドリル TRUSCO六角軸コバルトドリルTRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。 刃先はXシンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
用途被削材:ステンレス、一般鋼材。シャンク径(mm)6.35
六角軸鉄工ドリル ライト精機六角軸鉄工ドリルライト精機(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から8日以内出荷
スクリュードライバやインパクトドライバにはチャック無しでダイレクトに、しかもワンタッチで取り付けができます。 充電式ドリルは、9.6V以上を使用して下さい。
用途鉄・アルミ・木材(木ネジ)の下穴あけに材質高速度鋼(HSS)被削材鉄、鋳物、アルミ合金、銅合金、木材、合成樹脂六角軸対辺(mm)6.35
ウルトラ武蔵ドリル イシハシ精工ウルトラ武蔵ドリルイシハシ精工(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1パック(5本)ほか
当日出荷から30日以内出荷
裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。
用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
ストレートシャンクドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクドリル(HSS)理研製鋼
15,980税込17,578
1袋(5本)
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリルEX マーベルストレートドリルEXマーベル
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
切れ味抜群、驚異の耐久性。 材質はスウェーデンハイスピード鋼を使用。 先端部のクロスシンニング加工は一般鋼から難削材まで広範囲の穴あけを可能にしました。
用途一般鉄鋼・ステンレス用材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 SDL 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SDL斎藤ツヰストドリル製作所
15,980税込17,578
1箱(5本)
当日出荷から6日以内出荷
表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル