絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5.4(2)
- 5.5(8)
- 5.56(3)
- 5.7(2)
- 5.8(4)
- 5.9(3)
- 6(8)
- 17.5(2)
- 18(3)
- 21.1(8)
- 21.2(8)
- 21.3(8)
- 21.4(8)
- 21.5(13)
- 21.6(8)
- 21.7(8)
- 21.8(8)
- 21.9(8)
- 22(14)
- 22.5(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 5.4(1)
- 5.5(2)
- 5.6(1)
- 5.7(1)
- 5.8(1)
- 5.9(1)
- 6(3)
- 8.2(1)
- 15(1)
- 40(2)
- MT2(15)
- MT3(6)
全長(mm)
- 260
- 40(137)
- 50(138)
- 52(127)
- 61(119)
- 65(143)
- 70(186)
- 75(169)
- 80(169)
- 86(131)
- 89(126)
- 90(117)
- 95(153)
- 100(206)
- 102(119)
- 117(120)
- 125(153)
- 133(136)
- 150(158)
- 200(129)
- 250(130)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(16)
- ハイス(20)
- バナジウムハイス(1)
- 超硬合金(3)
- 鋼(3)
シャンク形状
- エンドミルシャンク(1)
- ストレートシャンク(4)
- テーパシャンク(6)
溝長(mm)
- 15(1)
- 140(8)
- 143(1)
- 160(15)
- 165(2)
- 168(1)
- 170(1)
- 180(9)
- 190(1)
- 192(1)
15・140・143・160・165・168・170・180・190・192
表面処理
- その他(2)
- チタン系コーティング(16)
- ノンコーティング(4)
- ホモ処理(4)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- モノタロウ(1)
- グーリング(12)
- NACHI(不二越)(6)
- 三菱マテリアル(6)
- 理研製鋼(6)
- OSG(オーエスジー)(4)
- 岡崎精工(2)
- THECUT(2)
- イシハシ精工(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- ワルター(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
モノタロウ・グーリング・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・理研製鋼・OSG(オーエスジー)・岡崎精工・THECUT・イシハシ精工・FKD(フクダ精工)・ワルター・EIKO(栄工舎)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

テーパーシャンクドリル
(8件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781本当日出荷汎用テーパシャンクドリル。用途一般穴あけ用。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状無
鉄骨用テーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581本当日出荷から5日以内出荷鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
AGパワーロングドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷から5日以内出荷生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
コバルトテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
鉄骨用テーパドリル
三菱マテリアル¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から9日以内出荷ローソク刃立てにより、H形鋼、I形鋼を高能率に、カエリも少なく加工できます。用途鉄骨加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼ドリルのシンニング形状Nシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)先端:160最先端:100
テーパーピンドリル(ストレートシャンク)
EIKO(栄工舎)¥35,980税込¥39,5781本当日出荷から翌々日出荷1/50テーパー、右刃・右ネジレ用途テーパーピン穴用ドリル材質コバルトハイス刃数2枚刃
Gテーパシャンク スタンダードドリル
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から9日以内出荷メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
深穴テーパドリル K-WTS
三菱マテリアル¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から9日以内出荷MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇
EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR
OSG(オーエスジー)¥52,980~税込¥58,278~1本当日出荷から9日以内出荷旋盤、多軸専用機などに適します用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30シャンク形状テーパーシャンクドリル径公差(mm)h8
EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR
OSG(オーエスジー)¥129,800~税込¥142,780~1本当日出荷から11日以内出荷油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン
グーリング¥8,998~税込¥9,898~1本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン
グーリング¥7,798~税込¥8,578~1本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル 特長2 TiNコート
グーリング¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付き(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
アルミ深穴加工ドリル 特長2
グーリング¥7,598~税込¥8,358~1本20日以内出荷アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長2)ロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSS先端角(°)130
ドリルホルダ 7XD用
グーリング¥89,980税込¥98,9781本翌々日出荷確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。材質スチール
ドリルホルダ 5XD用
グーリング¥129,800税込¥142,7801本翌々日出荷確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。材質スチール
ドリルホルダ 10XD用
グーリング¥109,800税込¥120,7801本翌々日出荷確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。材質スチール
ハイスドリル 特長2 ホモ処理
グーリング¥5,298~税込¥5,828~1本20日以内出荷一般の用途で使用される汎用(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
HSS深穴用エクストラロングドリル
ワルター¥4,598~税込¥5,058~1本4日以内出荷から9日以内出荷高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。RoHS指令(10物質対応)対応
付刃テーパーシャンクドリル TD
FKD(フクダ精工)¥53,980~税込¥59,378~1本翌々日出荷先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。材質G2(ロー付タイプ)リード角右ネジレ20°
鉄骨用テーパーシャンクドリル
THECUT¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷H形鋼・I形鋼・薄板などの穴開け加工に適した、ローソク刃型を採用。 ローソク刃型の採用により、高能率で、かえりも少ない加工が出来ます。 TiNコーティングの採用により、ノンコーティング品より長寿命となります。 有効加工深さは、3D~5Dが目安となります。材質HSS表面処理TiNコーティングシャンク径M.T.3
G鉄骨用テーパシャンクドリル
NACHI(不二越)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から5日以内出荷鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したコーティングドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160表面処理G(TiN)コートねじれ角標準ドリルの逃げ面形状ローソクシャンク(MT No.)3シャンク径MT3
超硬ダブルマージンドリル12×D用 FIREコート
グーリング¥109,800税込¥120,7801本6日以内出荷ダブルマージンの採用で直進性に優れ、高精度な深穴加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】135コーティングFIREコート給油タイプ内部給油式RoHS指令(10物質対応)対応
9671_深穴加工ドリル ロング特長2 TiAlNコート
グーリング¥8,598~税込¥9,458~1本23日以内出荷深穴加工の定番です。硬鋼、合金鋼加工に最適なTiAINトップコーティング付き高能率ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、高合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理TiAlNコーティング刃径公差(mm)h8
5812_ロウ付けガンドリル 30xD 無処理
グーリング¥19,980税込¥21,9781本23日以内出荷超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しました。用途アルミ、非鉄金属。刃径公差(mm)h5