曜日別特売

9671_深穴加工ドリル ロング特長2 TiAlNコート

9671_深穴加工ドリル ロング特長2 TiAlNコート - グーリング9671_深穴加工ドリル ロング特長2 TiAlNコート - グーリング

深穴加工の定番です。
硬鋼、合金鋼加工に最適なTiAINトップコーティング付き高能率ロングドリルです。

用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、高合金鋼用。
材質
HSCO
先端角(°)
130
表面処理
TiAlNコーティング
刃径公差(mm)
h8
内容量
1本
全34種類を絞り込む
刃径(mm)
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825507409671 10.200710-664434023510.210.2
¥32,170
¥25,980
¥28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825509779671 3.170710-66322001353.173.17
¥10,200
¥7,998
¥8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
825530079671 5.500710-66362601805.55.5
¥11,650
¥9,198
¥10,118(税込)
23日以内出荷
返品不可
825554219671 8.000710-664730521088
¥18,790
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825555279671 6.000710-663926018066
¥10,860
¥8,598
¥9,458(税込)
23日以内出荷
返品不可
825574519671 2.300710-66271701152.32.3
¥11,490
¥8,998
¥9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
825583459671 7.000710-664129020077
¥18,790
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825606719671 2.000710-663516011022
¥10,250
¥7,998
¥8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
825615569671 4.760710-66582451704.764.76
¥12,880
¥9,998
¥10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
825638759671 2.500710-66551801202.52.5
¥9,740
¥7,698
¥8,468(税込)
23日以内出荷
返品不可
825649079671 5.000710-665024517055
¥9,790
¥7,798
¥8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825650479671 4.000710-662122015044
¥9,460
¥7,498
¥8,248(税込)
23日以内出荷
返品不可
825656509671 3.000710-662219013033
¥9,170
¥7,298
¥8,028(税込)
23日以内出荷
返品不可
825667369671 4.500710-66572351604.54.5
¥10,100
¥7,998
¥8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
825669719671 6.350710-66382751906.356.35
¥16,620
¥13,980
¥15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825672609671 9.000710-662832022099
¥23,400
¥18,980
¥20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825700699671 7.940710-66263052107.947.94
¥24,390
¥19,980
¥21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825720389671 10.000710-66563402351010
¥28,830
¥22,980
¥25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825728699671 2.700710-66341901302.72.7
¥12,880
¥9,998
¥10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
825738069671 11.000710-66543652501111
¥33,840
¥26,980
¥29,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825765709671 7.500710-66312902007.57.5
¥21,440
¥16,980
¥18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825767379671 12.000710-66523752601212
¥36,950
¥29,980
¥32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825780069671 3.200710-66302001353.23.2
¥9,940
¥7,898
¥8,688(税込)
23日以内出荷
返品不可
825780589671 3.300710-66512001353.33.3
¥9,940
¥7,898
¥8,688(税込)
23日以内出荷
返品不可
825780679671 2.800710-66431901302.82.8
¥10,720
¥8,498
¥9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
825783479671 13.000710-66463752601313
¥40,550
¥31,980
¥35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825800799671 4.200710-66242201504.24.2
¥10,130
¥7,998
¥8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
825813919671 9.500710-66333202209.59.5
¥28,640
¥22,980
¥25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825821279671 8.500710-66493052108.58.5
¥21,160
¥16,980
¥18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825834489671 5.200710-66402451705.25.2
¥14,050
¥11,980
¥13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825836589671 3.500710-66232101453.53.5
¥9,630
¥7,598
¥8,358(税込)
23日以内出荷
返品不可
825841579671 10.500710-662534023510.510.5
¥33,430
¥26,980
¥29,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825845509671 6.500710-66422751906.56.5
¥18,030
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825861089671 6.800710-66482902006.86.8
¥18,650
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする