絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5.5(2)
- 5.8(1)
- 6(2)
シャンク径(Φmm)
- 5.5(1)
- 6(1)
材質
- ハイス(1)
- 超硬合金(1)
- 鋼(3)
全長(mm)
- 260
- 38(27)
- 40(26)
- 66(24)
- 70(40)
- 75(26)
- 79(21)
- 80(38)
- 89(28)
- 95(27)
- 100(36)
- 102(30)
- 105(20)
- 107(22)
- 109(19)
- 115(28)
- 125(28)
- 133(26)
- 142(22)
- 150(21)
- 160(22)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 180(2)
表面処理
- チタン系コーティング(1)
チタン系コーティング
ブランド
- グーリング(5)
- ワルター(1)
グーリング・ワルター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
5.5(2)
5.8(1)
6(2)

アルミ深穴加工ドリル 特長2
グーリング¥7,598~税込¥8,358~1本20日以内出荷アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長2)ロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSS先端角(°)130
ドリルホルダ 7XD用
グーリング¥89,980税込¥98,9781本翌々日出荷確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。材質スチール
ドリルホルダ 5XD用
グーリング¥129,800税込¥142,7801本翌々日出荷確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。材質スチール
ドリルホルダ 10XD用
グーリング¥109,800税込¥120,7801本翌々日出荷確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。材質スチール
HSS深穴用エクストラロングドリル
ワルター¥4,598~税込¥5,058~1本4日以内出荷から9日以内出荷高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ダブルマージンドリル12×D用 FIREコート
グーリング¥109,800税込¥120,7801本6日以内出荷ダブルマージンの採用で直進性に優れ、高精度な深穴加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】135コーティングFIREコート給油タイプ内部給油式RoHS指令(10物質対応)対応