絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 7(1)
  • 7.94(1)
  • 8(2)
  • 12(4)
  • 12.2(1)
  • 12.3(1)
  • 12.5(4)
  • 12.7(2)
  • 13(4)
  • 30.1(3)
  • 30.2(4)
  • 30.3(4)
  • 30.4(3)
  • 30.5(13)
  • 30.6(3)
  • 30.7(3)
  • 30.8(4)
  • 30.9(3)
  • 31(12)
  • 33(1)
シャンク径(Φmm)
  • 50(2)
  • MT3(13)
  • MT4(1)
全長(mm)
  • 310
  • 40(128)
  • 46(110)
  • 50(135)
  • 52(123)
  • 70(172)
  • 75(155)
  • 80(150)
  • 86(118)
  • 89(122)
  • 95(139)
  • 100(197)
  • 102(109)
  • 117(111)
  • 125(136)
  • 133(129)
  • 140(107)
  • 150(151)
  • 200(135)
  • 250(132)
  • 300(107)
材質
  • コバルトハイス(7)
  • ハイス(13)
  • バナジウムハイス(1)
  • (1)
シャンク形状
  • テーパシャンク(4)
溝長(mm)
  • 80(1)
  • 90(2)
  • 165(1)
  • 170(1)
  • 190(13)
  • 205(4)
  • 265(1)
  • 270(1)
80・90・165・170・190・205・265・270
表面処理
  • その他(2)
  • チタン系コーティング(3)
  • ノンコーティング(3)
  • ホモ処理(4)
  • 窒化処理(1)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・窒化処理
ブランド
  • グーリング(6)
  • 三菱マテリアル(4)
  • 理研製鋼(4)
  • 岡崎精工(2)
  • ケナメタル(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • イシハシ精工(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • THECUT(1)
  • タイテックス(1)
グーリング・三菱マテリアル・理研製鋼・岡崎精工・ケナメタル・NACHI(不二越)・イシハシ精工・OSG(オーエスジー)・THECUT・タイテックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
テーパーシャンクドリル イシハシ精工テーパーシャンクドリルイシハシ精工
16,980税込18,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質高速度鋼
コバルトテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)コバルトテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から10日以内出荷
銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
テーパードリル 三菱マテリアルテーパードリル三菱マテリアル
29,980税込32,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です。
用途汎用・一般加工
テーパシャンクドリル 岡崎精工テーパシャンクドリル岡崎精工
21,980税込24,178
1本
当日出荷から93日以内出荷
シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ
錐丸テーパードリル THECUT錐丸テーパードリルTHECUT(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
高品質で低価格 THE CUTシリーズに汎用テーパードリル新発売 お客様に魅力的な価格設定を実現
材質ハイス先端角(°)118表面処理ノンコート直径許容差h8加工内容穴加工
テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクドリル(HSS)理研製鋼
28,980税込31,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
コバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼コバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
42,980税込47,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
テーパーシャンクドリル 岡崎精工テーパーシャンクドリル岡崎精工
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ホモ処理
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDROSG(オーエスジー)
77,980税込85,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇関連資料技術情報はこちら(75MB)
Gテーパシャンク スタンダードドリル 三菱マテリアルGテーパシャンク スタンダードドリル三菱マテリアル(2件のレビュー)
55,980税込61,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル深穴テーパドリル K-WTS三菱マテリアル
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
エクステンションドリル グーリングエクステンションドリルグーリング
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
全長12インチ(約300mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。
用途航空機用。一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)118
エクステンションドリル 窒化処理 グーリングエクステンションドリル 窒化処理グーリング
4,798税込5,278
1本
20日以内出荷
全長12インチ(約300mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。
用途航空機用 一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)135表面処理窒化処理
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 特長1 ダークマージングーリング
18,980税込20,878
1本
20日以内出荷
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 特長1 ダークマージングーリング
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS
ドリルホルダ 7XD用 グーリングドリルホルダ 7XD用グーリング
109,800税込120,780
1本
翌々日出荷
確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。
材質スチール
ハイスドリル 特長1 ホモ処理 グーリングハイスドリル 特長1 ホモ処理グーリング
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準
HSS深穴用エクストラロングドリル テーパーシャンク タイテックスHSS深穴用エクストラロングドリル テーパーシャンクタイテックス
9,998税込10,998
1本
9日以内出荷
高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。
用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。RoHS指令(10物質対応)対応
HTSモジュラードリル シャンク HTS--Basic Shk 2°WN(WD) ケナメタルHTSモジュラードリル シャンク HTS--Basic Shk 2°WN(WD)ケナメタル
66,980税込73,678
1個
8日以内出荷
H!TSドリル用シャンク
フランジ径D(Φmm)25カップリングサイズD113A
ドリルアダプター HTS--Basic Shk 2°WN(WD) ケナメタルドリルアダプター HTS--Basic Shk 2°WN(WD)ケナメタル
66,980税込73,678
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
H!TSドリル用シャンク
TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
82,980税込91,278
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
突撃テーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼突撃テーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
52,980税込58,278
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル