絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.55(2)
- 0.6(5)
- 0.9(3)
- 0.91(2)
- 0.92(2)
- 0.93(2)
- 0.94(2)
- 0.95(2)
- 0.96(2)
- 0.97(2)
- 0.98(2)
- 0.99(2)
- 1(2)
- 1.05(2)
- 1.1(2)
- 1.15(2)
- 1.2(3)
- 1.25(2)
- 1.3(3)
- 1.35(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 0.9(1)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 3(1)
全長(mm)
- 35
- 40(130)
- 46(110)
- 50(133)
- 52(123)
- 61(108)
- 65(124)
- 70(176)
- 75(153)
- 80(158)
- 86(117)
- 89(121)
- 95(139)
- 100(197)
- 102(114)
- 117(111)
- 125(142)
- 133(128)
- 150(150)
- 200(128)
- 250(129)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(4)
- ハイス(8)
シャンク形状
- エンドミルシャンク(3)
- ストレートシャンク(2)
溝長(mm)
- 10(1)
- 12(2)
- 13(1)
- 15(7)
- 18(2)
10・12・13・15・18
表面処理
- DLCコーティング(1)
- チタン系コーティング(3)
- ノンコーティング(1)
- ホモ処理(1)
DLCコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- グーリング(5)
- NACHI(不二越)(3)
- アークランドサカモト(1)
- イワタツール(1)
グーリング・NACHI(不二越)・アークランドサカモト・イワタツール

Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1パック(10本)当日出荷から3日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用ドリル
アークランドサカモト¥1,698税込¥1,8681セット(2本)当日出荷から翌々日出荷鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm
グーリング¥29,980~税込¥32,978~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mm
グーリング¥36,980税込¥40,6781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適なロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
弱ねじれハイスドリル ロング 0.50mm~16.0mm
グーリング¥36,980~税込¥40,678~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工に最適なロングドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSS
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mm
グーリング¥46,980税込¥51,6781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼に最適な汎用コバルトロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル ロング TiNコート
グーリング¥57,980税込¥63,7781箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118