絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6.2(12)
  • 6.5(17)
  • 7(16)
  • 7.5(12)
  • 8(17)
  • 8.5(13)
  • 9(15)
  • 9.5(12)
  • 10(15)
  • 10.1(10)
  • 10.2(10)
  • 10.3(10)
  • 10.4(10)
  • 10.5(13)
  • 10.6(10)
  • 11(14)
  • 11.5(18)
  • 12(16)
  • 12.5(13)
  • 13(14)
シャンク径(Φmm)
  • 5(5)
  • 5.1(5)
  • 5.2(5)
  • 5.3(5)
  • 6.1(6)
  • 6.2(6)
  • 6.3(5)
  • 6.4(5)
  • 6.5(6)
  • 10(5)
  • 10.5(5)
  • 11(7)
  • 11.5(5)
  • 12(9)
  • 12.5(5)
  • 13(5)
  • MT1(12)
  • MT2(13)
  • MT3(7)
  • MT4(11)
全長(mm)
  • 350
  • 40(128)
  • 46(110)
  • 50(135)
  • 52(123)
  • 70(172)
  • 75(155)
  • 80(150)
  • 86(118)
  • 89(122)
  • 95(139)
  • 100(197)
  • 102(109)
  • 117(111)
  • 125(136)
  • 133(129)
  • 140(107)
  • 150(151)
  • 200(135)
  • 250(132)
  • 300(107)
材質
  • コバルトハイス(21)
  • ハイス(69)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 超硬合金(4)
シャンク形状
  • ストレートシャンク(29)
  • テーパシャンク(8)
溝長(mm)
  • 125(1)
  • 145(1)
  • 165(1)
  • 175(2)
  • 179(1)
  • 185(3)
  • 200(30)
  • 205(15)
  • 207(1)
  • 220(1)
  • 225(26)
  • 235(5)
  • 250(2)
  • 270(1)
  • 275(1)
  • 276(1)
125・145・165・175・179・185・200・205・207・220・225・235・250・270・275・276
表面処理
  • その他(5)
  • チタン系コーティング(13)
  • ノンコーティング(13)
  • ホモ処理(6)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • 三菱マテリアル(38)
  • NACHI(不二越)(19)
  • 理研製鋼(13)
  • グーリング(5)
  • 宇都宮製作所[切削工具](3)
  • 岡崎精工(2)
  • タンガロイ(2)
  • イシハシ精工(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • ケナメタル(1)
  • TRUSCO(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • ボーテック(1)
  • ワルター(1)
  • THECUT(1)
三菱マテリアル・NACHI(不二越)・理研製鋼・グーリング・宇都宮製作所[切削工具]・岡崎精工・タンガロイ・イシハシ精工・OSG(オーエスジー)・ケナメタル・TRUSCO・FKD(フクダ精工)・ボーテック・ワルター・THECUT
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアルハイスロングストレートドリル三菱マテリアル(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
鉄骨用テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)鉄骨用テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(3件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
テーパーシャンクドリル イシハシ精工テーパーシャンクドリルイシハシ精工
19,980税込21,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質高速度鋼
ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
5,398税込5,938特価
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
テーパードリル 三菱マテリアルテーパードリル三菱マテリアル
38,980税込42,878
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です。
用途汎用・一般加工
KMC2テーパドリル 三菱マテリアルKMC2テーパドリル三菱マテリアル
58,980税込64,878
1本
当日出荷から翌日出荷
難削材の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアルハイスロングテーパドリル三菱マテリアル
9,998税込10,998特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
ロングテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)ロングテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)
17,980税込19,778特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
もっとも広い用途で使用されるロングドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコート
突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質コバルトハイス
テーパシャンクドリル 岡崎精工テーパシャンクドリル岡崎精工
26,980税込29,678
1本
当日出荷から93日以内出荷
シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ
テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
19,980税込21,978
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアルロングストレートドリル(LSD)三菱マテリアル
8,998税込9,898
1本
当日出荷
深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアルロングストレートドリル(LSD)三菱マテリアル(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
錐丸テーパードリル THECUT錐丸テーパードリルTHECUT(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
高品質で低価格 THE CUTシリーズに汎用テーパードリル新発売 お客様に魅力的な価格設定を実現
材質ハイス先端角(°)118表面処理ノンコート直径許容差h8加工内容穴加工
テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクドリル(HSS)理研製鋼
38,980税込42,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアルロングストレートドリル(LSD)三菱マテリアル(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から翌日出荷
深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
KMC2テーパードリル 三菱マテリアルKMC2テーパードリル三菱マテリアル
29,980税込32,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
8,698税込9,568
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアルロングストレートドリル(LSD)三菱マテリアル
9,198税込10,118
1本
翌日出荷
深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
コバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼コバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
57,980税込63,778
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
テーパーシャンクドリル 岡崎精工テーパーシャンクドリル岡崎精工
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ホモ処理
突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
6,498税込7,148特価
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
大径ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼大径ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
19,980税込21,978
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
MCガンドリル タンガロイMCガンドリルタンガロイ
50,980税込56,078特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質G2F
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ハイス
Gテーパシャンク スタンダードドリル 三菱マテリアルGテーパシャンク スタンダードドリル三菱マテリアル(2件のレビュー)
75,980税込83,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
26,980税込29,678
1本
当日出荷から翌日出荷
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアルロングストレートドリル(LSD)三菱マテリアル
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌日出荷
深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
深穴ロングテーパドリル K-WTL 三菱マテリアル深穴ロングテーパドリル K-WTL三菱マテリアル
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
深穴加工に最適です。K-WTSよりも深い穴の加工に最適です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
コーティングコバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]コーティングコバルトプロタイプドリル宇都宮製作所[切削工具]
54,890税込60,379
1本
翌々日出荷
ハイスドリルで15Dまでの超深穴加工を実現!アルミナ系コーティングで耐熱性・耐摩耗性向上!ステップフィード不要で15Dの深穴加工が可能となります。
用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/銅材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理AlCrNねじれ角(°)40
コバルトプロタイプエキストラロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]コバルトプロタイプエキストラロングドリル宇都宮製作所[切削工具]
5,698税込6,268
1本
当日出荷から3日以内出荷
特殊な溝形状と高剛性設計により、浅穴加工、8~10Dの深穴加工をステップ無しで加工出来ます。
用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
マシニングセンター用ガンドリル ボーテックマシニングセンター用ガンドリルボーテック
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
9,798税込10,778
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 AGPLSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGPLSDNACHI(不二越)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO
スラスタードリル TDXL OSG(オーエスジー)スラスタードリル TDXLOSG(オーエスジー)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス表面処理WXLコーティングシャンク形状ストレートシャンク関連資料技術情報はこちら(75MB)
腰痛防止楽ちんバー(Φ10シャンクナイスマイティ用) TRUSCO腰痛防止楽ちんバー(Φ10シャンクナイスマイティ用)TRUSCO
5,998税込6,598
1本
当日出荷
350mm用、550mm用に延長。止めネジ不要!ワンタッチ。スキ間・段差の穴あけに。
シャンク径(Φmm)12材質S55C(炭素鋼)適応Φ10シャンクナイスマイティ用

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル