絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(6)
  • 1.19(7)
  • 1.2(12)
  • 1.25(9)
  • 1.3(13)
  • 1.32(5)
  • 2.7(7)
  • 2.8(5)
  • 2.9(4)
  • 3(8)
  • 3.03(5)
  • 3.05(8)
  • 3.1(30)
  • 3.15(7)
  • 3.17(11)
  • 3.2(37)
  • 3.25(9)
  • 3.26(9)
  • 3.3(35)
  • 3.35(6)
シャンク径(Φmm)
  • 1.2(2)
  • 1.3(2)
  • 3(10)
  • 3.048(3)
  • 3.05(2)
  • 3.1(16)
  • 3.10(2)
  • 3.15(2)
  • 3.175(3)
  • 3.2(18)
  • 3.20(2)
  • 3.25(2)
  • 3.264(3)
  • 3.3(18)
  • 3.30(2)
  • 3.35(2)
  • 4(3)
  • 6(20)
  • 6.35(26)
  • 8(6)
全長(mm)
  • 65
  • 40(137)
  • 50(139)
  • 52(127)
  • 61(119)
  • 70(186)
  • 75(169)
  • 80(169)
  • 86(131)
  • 89(126)
  • 90(117)
  • 95(152)
  • 100(205)
  • 102(119)
  • 117(120)
  • 125(153)
  • 133(135)
  • 150(158)
  • 200(129)
  • 250(130)
材質
  • コバルトハイス(47)
  • ハイス(88)
  • バナジウムハイス(3)
  • 粉末ハイス(4)
  • 超硬合金(3)
  • 鋼(1)
シャンク形状
  • その他(1)
  • エンドミルシャンク(11)
  • ストレートシャンク(22)
  • 六角軸(1)
溝長(mm)
  • 2(1)
  • 11.2(1)
  • 12.1(1)
  • 13(5)
  • 14(1)
  • 15(7)
  • 17(1)
  • 18.4(1)
  • 19.8(1)
  • 20(2)
  • 23(2)
  • 25(11)
  • 26(3)
  • 27(2)
  • 29(4)
  • 30(2)
  • 33(9)
  • 36(49)
  • 38(4)
  • 41(14)
2・11.2・12.1・13・14・15・17・18.4・19.8・20・23・25・26・27・29・30・33・36・38・41・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • DLCコーティング(3)
  • PVDコーティング(1)
  • その他(9)
  • アルミナ系コーティング(2)
  • チタン系コーティング(28)
  • ノンコーティング(11)
  • ホモ処理(7)
  • 窒化処理(1)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・窒化処理
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • グーリング(37)
  • エスコ(24)
  • NACHI(不二越)(13)
  • EFFORT(エホート)(7)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • イワタツール(4)
  • FKD(フクダ精工)(4)
  • ワルター(4)
  • ノガ(3)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • 京セラ(2)
  • TRUSCO(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • RELIEF(2)
  • 理研製鋼(2)
  • ウォーターミルズ(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • アークランドサカモト(1)
  • アックスブレーン(1)
モノタロウ・グーリング・エスコ・NACHI(不二越)・EFFORT(エホート)・OSG(オーエスジー)・イワタツール・FKD(フクダ精工)・ワルター・ノガ・EIKO(栄工舎)・京セラ・TRUSCO・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・RELIEF・理研製鋼・ウォーターミルズ・住友電工ハードメタル・アークランドサカモト・アックスブレーン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
143件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートドリル モノタロウ

    ストレートドリル

    モノタロウ(74件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1本
    当日出荷
    最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
    用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • コバルトストレートドリル ステンレス用 モノタロウ

    コバルトストレートドリル ステンレス用

    モノタロウ(78件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1本
    当日出荷
    ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
    用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートドリル パック モノタロウ

    ストレートドリル パック

    モノタロウ(42件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1パック(10本)
    当日出荷
    最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
    用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • 六角軸ショートドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸ショートドリル TiNコート

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個ほか
    当日出荷
    ショートタイプでブレにくく、より安定した加工ができます。 六角軸で幅広い電動工具に使用可能です。
    用途鉄、アルミ等の穴あけ材質HSS表面処理TiNコーティング適合被削材種鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材六角軸対辺(mm)6.35
  • 六角軸ショートドリル(チタンコーティング) RELIEF

    六角軸ショートドリル(チタンコーティング)

    RELIEF(98件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1本ほか
    当日出荷
    特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
    用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
  • Gスタンダードドリル NACHI(不二越)

    Gスタンダードドリル

    NACHI(不二越)(22件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR

    OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
  • Gショートドリル NACHI(不二越)

    Gショートドリル

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • 13本組ドリル刃セット trad

    13本組ドリル刃セット

    trad(22件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1セット(13本)
    当日出荷
    シンニング加工(3.0mm以上)によりガッチリくい込み切れ味抜群!
    用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤セット内容Φ1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5mm材質HSS鋼全長(mm)1.5=40、2.0=50、2.5=55、3.0=60、3.2=65、3.5=70、4.0=75、4.5=80、4.8=87、5.0=88、5.5=95、6.0=95、6.5=100軸の形状丸軸仕上ポリッシング仕上
  • EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR

    OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • 六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組 NACHI(不二越)

    六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組

    NACHI(不二越)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(3本)
    当日出荷から4日以内出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。
    用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数3本
  • 六角軸鉄工ドリルSwift Precision NACHI(不二越)

    六角軸鉄工ドリルSwift Precision

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。
    用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数1本
  • EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • ストレートドリル グーリング

    ストレートドリル

    グーリング(5件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1箱(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
    用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質スウェーデン鋼加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
  • 六角軸コバルトドリル六式 ユニーズ

    六角軸コバルトドリル六式

    ユニーズ(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    削り出し一体型加工でドリルが外れる心配なし。さらに芯ブレ折れを軽減。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。最高級コバルトハイス使用。
    用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)六角軸6.35
  • 六角シャンクステップドリル トップ工業

    六角シャンクステップドリル

    トップ工業(4件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本
    当日出荷
    1本のドリルで、いろいろなサイズの穴あけができます。六角シャンクだから、電動ドリルにワンタッチ取付け。抜け防止ストッパー付 作業の安全と能率アップに。コバルトハイスの3倍も寿命の長いG(チタンコーティング)タイプなら、安定した連続作業ができます。
    用途穴あけ、面取り同時加工に。穴の拡大に、長穴加工に。パイプ等曲面の穴あけに被削材鉄板(2mm程度)、ステンレス板(1.0mm程度)、プラスチック、木材など。
  • VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー)

    VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
  • ステンレス用コバルトドリル TRUSCO

    ステンレス用コバルトドリル

    TRUSCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(10本)
    当日出荷
    先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。ステンレス鋼を含む、幅広い被削材に対応可能です。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)135
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    ¥690税込¥759
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
  • AGパワーロングドリル NACHI(不二越)

    AGパワーロングドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
  • コバルトストレートドリル グーリング

    コバルトストレートドリル

    グーリング(2件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
  • ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR OSG(オーエスジー)

    ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
    材質高バナジウムハイス(HSSE)タイプレギュラ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
  • ドリル ターボマックス HSS IRWIN

    ドリル ターボマックス HSS

    IRWIN
    ¥389税込¥428
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄板、ステンレス、木材やプラスチックへの穴あけに優れている。 鉄板だけでは無く、ステンレス、木材やプラスチックへの穴あけにおいて優れた性能を持っています。 DIN規格に基づいたハイス鋼により製造されたドリルは優れた性能と寿命を達成し高い評価を得ています。 自動センタリング機能によりセンターポンチを使う必要がありません。
    材質HSSシャンク形状ストレートシャンク
  • ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル レギュラ ホモ処理

    グーリング
    ¥439~税込¥483~
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
  • ショートタイプ下穴錐セット GREAT TOOL

    ショートタイプ下穴錐セット

    GREAT TOOL
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(6本)
    当日出荷
    ショートタイプだから芯ブレ少なく折れにくい。テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群。
    用途木材、合成樹脂の下穴セット内容ショートタイプ六角軸HSS鋼チタンコーティング下穴錐2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0mm材質HSS鋼全長(mm)65溝長(mm)25シャンク径(Φmm)6.35ドリル径(Φmm)2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0
  • ハイスストレートドリル レギュラー タイプN グーリング

    ハイスストレートドリル レギュラー タイプN

    グーリング
    ¥549税込¥604
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
  • 汎用ストレートドリル V-SDR OSG(オーエスジー)

    汎用ストレートドリル V-SDR

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理Vコーティングドリルのシンニング形状X形シンニングねじれ角(°)28~38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応 ワルター

    ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応

    ワルター
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    9日以内出荷
    汎用HSSドリルです。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイスストレートドリル TRUSCO

    ハイスストレートドリル

    TRUSCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(10本)
    当日出荷
    先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。汎用的なドリルで、幅広い被削材にご使用いただけます。
    用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118
  • 1.5mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ

    1.5mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)

    エスコ
    ¥780税込¥858
    1パック
    当日出荷
    用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)65刃先径(Φmm)1.5有効長(mm)15六角シャンク径(Φmm)6.35
  • タイテックス HSSドリル Perform ワルター

    タイテックス HSSドリル Perform

    ワルター
    ¥439~税込¥483~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    さまざまな被削材に使用可能です エマルション、オイル、MQLで使用可能です
    用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材に。材質高速度鋼(HSS)表面処理TiNポイントコーティング
  • 8.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) エスコ

    8.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)

    エスコ
    ¥1,330税込¥1,463
    1本
    当日出荷
    用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)8全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 鉄工用ドリル アークランドサカモト

    鉄工用ドリル

    アークランドサカモト
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。
    用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
  • AGパワードリル NACHI(不二越)

    AGパワードリル

    NACHI(不二越)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス
  • 六角軸ステン用ドリル SwiftPrecision NACHI(不二越)

    六角軸ステン用ドリル SwiftPrecision

    NACHI(不二越)
    ¥779~税込¥857~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    心厚を小さくしてスラスト抵抗を低減し、喰いつき性を向上。シンニング心厚を小さくし過ぎず最適化することで、刃先強度と加工スピードを両立。刃先形状の最適化により、加工時間短縮と長寿命を両立。加工時間が短く、ハンマリング回数が少ないためバッテリーの持ちが良い。充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱可能。
    用途ステンレス・鉄・銅・木材・プラスチックなどの穴あけに。材質HSS-Coタイプステンレス用推奨回転数(min-1[r.p.m])2100以下シャンク形状6.35mm(六角軸)入数1本
  • 3枚刃汎用ミディアムエンドミル 三菱マテリアル

    3枚刃汎用ミディアムエンドミル

    三菱マテリアル
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。
    用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質コバルトハイス刃数3枚刃ねじれ角(°)30
  • ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル レギュラ ホモ処理

    グーリング
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。
    用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
  • ハイスドリル レギュラ TiNコート グーリング

    ハイスドリル レギュラ TiNコート

    グーリング
    ¥799~税込¥879~
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    一般穴あけ用のコーティング付き汎用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
  • 3Sストレートシャンクドリル S型(皿子ねじ用) SSM FKD(フクダ精工)

    3Sストレートシャンクドリル S型(皿子ねじ用) SSM

    FKD(フクダ精工)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    皿子ねじのねじ穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)
    材質SKH51
  • 3Sストレートシャンクドリル R型(六角穴付ボルト用) SRM FKD(フクダ精工)

    3Sストレートシャンクドリル R型(六角穴付ボルト用) SRM

    FKD(フクダ精工)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    翌々日出荷
    六角穴付ボルト(キャップボルト)のボルト穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)
    材質SKH51

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル