絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.5(3)
  • 2.6(3)
  • 2.8(6)
  • 3(4)
  • 3.1(7)
  • 3.2(7)
  • 3.3(9)
  • 4(4)
  • 4.26(3)
  • 4.3(14)
  • 4.33(3)
  • 4.34(3)
  • 4.35(6)
  • 4.36(3)
  • 4.37(3)
  • 4.4(11)
  • 4.5(13)
  • 4.6(12)
  • 4.65(6)
  • 4.7(12)
シャンク径(Φmm)
  • 2.6(1)
  • 2.7(1)
  • 2.8(2)
  • 2.9(1)
  • 3(4)
  • 4(12)
  • 4.3(1)
  • 4.4(1)
  • 4.5(1)
  • 4.6(1)
  • 4.7(2)
  • 4.8(1)
  • 4.9(1)
  • 5(1)
  • 6(19)
  • 6.35(4)
  • 6.5(1)
  • 8(1)
  • 10(5)
全長(mm)
  • 68
  • 40(137)
  • 46(115)
  • 50(139)
  • 61(120)
  • 65(140)
  • 70(187)
  • 75(167)
  • 80(168)
  • 86(133)
  • 89(128)
  • 90(117)
  • 95(156)
  • 100(202)
  • 102(123)
  • 117(123)
  • 125(154)
  • 133(139)
  • 150(158)
  • 200(129)
  • 250(130)
材質
  • その他(1)
  • コバルトハイス(6)
  • ハイス(35)
  • バナジウムハイス(4)
  • 粉末ハイス(21)
  • 超硬合金(4)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(18)
  • ストレートシャンク(9)
  • 六角軸(1)
溝長(mm)
  • 2(1)
  • 5.2(4)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17.5(3)
  • 18(2)
  • 20(1)
  • 23(1)
  • 24(18)
  • 26(1)
  • 29(2)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 36(12)
  • 38(1)
  • 40(4)
2・5.2・15・16・17.5・18・20・23・24・26・29・32・35・36・38・40
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • その他(14)
  • アルミナ系コーティング(2)
  • チタン系コーティング(17)
  • ノンコーティング(5)
  • ホモ処理(3)
DLCコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • GREAT TOOL(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
  • NACHI(不二越)(7)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • trad(1)
  • TZ(2)
  • アックスブレーン(1)
  • アークランドサカモト(1)
  • イワタツール(4)
  • グーリング(4)
  • ケナメタル(2)
  • タンガロイ(2)
  • ビックツール(1)
  • ミツトモ(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • 大西工業(1)
  • 大見工業(1)
モノタロウ・FKD(フクダ精工)・GREAT TOOL・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・trad・TZ・アックスブレーン・アークランドサカモト・イワタツール・グーリング・ケナメタル・タンガロイ・ビックツール・ミツトモ・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・大西工業・大見工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
55件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートドリル モノタロウ

    ストレートドリル

    モノタロウ(74件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1本
    当日出荷
    最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
    用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • コバルトストレートドリル ステンレス用 モノタロウ

    コバルトストレートドリル ステンレス用

    モノタロウ(78件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1本
    当日出荷
    ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
    用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートドリル パック モノタロウ

    ストレートドリル パック

    モノタロウ(42件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1パック(10本)
    当日出荷
    最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
    用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • 鉄工用ドリル刃 GREAT TOOL

    鉄工用ドリル刃

    GREAT TOOL(18件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1本
    当日出荷
    クロスシンニング加工で喰いつきが良く、穴あけがスムーズ。DIY等に。
    用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。材質HSS鋼シャンク径(Φmm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR

    OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(16件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • 鉄工用六角軸ドリルショート NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリルショート

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
  • 6角軸ショートチタンドリル trad

    6角軸ショートチタンドリル

    trad(49件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。
    用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂などの穴あけに仕様鉄工・木工用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45Cシャンク径(mm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
  • EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR

    OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS OSG(オーエスジー)

    ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
    材質高バナジウムハイスタイプスタブ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
  • SG-ESRドリル NACHI(不二越)

    SG-ESRドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
    材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
  • ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGESS

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • 薄板用プレートパルドリル 三菱マテリアル

    薄板用プレートパルドリル

    三菱マテリアル(7件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊刃立て形状により、バリがでません。
    材質ハイス被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金シャンク形状ストレートシャンク
  • No.20 6角軸鉄工用ドリル 大西工業

    No.20 6角軸鉄工用ドリル

    大西工業(4件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。(2mm以上)。六角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
    用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー)

    VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
  • VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー)

    VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
  • ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR OSG(オーエスジー)

    ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
    材質高バナジウムハイス(HSSE)タイプレギュラ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
  • スパイラルタケノコドリル 大見工業

    スパイラルタケノコドリル

    大見工業(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷
    独自開発のスパイラル刃形状でスクイ角度を従来のストレート刃に比べ大幅に増やすことにより、刃寿命と切れ味が格段に向上しました。本体材質はHSCO鋼(コバルトハイス)を採用しました。HSS鋼に比べ耐磨耗性・耐熱性にたいへん優れています。シャンク部は自社焼入れ技術により、たいへん丈夫になっており充電ドリル・電気ドリル兼用できます。先端はシンニング加工にてポンチ不要です。1本でいろいろなサイズの穴あけ、穴拡大、面取りができます。
    有効切削能力(mm)鉄板・アルミ:2厚程度ステンレス:1厚木材・樹脂:3.5~4厚段幅(mm)4
  • 機械加工用 月光ドリル ビックツール

    機械加工用 月光ドリル

    ビックツール(2件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質粉末ハイス鋼有効加工深さ3D(刃径X3D)
  • 鉄工用ドリル アークランドサカモト

    鉄工用ドリル

    アークランドサカモト
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。
    用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
  • ドリル HS S柄 MCD NACHI(不二越)

    ドリル HS S柄 MCD

    NACHI(不二越)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理ノンコート
  • EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR FKD(フクダ精工)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR

    FKD(フクダ精工)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
  • スーパーマルチドリル HGS型 3D 住友電工ハードメタル

    スーパーマルチドリル HGS型 3D

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質ACX70コーティングDEXコート
  • 高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500 グーリング

    高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500

    グーリング
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
    用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
  • 高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500 グーリング

    高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500

    グーリング
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
    用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
  • ハイスドリル レギュラ FIREコート グーリング

    ハイスドリル レギュラ FIREコート

    グーリング
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した難削材加工用に最適なドリルです。
    用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用その他GT 500材質粉末ハイス表面処理FIREコートねじれ角(°)130
  • ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート グーリング

    ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート

    グーリング
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    翌々日出荷
    一般鋼から非鉄、鋳鉄、ステンレス鋼まで対応可能な汎用性の高いコーティング付きドリルです。
    用途一般鋼、非鉄、鋳鉄、ステンレス用その他GU 500トラスコ品番232-7666材質HSCO全長(mm)68溝長(mm)24シャンク径(Φmm)6シャンク長(mm)36刃径(Φmm)4.6表面処理TiNコートねじれ角(°)118
  • EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 3.3 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 3.3

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥1,188税込¥1,307
    1本
    3日以内出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)68直径(Φmm)3.3溝長(mm)36先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 4.7 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 4.7

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥1,488税込¥1,637
    1本
    3日以内出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)68直径(Φmm)4.7溝長(mm)24先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)6
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 4.6 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 4.6

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥1,488税込¥1,637
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)68直径(Φmm)4.6溝長(mm)24先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)6
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 4.4 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 4.4

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    3日以内出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)68直径(Φmm)4.4溝長(mm)24先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)6
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 4.3 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 4.3

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)68直径(Φmm)4.3溝長(mm)24先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)6
  • EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 3.2 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 3.2

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥1,188税込¥1,307
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)68直径(Φmm)3.2溝長(mm)36先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
  • EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 3.1 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 3.1

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥1,188税込¥1,307
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)68直径(Φmm)3.1溝長(mm)36先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 4.5 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 4.5

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    3日以内出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)68直径(Φmm)4.5溝長(mm)24先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)6
  • EMCスーパードリル(スタブ) EMCS FKD(フクダ精工)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS

    FKD(フクダ精工)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
  • TZ-レギュラドリル TZ

    TZ-レギュラドリル

    TZ
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    7日以内出荷
    刃先は2レーキ+X型シンニング!ハイスドリル最高峰の長寿命! 安定・高精度加工!幅広い被削材材に安定加工を実現!
    材質高級粉末ハイス表面処理SGコーディングシャンク形状エンドミルシャンク

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル