絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.1(1)
  • 0.11(1)
  • 0.12(1)
  • 0.13(1)
  • 0.14(1)
  • 0.15(1)
  • 0.16(1)
  • 0.17(1)
  • 0.18(1)
  • 0.19(1)
  • 0.2(1)
  • 0.4(1)
  • 0.8(1)
  • 0.81(1)
  • 1.5(1)
  • 9(2)
  • 10.5(2)
  • 12(2)
  • 15(1)
シャンク径(Φmm)
  • 0.2(1)
  • 1(1)
  • 2.8(1)
  • 3(3)
  • 6.35(7)
  • 10(1)
全長(mm)
  • 18.6(1)
  • 19(1)
  • 38(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 65(1)
  • 68(1)
材質
  • その他(1)
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(9)
  • 超硬合金(1)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(1)
  • ストレートシャンク(1)
溝長(mm)
  • 2
  • 12(137)
  • 14(130)
  • 16(158)
  • 18(200)
  • 20(217)
  • 22(169)
  • 24(150)
  • 30(171)
  • 33(167)
  • 35(143)
  • 36(132)
  • 39(147)
  • 40(137)
  • 43(176)
  • 45(139)
  • 47(155)
  • 75(223)
  • 87(152)
  • 100(189)
  • 150(152)
表面処理
  • PVDコーティング(1)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • ノンコーティング(2)
PVDコーティング・アルミナ系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • エスコ(6)
  • NACHI(不二越)(2)
  • グーリング(1)
  • GREAT TOOL(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • ユニカ(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
エスコ・NACHI(不二越)・グーリング・GREAT TOOL・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ユニカ・EIKO(栄工舎)・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄工用ドリル刃 GREAT TOOL

    鉄工用ドリル刃

    GREAT TOOL(18件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    クロスシンニング加工で喰いつきが良く、穴あけがスムーズ。DIY等に。
    用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。材質HSS鋼シャンク径(Φmm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
  • 超硬小径ドリル  アルミナコート グーリング

    超硬小径ドリル アルミナコート

    グーリング
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。 アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。 シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。 超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。全長(mm)38表面処理アルミナコート加工深さ有効深さ/4D(刃径×4倍)シャンク径(mm)3
  • テーパーピンドリル(ストレートシャンク) EIKO(栄工舎)

    テーパーピンドリル(ストレートシャンク)

    EIKO(栄工舎)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1/50テーパー、右刃・右ネジレ
    用途テーパーピン穴用ドリル材質コバルトハイス刃数2枚刃
  • ドリル HS S柄 COSDML NACHI(不二越)

    ドリル HS S柄 COSDML

    NACHI(不二越)
    46,980税込51,678
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク
  • マイクロロングドリル 住友電工ハードメタル

    マイクロロングドリル

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。
    用途ガイド穴用。仕様Pilot材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)145表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3加工穴深さ(L/D)2DFIG1
  • デッキビットDKB ユニカ

    デッキビットDKB

    ユニカ
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    インサートアンカーのデッキプレート下穴あけに最適です。チタンコーティングと先端シンニングで長寿命と抜群の切れ味を実現しています。安全ストッパー付で貫通時の突き抜けを防止します。
    用途被削材:デッキプレート、薄鉄板(2mm以下)、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板(2mm以下)、等。トラスコ品番749-2120材質刃部全体をチタンコーティング。有効長(mm)2シャンク径(mm)10刃径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.0x3.5mm 鉄工用皿錐(六角軸) エスコ

    12.0x3.5mm 鉄工用皿錐(六角軸)

    エスコ
    4,250税込4,675
    1本
    翌日出荷
    用途鉄工適合インパクト材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)12×3.5有効長(mm)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109最小径(Φmm)3.5最大径(Φmm)12
  • 10.5x3.5mm 鉄工用皿錐(六角軸) エスコ

    10.5x3.5mm 鉄工用皿錐(六角軸)

    エスコ
    4,150税込4,565
    1本
    翌日出荷
    用途鉄工適合インパクト材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)10.5×3.5有効長(mm)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109最小径(Φmm)3.5最大径(Φmm)10.5
  • 9.0x3.5mm 鉄工用皿錐(六角軸) エスコ

    9.0x3.5mm 鉄工用皿錐(六角軸)

    エスコ
    3,980税込4,378
    1本
    翌日出荷
    用途鉄工適合インパクト材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)9×3.5有効長(mm)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×98最小径(Φmm)3.5最大径(Φmm)9
  • 12.0x3.5mm 木工用皿錐(六角軸) エスコ

    12.0x3.5mm 木工用皿錐(六角軸)

    エスコ
    2,700税込2,970
    1本
    翌日出荷
    用途木工適合インパクト材質ハイス鋼/特殊鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)12×3.5有効長(mm)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109最小径(Φmm)3.5最大径(Φmm)12
  • 10.5x3.5mm 木工用皿錐(六角軸) エスコ

    10.5x3.5mm 木工用皿錐(六角軸)

    エスコ
    2,670税込2,937
    1本
    翌日出荷
    用途木工適合インパクト材質ハイス鋼/特殊鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)10.5×3.5有効長(mm)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109最小径(Φmm)3.5最大径(Φmm)10.5
  • 9.0x3.5mm 木工用皿錐(六角軸) エスコ

    9.0x3.5mm 木工用皿錐(六角軸)

    エスコ
    2,620税込2,882
    1本
    翌日出荷
    用途木工適合インパクト材質ハイス鋼/特殊鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)9×3.5有効長(mm)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×98最小径(Φmm)3.5最大径(Φmm)9
  • ドリル HS S柄 COSD NACHI(不二越)

    ドリル HS S柄 COSD

    NACHI(不二越)
    11,980税込13,178
    1箱(10本)ほか
    5日以内出荷
    材質HSS-CO
  • マイクロステップボーラーH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    マイクロステップボーラーH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コートATH工具材料超硬

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル