絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル(29)
  • NACHI(不二越)(24)
  • グーリング(9)
  • 理研製鋼(8)
  • 岡崎精工(2)
  • 宇都宮製作所[切削工具](2)
  • イシハシ精工(1)
  • イスカル(1)
  • ケナメタル(1)
  • ワルター(1)
  • タイテックス(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5.5(9)
  • 6.8(11)
  • 7(12)
  • 7.5(14)
  • 8(9)
  • 10(15)
  • 10.1(10)
  • 10.2(10)
  • 10.3(10)
  • 10.4(10)
  • 10.5(13)
  • 10.6(10)
  • 10.7(11)
  • 10.8(11)
  • 10.9(9)
  • 11(23)
  • 11.5(23)
  • 12(14)
  • 12.5(13)
  • 13(12)
シャンク径(Φmm)
  • 6.8(6)
  • 6.9(5)
  • 7(5)
  • 7.2(6)
  • 10(7)
  • 10.1(5)
  • 10.2(5)
  • 10.3(5)
  • 10.4(5)
  • 10.5(7)
  • 10.6(5)
  • 10.7(6)
  • 11(9)
  • 11.5(8)
  • 12(5)
  • 13(5)
  • MT1(10)
  • MT2(19)
  • MT3(15)
  • MT5(8)
全長(mm)
  • 300(1)
  • 350(2)
  • 360(1)
  • 365(4)
  • 370(5)
  • 375(5)
  • 398(2)
  • 400(44)
  • 425(1)
  • 430(9)
  • 437(1)
  • 450(4)
  • 500(5)
  • 600(1)
材質
  • コバルトハイス(16)
  • ハイス(68)
  • 超硬合金(1)
シャンク形状
  • ストレートシャンク(20)
  • テーパシャンク(4)
ストレートシャンク・テーパシャンク
溝長(mm)
  • 250
  • 12(134)
  • 14(130)
  • 16(157)
  • 18(198)
  • 20(216)
  • 22(171)
  • 24(152)
  • 30(171)
  • 33(166)
  • 35(146)
  • 39(149)
  • 40(139)
  • 43(173)
  • 45(142)
  • 47(152)
  • 57(127)
  • 75(231)
  • 87(152)
  • 100(203)
  • 150(157)
表面処理
  • その他(5)
  • チタン系コーティング(10)
  • ノンコーティング(16)
  • ホモ処理(8)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)ストレートロングドリル(LSD)NACHI(不二越)(48件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
86,980税込95,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアルハイスロングストレートドリル三菱マテリアル(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
98,980税込108,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
テーパーシャンクドリル イシハシ精工テーパーシャンクドリルイシハシ精工
56,980税込62,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質高速度鋼
ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
7,598税込8,358特価
1本
当日出荷から92日以内出荷
材質ハイス
テーパードリル 三菱マテリアルテーパードリル三菱マテリアル
99,980税込109,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です。
用途汎用・一般加工
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
テーパシャンクドリル 岡崎精工テーパシャンクドリル岡崎精工
68,980税込75,878
1本
当日出荷から93日以内出荷
シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ
突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から101日以内出荷
材質コバルトハイス
ロングテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)ロングテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)
2,798税込3,078特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
もっとも広い用途で使用されるロングドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコート
テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
21,980税込24,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ハイス
テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクドリル(HSS)理研製鋼
99,980税込109,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
KMC2テーパードリル 三菱マテリアルKMC2テーパードリル三菱マテリアル
76,980税込84,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアルハイスロングテーパドリル三菱マテリアル
9,998税込10,998特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
テーパーシャンクドリル 岡崎精工テーパーシャンクドリル岡崎精工
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ホモ処理
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
24,980税込27,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ハイス
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
29,980税込32,978
1本
翌日出荷
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリングハイスドリル レギュラ ホモ処理グーリング
199,800税込219,780
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
コバルトプロタイプエキストラロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]コバルトプロタイプエキストラロングドリル宇都宮製作所[切削工具]
7,998税込8,798
1本
当日出荷から3日以内出荷
特殊な溝形状と高剛性設計により、浅穴加工、8~10Dの深穴加工をステップ無しで加工出来ます。
用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から62日以内出荷
材質ハイス
大径ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼大径ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイス
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ハイス
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 AGPLSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGPLSDNACHI(不二越)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
36,980税込40,678
1本
当日出荷
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
28,980税込31,878
1本
翌日出荷
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニングシャンク径MT2
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
26,980税込29,678
1本
翌日出荷
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニングシャンク径MT2
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
24,980税込27,478
1本
翌日出荷
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニングシャンク径MT1
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 特長2 ダークマージングーリング
25,980税込28,578
1本
20日以内出荷
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 特長3 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 特長3 ダークマージングーリング
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用(特長3)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 特長2 ダークマージングーリング
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージン
アルミ深穴加工ドリル 特長3 グーリングアルミ深穴加工ドリル 特長3グーリング
9,998税込10,998
1本
20日以内出荷
アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長3)ロングドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSS先端角(°)130
アルミ深穴加工ドリル 特長2 グーリングアルミ深穴加工ドリル 特長2グーリング
18,980税込20,878
1本
20日以内出荷
アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長2)ロングドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSS先端角(°)130
ハイスドリル 特長3 ホモ処理 グーリングハイスドリル 特長3 ホモ処理グーリング
10,980税込12,078
1本
20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用(特長3)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル 特長2 ホモ処理 グーリングハイスドリル 特長2 ホモ処理グーリング
28,980税込31,878
1本
20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用型(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ハイスドリル 特長2 ホモ処理 グーリングハイスドリル 特長2 ホモ処理グーリング
21,980税込24,178
1本
20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
HSS深穴用エクストラロングドリル テーパーシャンク タイテックスHSS深穴用エクストラロングドリル テーパーシャンクタイテックス
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷
高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。
用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。RoHS指令(10物質対応)対応

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル