絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.3(6)
  • 2.6(6)
  • 2.7(7)
  • 4.76(11)
  • 4.8(21)
  • 4.85(12)
  • 4.9(20)
  • 4.95(10)
  • 4.98(7)
  • 5(27)
  • 5.05(9)
  • 5.06(6)
  • 5.1(24)
  • 5.11(7)
  • 5.15(8)
  • 5.16(8)
  • 5.2(24)
  • 5.22(6)
  • 5.25(11)
  • 5.3(22)
シャンク径(Φmm)
  • 1.6(1)
  • 1.8(1)
  • 2(1)
  • 2.15(1)
  • 2.2(5)
  • 2.25(1)
  • 2.3(5)
  • 2.6(3)
  • 2.7(4)
  • 3(6)
  • 4.8(2)
  • 4.9(3)
  • 5(4)
  • 5.1(4)
  • 5.2(3)
  • 5.3(3)
  • 6(20)
  • 6.35(6)
  • 12(1)
  • MT1(2)
全長(mm)
  • 48(3)
  • 57(1)
  • 58(4)
  • 61(1)
  • 62(21)
  • 64(6)
  • 65(3)
  • 66(2)
  • 67(2)
  • 68(1)
  • 70(21)
  • 75(3)
  • 88(2)
  • 94(2)
  • 115(2)
  • 120(1)
  • 150(3)
  • 153(2)
  • 200(1)
  • 306(2)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • コバルトハイス(22)
  • ハイス(43)
  • バナジウムハイス(1)
  • 粉末ハイス(15)
  • 超硬合金(4)
  • 鋼(1)
シャンク形状
  • その他(1)
  • エンドミルシャンク(12)
  • ストレートシャンク(18)
  • テーパシャンク(2)
溝長(mm)
  • 26
  • 12(131)
  • 14(124)
  • 16(153)
  • 18(191)
  • 20(208)
  • 22(163)
  • 24(141)
  • 30(161)
  • 33(155)
  • 35(133)
  • 36(125)
  • 39(141)
  • 40(128)
  • 43(167)
  • 45(130)
  • 47(148)
  • 75(215)
  • 87(146)
  • 100(186)
  • 150(148)
表面処理
  • PVDコーティング(1)
  • その他(10)
  • アルミナ系コーティング(2)
  • チタン系コーティング(28)
  • ノンコーティング(4)
  • ホモ処理(1)
  • 窒化処理(2)
PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・窒化処理
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
  • NACHI(不二越)(11)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • RELIEF(1)
  • THECUT(2)
  • TZ(2)
  • グーリング(17)
  • タイテックス(2)
  • タンガロイ(3)
  • トップ工業(1)
  • ビックツール(1)
  • ワルター(2)
  • 三菱マテリアル(8)
  • 京セラ(4)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • 大西工業(1)
  • 理研製鋼(6)
モノタロウ・EIKO(栄工舎)・FKD(フクダ精工)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・RELIEF・THECUT・TZ・グーリング・タイテックス・タンガロイ・トップ工業・ビックツール・ワルター・三菱マテリアル・京セラ・住友電工ハードメタル・大西工業・理研製鋼・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
80件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸ショートドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸ショートドリル TiNコート

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個ほか
    当日出荷
    ショートタイプでブレにくく、より安定した加工ができます。 六角軸で幅広い電動工具に使用可能です。
    用途鉄、アルミ等の穴あけ材質HSS表面処理TiNコーティング適合被削材種鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材六角軸対辺(mm)6.35
  • 六角軸ショートドリル(チタンコーティング) RELIEF

    六角軸ショートドリル(チタンコーティング)

    RELIEF(98件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1本ほか
    当日出荷
    特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
    用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
  • ステンレス用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(13件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1本
    当日出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • すぱっとドリル NACHI(不二越)

    すぱっとドリル

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
    用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
  • No.26 6角軸ステンレス用ドリル 大西工業

    No.26 6角軸ステンレス用ドリル

    大西工業(13件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、ステンレス用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが出来ます。 コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)の使用により耐磨耗性が向上しています。 X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端に切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。 ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
    用途ステンレス・鉄工の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)材質コバルトハイスドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)

    コバルトストレートドリル I型

    NACHI(不二越)(24件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用パックドリル

    NACHI(不二越)(65件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
  • 六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル

    六角軸鉄工ドリル

    三菱マテリアル
    ¥329税込¥362
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。
    用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • G-ストレートドリル 三菱マテリアル

    G-ストレートドリル

    三菱マテリアル(11件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
    用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(16件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • 鉄工用六角軸ドリルショート NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリルショート

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
  • EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • Gショートドリル NACHI(不二越)

    Gショートドリル

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • バイオレットストレートドリル 三菱マテリアル

    バイオレットストレートドリル

    三菱マテリアル(5件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
    用途汎用・一般加工用
  • ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGESS

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • 薄板用プレートパルドリル 三菱マテリアル

    薄板用プレートパルドリル

    三菱マテリアル(7件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊刃立て形状により、バリがでません。
    材質ハイス被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金シャンク形状ストレートシャンク
  • 六角軸コバルトドリル六式 ユニーズ

    六角軸コバルトドリル六式

    ユニーズ(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    削り出し一体型加工でドリルが外れる心配なし。さらに芯ブレ折れを軽減。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。最高級コバルトハイス使用。
    用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)六角軸6.35
  • VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー)

    VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
  • 電動ドリル用六角シャンク薄板ドリル トップ工業

    電動ドリル用六角シャンク薄板ドリル

    トップ工業
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    刃先はローソク研ぎ形状のため、薄板でもバリが少ないです。 X形シンニング加工とアンクリア(マージンなし)で狙った位置に真円に近い穴あけができます。
    用途鉄板(3mm程度)・ステンレス板(2mm程度)・アルミ・プラスチック・木材等の穴あけに。材質ハイス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理

    グーリング
    ¥819~税込¥901~
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    一般の用途で使用される汎用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
  • バイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質コバルトハイスシャンク形状エンドミルシャンク
  • コバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼

    コバルトテーパシャンクドリル(HSCo)

    理研製鋼
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
  • 機械加工用 月光ドリル ビックツール

    機械加工用 月光ドリル

    ビックツール(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質粉末ハイス鋼有効加工深さ3D(刃径X3D)
  • 多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸PLUS THECUT

    多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸PLUS

    THECUT
    ¥689税込¥758
    1本
    3日以内出荷
    先端角130° (D≦1.9 125°)、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用で、位置決め良好!さらに軽い
    材質高級ハイス表面処理V2(TiCN)コーティングドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
  • バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル ミディアム

    三菱マテリアル
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
  • C面付エンドミル EIKO(栄工舎)

    C面付エンドミル

    EIKO(栄工舎)
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コーナーC面付 2枚刃
    用途C面付形状加工材質コバルトハイス外径公差(mm)0/-0.02
  • ロングシャンクストレートドリル 三菱マテリアル

    ロングシャンクストレートドリル

    三菱マテリアル
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • ドリル HS S柄 COSD 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル HS S柄 COSD

    斎藤ツヰストドリル製作所
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
  • 穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス ロングシャンク VP-LS-LDS OSG(オーエスジー)

    穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス ロングシャンク VP-LS-LDS

    OSG(オーエスジー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    先端角は90度で懐の深い部分への面取り加工に最適です。
    材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理Vコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)20適合被削材種低炭素鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(センタリング用~35HRC:◎・35~45HRC:〇、面取り用35~45HRC:◎)、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇シャンク形状ストレートシャンク先端角α(°)90先端角公差(°)90±1
  • 弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm グーリング

    弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm

    グーリング
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
    用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
  • 多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸 THECUT

    多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸

    THECUT
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    XRシンニングと先端角130°採用により、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用でも位置決め良好!軽い
    材質高級ハイス先端角(°)130ドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
  • AGパワーセミロングドリル NACHI(不二越)

    AGパワーセミロングドリル

    NACHI(不二越)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。 ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。
    材質コバルトハイス表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • ドリル HS S柄 MCD NACHI(不二越)

    ドリル HS S柄 MCD

    NACHI(不二越)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理ノンコート
  • 高精度バイオレットドリル 三菱マテリアル

    高精度バイオレットドリル

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高級高合金HSS
  • EXゴールドドリル 一般加工用 ロングシャンク スタブ形 EX-LS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 ロングシャンク スタブ形 EX-LS-GDS

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    リーチの要する横形の機械や、壁、治具類に近接した部分の加工に適します。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co公差h8精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • マイクロロングドリル 住友電工ハードメタル

    マイクロロングドリル

    住友電工ハードメタル
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。
    用途深穴用。材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)135表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3FIG2
  • エクステンションドリル 窒化処理 グーリング

    エクステンションドリル 窒化処理

    グーリング
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1箱(10本)
    20日以内出荷
    全長6インチ(約150mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。
    用途航空機用。一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)135表面処理窒化処理
  • エクステンションドリル グーリング

    エクステンションドリル

    グーリング
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1箱(10本)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    全長12インチ(約300mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。
    用途航空機用。一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)118

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル