絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.35(4)
  • 1.4(11)
  • 1.45(6)
  • 1.5(12)
  • 3(6)
  • 3.2(6)
  • 3.3(40)
  • 3.35(8)
  • 3.4(44)
  • 3.45(7)
  • 3.5(40)
  • 5.2(7)
  • 5.5(10)
  • 10.8(5)
  • 10.9(4)
  • 11(5)
  • 11.5(5)
  • 11.8(4)
  • 19.05(7)
  • 20(4)
シャンク径(Φmm)
  • 1.4(2)
  • 1.5(2)
  • 3.1(2)
  • 3.2(2)
  • 3.25(5)
  • 3.3(29)
  • 3.35(9)
  • 3.4(27)
  • 3.45(9)
  • 3.5(24)
  • 3.55(4)
  • 5.2(4)
  • 5.5(5)
  • 6.35(18)
  • 8(7)
  • 10(2)
  • 12(9)
  • 16(7)
  • 20(3)
  • 25(2)
全長(mm)
  • 70(14)
  • 73(40)
  • 80(2)
  • 82(2)
  • 86(3)
  • 87(2)
  • 90(16)
  • 93(2)
  • 95(8)
  • 98(4)
  • 100(10)
  • 101(1)
  • 103(1)
  • 104(2)
  • 105(8)
  • 108(1)
  • 115(2)
  • 120(2)
  • 130(2)
  • 131(6)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(1)
  • その他(2)
  • コバルトハイス(36)
  • ハイス(71)
  • 合金工具鋼(1)
  • 超硬合金(9)
  • 鋼(1)
シャンク形状
  • その他(1)
  • エンドミルシャンク(5)
  • ストレートシャンク(44)
  • 六角軸(1)
溝長(mm)
  • 45
  • 12(138)
  • 14(130)
  • 16(158)
  • 18(200)
  • 20(217)
  • 22(169)
  • 24(149)
  • 30(171)
  • 33(167)
  • 35(143)
  • 36(132)
  • 39(147)
  • 40(137)
  • 43(176)
  • 47(155)
  • 75(223)
  • 87(152)
  • 100(189)
  • 150(152)
表面処理
  • DLCコーティング(3)
  • その他(15)
  • チタン系コーティング(20)
  • ノンコーティング(17)
  • ホモ処理(4)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • グーリング(18)
  • イシハシ精工(15)
  • NACHI(不二越)(11)
  • エスコ(10)
  • 三菱マテリアル(10)
  • 理研製鋼(7)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(7)
  • 住友電工ハードメタル(7)
  • タンガロイ(4)
  • FKD(フクダ精工)(4)
  • EFFORT(エホート)(4)
  • 大西工業(3)
  • ケナメタル(3)
  • ビックツール(3)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • 宇都宮製作所[切削工具](3)
  • スターエム(2)
  • ギケン(2)
  • THECUT(2)
モノタロウ・グーリング・イシハシ精工・NACHI(不二越)・エスコ・三菱マテリアル・理研製鋼・斎藤ツヰストドリル製作所・住友電工ハードメタル・タンガロイ・FKD(フクダ精工)・EFFORT(エホート)・大西工業・ケナメタル・ビックツール・EIKO(栄工舎)・宇都宮製作所[切削工具]・スターエム・ギケン・THECUT・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
139件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(201件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久 パック

    モノタロウ(25件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1箱(10本)
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • 鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)

    鉄工用ドリルパック 5本入

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1パック(5本)
    当日出荷
    表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
  • 鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(44件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(106件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1パック(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(19件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1パック(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工

    ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)

    イシハシ精工(45件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
    用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
  • コバルト正宗ドリル イシハシ精工

    コバルト正宗ドリル

    イシハシ精工(121件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートドリル 三菱マテリアル

    ストレートドリル

    三菱マテリアル(15件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用です
    ドリルのシンニング形状なし
  • ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)

    ストレートシャンクドリル

    NACHI(不二越)(39件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
  • パック入 ストレートドリル イシハシ精工

    パック入 ストレートドリル

    イシハシ精工(9件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1パック(2本)
    当日出荷から9日以内出荷
    標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
    用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
  • ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)

    ナチ 六角軸鉄工ドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
    用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
  • 六角軸月光ドリル ビックツール

    六角軸月光ドリル

    ビックツール(40件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1本
    当日出荷
    独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
    用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに材質HSSCo先端角(°)118
  • 鉄工用ドリル刃 GREAT TOOL

    鉄工用ドリル刃

    GREAT TOOL(18件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1本
    当日出荷
    クロスシンニング加工で喰いつきが良く、穴あけがスムーズ。DIY等に。
    用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。材質HSS鋼シャンク径(Φmm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
  • No.26 6角軸ステンレス用ドリル 大西工業

    No.26 6角軸ステンレス用ドリル

    大西工業(13件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、ステンレス用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが出来ます。 コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)の使用により耐磨耗性が向上しています。 X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端に切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。 ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
    用途ステンレス・鉄工の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)材質コバルトハイスドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)

    コバルトストレートドリル I型

    NACHI(不二越)(24件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用パックドリル

    NACHI(不二越)(65件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
  • エクストラ正宗ドリル イシハシ精工

    エクストラ正宗ドリル

    イシハシ精工(46件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
    用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
  • 鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) ビックツール

    鉄工用月光ドリル(ブリスターパック)

    ビックツール(5件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
  • バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃

    三菱マテリアル(14件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
    用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
  • 鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)

    鉄工用ドリルパック 5本入

    NACHI(不二越)
    ¥2,198税込¥2,418
    1パック(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
  • KMC2ステンレス用ストレートドリル 三菱マテリアル

    KMC2ステンレス用ストレートドリル

    三菱マテリアル(9件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1箱(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
    材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
  • TiNコート ストレートドリル TPT

    TiNコート ストレートドリル

    TPT(186件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1本
    当日出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • 鉄工ドリル 三菱マテリアル

    鉄工ドリル

    三菱マテリアル
    ¥759税込¥835
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く加工。刃先にシンニング処理を施しているので手に軽く加工できる。
    用途鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状ストレート対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
  • バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃

    三菱マテリアル(7件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
  • バイオレット高精度ドリル 座ぐり用 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル 座ぐり用

    三菱マテリアル(4件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
    用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
  • 鉄工用月光ドリル(袋入り) ビックツール

    鉄工用月光ドリル(袋入り)

    ビックツール(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(10本)
    当日出荷から15日以内出荷
    材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
  • 六角軸コバルト正宗ドリル イシハシ精工

    六角軸コバルト正宗ドリル

    イシハシ精工(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
    用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)シャンク径(mm)6.35
  • 振動用充電ドリルビット コマドリル

    振動用充電ドリルビット

    コマドリル(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    振動機能付き充電ドリル・振動ドリルでコンクリートに穴あけが可能です。各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、振動ドリル用。
    用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけに。ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業に。
  • ウルトラ武蔵ドリル イシハシ精工

    ウルトラ武蔵ドリル

    イシハシ精工(7件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。
    用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
  • ストレートシャンクドリル(HSS) 理研製鋼

    ストレートシャンクドリル(HSS)

    理研製鋼
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • No.20 6角軸鉄工用ドリル 大西工業

    No.20 6角軸鉄工用ドリル

    大西工業(4件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。(2mm以上)。六角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
    用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイオレット高精度ドリル ショート 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル ショート

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
    用途汎用高精度加工表面処理バイオレットコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング
  • AGパワーロングドリル NACHI(不二越)

    AGパワーロングドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
  • 電動ドリル用六角シャンク薄板ドリル トップ工業

    電動ドリル用六角シャンク薄板ドリル

    トップ工業
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    刃先はローソク研ぎ形状のため、薄板でもバリが少ないです。 X形シンニング加工とアンクリア(マージンなし)で狙った位置に真円に近い穴あけができます。
    用途鉄板(3mm程度)・ステンレス板(2mm程度)・アルミ・プラスチック・木材等の穴あけに。材質ハイス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.27 SDS鉄工用ドリル 大西工業

    No.27 SDS鉄工用ドリル

    大西工業(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで鉄工用ドリル(回転専用)として使用できます。 コバルトハイス鋼の使用により耐摩耗性が向上しています。(ドリル刃NACHI) X型シンニング加工により食い付き性が良く先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。 ステンレスの穴あけにも適した先端角(135°)になっています。
    用途ステンレス・鉄・鋼の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル HS S柄 SDL 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル HS S柄 SDL

    斎藤ツヰストドリル製作所
    ¥7,598税込¥8,358
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
  • SDS鉄工ドリル マキタ

    SDS鉄工ドリル

    マキタ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質HSS
  • 充電ドライバービットドリル (5本セット) ユニカ

    充電ドライバービットドリル (5本セット)

    ユニカ(4件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット(5本)
    当日出荷
    シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電ドリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
    用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。六角対辺(mm)6.35被削材ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード、ALC板、陶器タイル等機能打撃・回転適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
  • インサートドリル アックスブレーン

    インサートドリル

    アックスブレーン
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    デッキプレ-トのインサ-ト取付用の下穴作業に最適!ステンレス、鋼板、アルミ、樹脂、FRP等の下穴に!コバルトハイスなので、耐久性、耐摩耗性に優れてます。チタンコ-ティングで刃寿命を大幅にアップ。
    用途デッキプレ-トのインサ-ト取付用の下穴作業に! 充電ドリル用シャンク径(Φmm)六角軸6.35

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル