絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.3
  • 2(311)
  • 2.5(313)
  • 3(377)
  • 3.2(317)
  • 3.5(354)
  • 4(390)
  • 4.5(348)
  • 5(402)
  • 5.5(345)
  • 6(396)
  • 6.5(329)
  • 7(363)
  • 8(385)
  • 8.5(347)
  • 9(356)
  • 10(396)
  • 10.5(309)
  • 11(339)
  • 12(362)
  • 13(325)
シャンク径(Φmm)
  • 0.3(12)
  • 1(3)
  • 3(4)
全長(mm)
  • 19(8)
  • 20(8)
  • 25(3)
  • 38(1)
  • 38.1(1)
  • 40(3)
  • 45(1)
  • 50(1)
材質
  • コバルトハイス(4)
  • ハイス(20)
  • 粉末ハイス(1)
  • (1)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(3)
  • ストレートシャンク(12)
溝長(mm)
  • 0.3(1)
  • 1.5(1)
  • 1.9(2)
  • 2.5(1)
  • 3(9)
  • 3.5(5)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 10(1)
0.3・1.5・1.9・2.5・3・3.5・4・5・6・10
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(2)
  • ノンコーティング(8)
DLCコーティング・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • グーリング(5)
  • ワルター(4)
  • NACHI(不二越)(3)
  • イシハシ精工(2)
  • イワタツール(2)
  • 理研製鋼(2)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(2)
  • アークランドサカモト(1)
  • エスコ(1)
  • 京セラ(1)
  • GREAT TOOL(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • SPHINX(1)
  • ミネシマ(1)
  • 金森ドリル製作所(1)
  • 大岡製作所(1)
  • タイテックス(1)
グーリング・ワルター・NACHI(不二越)・イシハシ精工・イワタツール・理研製鋼・斎藤ツヰストドリル製作所・アークランドサカモト・エスコ・京セラ・GREAT TOOL・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・SPHINX・ミネシマ・金森ドリル製作所・大岡製作所・タイテックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(2本)
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
ストレートドリル 三菱マテリアルストレートドリル三菱マテリアル(15件のレビュー)
6,498税込7,148
1パック(10本)
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用です
ドリルのシンニング形状なし
パック入 ストレートドリル イシハシ精工パック入 ストレートドリルイシハシ精工(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(2本)
当日出荷
標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
単品ドリル刃1本入り ミネシマ単品ドリル刃1本入りミネシマ(10件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から7日以内出荷
日本製の高品質ドリルです。
材質HSSシャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル グーリングストレートドリルグーリング(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(10本)
当日出荷から翌日出荷
材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質スウェーデン鋼加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
ストレートシャンクドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクドリル(HSS)理研製鋼
7,698税込8,468
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 SDL 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SDL斎藤ツヰストドリル製作所
7,598税込8,358
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
415税込457特価
1袋(10本)
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
鉄工用ストレートドリル HSS X型シンニング加工 大岡製作所鉄工用ストレートドリル HSS X型シンニング加工大岡製作所
7,598税込8,358
1袋(10本)
4日以内出荷から7日以内出荷
日本製鉄工用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ
材質HSS(ハイス)シャンク形状ストレートシャンク刃先角度(°)118
ストレートドリル ISSD イシハシ精工ストレートドリル ISSDイシハシ精工
6,298税込6,928
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
シャンク形状ストレートシャンク
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応 ワルターツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応ワルター
6,898税込7,588
1本
9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用ドリル アークランドサカモト鉄工用ドリルアークランドサカモト
1,798税込1,978
1セット(2本)
翌々日出荷
鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。
用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
マイクロドリル刃セット GREAT TOOLマイクロドリル刃セットGREAT TOOL
4,498税込4,948
1セット(20本)
当日出荷
真珠、貴金属、装飾品、精密機器、プリント基盤等の穴あけ加工に。
用途真珠、貴金属、装飾品、精密機器、プリント基盤等の穴あけ加工に材質HSS鋼
ファインマイクロドリル FDM-M 京セラファインマイクロドリル FDM-M京セラ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から46日以内出荷
ノンコート品
全長(mm)38.1
マイクロドリル 標準 タイプN 301 グーリングマイクロドリル 標準 タイプN 301グーリング
18,980税込20,878
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
小径穴あけ用のコバルトマイクロドリルとなります。
用途硬鋼/ステンレス鋼/ねずみ鋳鉄/ダグタイル鋳鉄/可鍛鋳鉄の加工材質粉末ハイス
半月形ドリル HD 金森ドリル製作所半月形ドリル HD金森ドリル製作所(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1ケース(10本)
3日以内出荷から8日以内出荷
材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo) 理研製鋼CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo)理研製鋼
6,398税込7,038
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiCNコーティング
ドリル コートHS S柄 60SPA イワタツールドリル コートHS S柄 60SPAイワタツール
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
材質HSS角度(°)60表面処理DLCシャンク形状エンドミルシャンク角度小数60
超硬小径ドリル  アルミナコート グーリング超硬小径ドリル アルミナコートグーリング
6,398税込7,038
1本
当日出荷から翌々日出荷
極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。 アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。 シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。 超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。全長(mm)38表面処理アルミナコート加工深さ有効深さ/4D(刃径×4倍)シャンク径(mm)3
マイクロステップボーラーH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)マイクロステップボーラーHMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
コートATH工具材料超硬
弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm グーリング弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mmグーリング
25,980税込28,578
1箱(10本)
当日出荷から20日以内出荷
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
ハイスドリル レギュラ グーリングハイスドリル レギュラグーリング
12,980税込14,278
1箱(10本)
翌々日出荷から20日以内出荷
X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
HSS-E ESUマイクロドリル 5D 左勝手 Φ0.3 タイテックスHSS-E ESUマイクロドリル 5D 左勝手 Φ0.3タイテックス
17,980税込19,778
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-4840刃径(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D
超硬マイクロツイストドリル ワルター超硬マイクロツイストドリルワルター
9,998税込10,998
1本
9日以内出荷
エマルション、オイル、MQLで使用可能です。ごく小さい寸法でも優れたプロセス信頼性を実現しました。
用途医療機器、時計、一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。給油タイプ外部給油RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応) ワルターツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)ワルター
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
SUS用汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。材質HSS-E(ノンコート)RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E ESUマイクロドリル 5D Φ0.3 ワルターHSS-E ESUマイクロドリル 5D Φ0.3ワルター
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-0076刃径(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D
超硬マイクロドリルSPIREC SPHINX超硬マイクロドリルSPIRECSPHINX
26,980税込29,678
1パック(10本)
当日出荷から翌日出荷
シャンク径(mm)1全長(mm)25刃数2枚先端角(°)118ねじれ角(°)30
ドリル HS S柄 COSD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 COSDNACHI(不二越)
11,980税込13,178
1箱(10本)
7日以内出荷
材質HSS-CO
ドリル HS S柄 COSDML NACHI(不二越)ドリル HS S柄 COSDMLNACHI(不二越)
43,980税込48,378
1箱(10本)
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク
ドリル HS S柄 60CDH イワタツールドリル HS S柄 60CDHイワタツール(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質HSS角度(°)60表面処理ノンコート胴径(Φmm)3シャンク形状エンドミルシャンク角度小数60
ドリル MD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル MD斎藤ツヰストドリル製作所
4,698税込5,168
1箱(10本)
3日以内出荷から6日以内出荷

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル