絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4.3
  • 2(311)
  • 2.5(313)
  • 3(377)
  • 3.2(317)
  • 3.5(354)
  • 4(391)
  • 4.5(347)
  • 5(402)
  • 5.5(345)
  • 6(396)
  • 6.5(330)
  • 7(363)
  • 8(385)
  • 8.5(347)
  • 9(356)
  • 10(396)
  • 10.5(309)
  • 11(339)
  • 12(362)
  • 13(325)
シャンク径(Φmm)
  • 4.3(85)
  • 4.30(2)
  • 5(10)
  • 6(37)
  • 6.35(21)
  • 7(1)
  • 20(1)
  • MT1(4)
全長(mm)
  • 58(13)
  • 68(13)
  • 80(34)
  • 83(43)
  • 84(8)
  • 89(4)
  • 95(5)
  • 100(12)
  • 108(4)
  • 113(4)
  • 126(11)
  • 150(19)
  • 185(5)
  • 200(19)
  • 250(11)
  • 300(8)
  • 350(6)
  • 400(6)
  • 450(4)
  • 500(4)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • その他(1)
  • コバルトハイス(70)
  • ステンレス(2)
  • ハイス(127)
  • バナジウムハイス(3)
  • 粉末ハイス(16)
  • 超硬合金(11)
  • (2)
シャンク形状
  • その他(2)
  • エンドミルシャンク(22)
  • ストレートシャンク(89)
  • テーパシャンク(4)
溝長(mm)
  • 23(6)
  • 24(24)
  • 38(9)
  • 46(7)
  • 47(45)
  • 50(7)
  • 54(34)
  • 55(11)
  • 60(7)
  • 69(4)
  • 75(10)
  • 82(11)
  • 100(17)
  • 120(4)
  • 125(9)
  • 150(11)
  • 160(3)
  • 200(11)
  • 250(4)
  • 300(4)
23・24・38・46・47・50・54・55・60・69・75・82・100・120・125・150・160・200・250・300・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • DLCコーティング(5)
  • その他(21)
  • アルミナ系コーティング(5)
  • チタン系コーティング(76)
  • ノンコーティング(20)
  • ホモ処理(11)
  • 窒化処理(1)
DLCコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・窒化処理
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • グーリング(40)
  • NACHI(不二越)(36)
  • 三菱マテリアル(23)
  • 理研製鋼(16)
  • イシハシ精工(14)
  • タイテックス(13)
  • ワルター(11)
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(9)
  • 住友電工ハードメタル(8)
  • ビックツール(7)
  • ギケン(4)
  • THECUT(4)
  • TRUSCO(3)
  • 宇都宮製作所[切削工具](3)
  • 大西工業(2)
  • タンガロイ(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • FKD(フクダ精工)(2)
モノタロウ・グーリング・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・理研製鋼・イシハシ精工・タイテックス・ワルター・OSG(オーエスジー)・斎藤ツヰストドリル製作所・住友電工ハードメタル・ビックツール・ギケン・THECUT・TRUSCO・宇都宮製作所[切削工具]・大西工業・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・FKD(フクダ精工)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
246件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(192件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
六角軸ドリル TiNコート モノタロウ六角軸ドリル TiNコートモノタロウ(258件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
コバルトストレートドリル ステンレス用 モノタロウコバルトストレートドリル ステンレス用モノタロウ(74件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ストレートドリル モノタロウストレートドリルモノタロウ(70件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ストレートドリル パック モノタロウストレートドリル パックモノタロウ(36件のレビュー)
819税込901
1パック(10本)
当日出荷
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル TiNコート モノタロウストレートドリル TiNコートモノタロウ(20件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウストレートドリル 高耐久 パックモノタロウ(24件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(10本)
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(106件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)ストレートロングドリル(LSD)NACHI(不二越)(48件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパックビックツール(78件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
コバルト正宗ドリル イシハシ精工コバルト正宗ドリルイシハシ精工(120件のレビュー)
849税込934
1本ほか
当日出荷
ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 三菱マテリアルストレートドリル三菱マテリアル(15件のレビュー)
5,198税込5,718
1パック(10本)
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用です
ドリルのシンニング形状なし
六角軸月光ドリル ビックツール六角軸月光ドリルビックツール(38件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに材質HSSCo先端角(°)118
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)イシハシ精工(45件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
ステンレス用六角軸ドリル NACHI(不二越)ステンレス用六角軸ドリルNACHI(不二越)(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
Gスタンダードドリル NACHI(不二越)GスタンダードドリルNACHI(不二越)(22件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40関連資料技術情報はこちら(75MB)
ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)ナチ 六角軸鉄工ドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷から5日以内出荷
専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
ナチ ステンレス用ドリル NACHI(不二越)ナチ ステンレス用ドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス、その他難削材に穴あけできるドリル刃です。先端研磨シンニング刃。
用途ステンレス・鉄・鋼シャンク形状ストレートシャンク
すぱっとドリル NACHI(不二越)すぱっとドリルNACHI(不二越)(27件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から5日以内出荷
通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
パック入 ストレートドリル イシハシ精工パック入 ストレートドリルイシハシ精工(8件のレビュー)
999税込1,099
1パック(2本)
当日出荷
標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
No.26 6角軸ステンレス用ドリル 大西工業No.26 6角軸ステンレス用ドリル大西工業(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌日出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、ステンレス用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが出来ます。 コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)の使用により耐磨耗性が向上しています。 X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端に切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。 ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途ステンレス・鉄工の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)材質コバルトハイスドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)ステンレス用パックドリルNACHI(不二越)(65件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)コバルトストレートドリル I型NACHI(不二越)(24件のレビュー)
7,298税込8,028
1箱(10本)
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
エクストラ正宗ドリル イシハシ精工エクストラ正宗ドリルイシハシ精工(46件のレビュー)
549税込604特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDROSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
六角シャンク鉄工ドリル トップ工業六角シャンク鉄工ドリルトップ工業(14件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃三菱マテリアル(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から8日以内出荷
新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途高精度加工・ステンレス材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135
G-ストレートドリル 三菱マテリアルG-ストレートドリル三菱マテリアル(11件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1本
当日出荷
独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
クッションドリル鉄工用 ベッセルクッションドリル鉄工用ベッセル(15件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
高硬度(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。 プレス結合 ツールからの着脱時、指に熱が伝わらないチューブ付き。 クッションリングで振れを抑制。さらにX型(クロス)シンニングで高速穴あけ。抜群のくいつき感。
用途鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ穴あけに。材質高速度鋼(HSS)
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) ビックツール鉄工用月光ドリル(ブリスターパック)ビックツール(5件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
KMC2ステンレス用ストレートドリル 三菱マテリアルKMC2ステンレス用ストレートドリル三菱マテリアル(9件のレビュー)
8,198税込9,018特価
1箱(10本)
当日出荷から翌日出荷
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
鉄工用六角軸ドリルショート NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルショートNACHI(不二越)(2件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から10日以内出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル六角軸鉄工ドリル三菱マテリアル
349税込384
1本
当日出荷から3日以内出荷
柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。
用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアルハイスロングストレートドリル三菱マテリアル(1件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
Gショートドリル NACHI(不二越)GショートドリルNACHI(不二越)(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル